「医薬品医療機器等法」から絞り込む
家庭用管理医療機器
管理医療機器(家庭用電気治療器)(4)
スタイリッシュなファブリック仕様でインテリアとも馴染みが良い、持ち運びの便利なコンパクト&軽量設計のつかみもみマッサージャーです。【つかみアーム】が筋肉を内側から押し上げ、4つの【もみボール】が円を描くようにもみ込んで首や肩を刺激します。まるで人の手のような動きを再現した本格的なマッサージが疲れた体を癒します。自分の体形にあわせて「狭」「広」を切替え、ピッタリのもみ幅に調節可能。理想的なマッサージです。首や肩だけでなく、腰・太もも・ふくらはぎなど、気になる部位のマッサージもこれ一台でケアできます。
仕様【もみ回数(回/min)】(速い)14 / (遅い)10
その他【ACアダプター】IVP1200-2000P
材質本体:ポリエステル、布カバー:ナイロン
質量(kg)約1.45
定格AC100V50/60Hz
電源コード(m)約1.8
機能幅調節(狭/遅)、連続(早/遅)、自動(1/2)、オートタイマー
定格時間(分)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×39.5×12.5
オートタイマー(分)約10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AHBZX00001000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
手に持って気になる部分をピンポイントでマッサージできるお手軽なハンディマッサージャーです。独自のアーム形状と3種類のアタッチメントで幅広くアプローチ。振動は「はやい・ゆっくり」が選べます。
仕様振動回数:はやい:約3300回/分、おそい:約2600回/分
付属品アタッチメント3種(丸形ヘッド、U字型ヘッド、平型ヘッド)
材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ナイロン/発報EVA樹脂(丸形ヘッドのヘッド部)
質量(kg)0.9
電源(V)AC100・50/60Hz(コード長約2m)
定格時間(分)20
電気代の目安月:約6円(1日30分使用)新電力料金目単価31円/kWh(税込)で計算
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×6.6×43.3
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00016000
取扱説明書(2.44MB)
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
手ぶらで首肩をながらマッサージできるネックマッサージャー。6つのモミ玉で本格的な掴みもみ。場所を選ばずにマッサージが可能。前止め式の固定ベルトで手の届かない場所にもしっかり当たる。静音高耐久のブラシレスDCモーターを採用。ヒーター搭載。カバーを取り外して洗濯可能
用途ネックマッサージャー 首肩マッサージ器 充電式 手ぶらネックマッサージャー ハンズフリー温熱 コードレス
付属品専用USBケーブル(USBタイプC-タイプA 50cm) ※アダプターは付属しておりません
材質ABS樹脂、ポリエステル、ウレタンフォーム
質量(kg)1.5
色グレー
連続使用時間(分)約75
充電時間約6時間
定格時間(分)15
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×55×18
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AABZX00033000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
充電端子USB-C
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
骨盤まわりのトータルケアマッサージ
用途使用目的または効果。あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。疲労回復、血行をよくする、筋肉の疲れをとる、筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みの緩解
質量(kg)3.5
幅(cm)47.5
機能自動コース数:3
高さ(cm)35.5
オートタイマー(分)15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00082000
関連資料(4.29MB)
取扱説明書(2.93MB)
奥行き(cm)46
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
超軽量モデルながら、筋肉を深くほぐす充実のもみ心地。コードレス首マッサージャー。親指サイズの4つの突起でもみほぐし。じんわり人肌程度のヒーター搭載。軽量・コンパクト設計。もみの強さを調節できるロングハンドル。10分オートオフ機能。効果:疲労回復、血行促進、筋肉のコリをほぐす、神経痛や筋肉痛の緩和
用途マッサージ器として。軽量 コンパクト 簡単 ヒーター コードレス 充電式 ネックマッサージャー マッサージ器 首 肩 肩こり 太もも ふくらはぎ もみ 指圧 電動マッサージ
材質本体:ウレタン/ABS、布カバー:ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン/合成皮革
質量(kg)1.1
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×55×10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00012000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
背中や腰にピタッとフィット。たたき×もみのダブルマッサージでコリをほぐします。まるでプロに揉まれているような心地よさ。2つのモードと速度が選べる。ぽかぽかヒーター搭載。コードレスなので場所を選ばず使用できる。揉みすぎ・揉み返しの防止に役立つ自動停止タイマーを搭載。10分を経過すると自動で電源が切れます。便利なハンドル付き。首、肩、腰、背中、脚、足裏など全身に使える。インテリアとしても楽しめるデザイン
用途疲労回復、筋肉のコリ・疲れをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩和、血行促進に。クッションマッサージャー/マッサージクッション/ホットマッサージ/ヒーターマッサージ/ヒーター/ヒートマッサージ/ホット/もみ玉/たたき/ツボ押し/血行促進/疲労回復/腰痛/関節痛/下半身/自宅/かわいい/おしゃれ/シンプル/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト
付属品ACアダプター
材質本体:ウレタン/ABS、カバー:ポリエステル
質量(kg)2.4
消費電力(W)32(電熱部 5)
電源AC100V(50/60Hz)
定格専用ACアダプター:【入力】AC100-240V(50-60Hz) 0.8A【出力】DC12.8V 2.5A
充電時間約1時間30分
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)34.5×29.5×14
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AHBZX00033000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
マッサージ中に両手がふさがらないネックピロー型。上下反対でも使える2WAY仕様。もみ玉正転・反転切り替え可能。約840gで軽量・コンパクト。ヒーター機能付き。収納袋付きなので持ち運びラクラク。デスクワークや家事の休憩中など色々なシーンで使用できます。操作ボタンは2つで、誰でも簡単に操作できます。
用途疲労回復、血行促進、筋肉のコリ・疲れの解消、神経痛・筋肉痛の緩和に。
付属品収納袋、ACアダプター
材質ポリエステル、ウレタン
質量(g)840
消費電力(W)6(電熱部3)
電源AC100V(50/60Hz)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×24×13
定格時間10分
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AHBZX00019000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
疲れた筋肉をつつみこみ、しっかりもみほぐします。ボタンひとつでかんたん操作。
首や肩まわりにフィットしやすい形状なので、ほぐしたい部位にピッタリとあててマッサージを行うことができます。
首や肩以外にも、腰や太ももなどにもお使いいただけます。
じんわりと温めるヒーター機能搭載でヒーターを内蔵したもみ玉が、患部を温めながらコリをほぐします。
もみ玉の回転方向を切り替えることができ、大小4つのもみ玉がこりや疲れをほぐします。
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)
電源AC100V(50/60Hz)
本体質量(kg)約1.7(専用ACアダプタ含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×180×490
機能ヒーター機能、オートパワーオフ機能、リバース機能
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AHBZX00006000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
『マッサージ器』には他にこんなカテゴリがあります
- クッションマッサージャー
- シートマッサージャー
- フットマッサージャー
- ハンディマッサージャー
- 首・肩・腰マッサージャー
- マッサージチェア
- ツボ押しグッズ
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。