絞り込み
長さ(m)
- 20(1)
ブランド
- Reelex
- モノタロウ(1)
- ユタカメイク(16)
- 三友(11)
- TRUSCO(5)
- まつうら工業(5)
- DAISHIN(大進)(5)
- エスコ(4)
- 日本緑十字社(3)
- 昭和商会(3)
- つくし工房(3)
- 富士倉(3)
- ユニット(2)
- 糸代製綱(1)
- セキスイ(1)
- レフ・マツムラ(1)
- KUS(1)
- 八ツ矢工業(1)
- 結一産業(1)
- 紺屋商事(1)

LEDバリアロープリール
Reelex¥29,980税込¥32,9781個当日出荷手巻きリール式で設置と収納が簡単・便利です。ソーラーバッテリー付属でどこでも使用可能です。周囲が暗くなると明暗センサーが反応し、ロープが自動点灯します。専用キャリーバッグ付きで持ち運びや保管に便利です。用途夜間の進入対策に。付属品専用キャリーバッグトラスコ品番703-9704セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー材質PP(リール)、PE(ロープ)、PC(ソーラーバッテリー)、鉄(単管クランプ)幅(mm)10長さ(m)20電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売)電力(W)2.5以下(充電)出力電圧(V)DC24連続使用時間(時間)最大180※点灯モードにより異なるLED色赤バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~45電源タイプソーラー式(ソーラーバッテリー付属)、USB(Type-C)充電式、コンセント(AC電源別売)定格作動電圧(V)5.5パターン8種類(LED点灯)バッテリー容量(mAh)5200使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可)使用環境湿度(%)0~90ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔)動作電流(mA)450