絞り込み
太さ(Φmm)
- 9(1)
- 12(1)
長さ(m)
- 3(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 50(1)
- 100(1)
ブランド
- 昭和商会
- モノタロウ(1)
- ユタカメイク(16)
- 三友(11)
- TRUSCO(5)
- まつうら工業(5)
- DAISHIN(大進)(5)
- エスコ(4)
- 日本緑十字社(4)
- つくし工房(3)
- 富士倉(3)
- ユニット(2)
- 糸代製綱(1)
- セキスイ(1)
- レフ・マツムラ(1)
- KUS(1)
- 八ツ矢工業(1)
- 結一産業(1)
- 紺屋商事(1)
- Reelex(1)
「太さ(Φmm)」から絞り込む
9(1)
12(1)

LEDテープライトS スターターキット
昭和商会¥13,980~税込¥15,378~1組4日以内出荷から5日以内出荷100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。仕様スターターキット幅(mm)20高さ(mm)9タイプ片面発光定格AC100V 50/60Hz最小曲げ半径(mm)約50保護等級IK10(耐衝撃)単位50cm毎カット色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外LED寿命(時間)30000~40000消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式片面発光連結可否可
LEDテープライトUSB
昭和商会¥2,998税込¥3,2981本当日出荷モバイルバッテリーで点灯し狹小スペースでの作業等に最適。広範囲をムラなく照射し影ができにくい。1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm)。収納時丸めればポケットに入るほどコンパクト。材質シリコン電圧5V2A長さ(m)最大連結:3電流(A)2電圧(V)5消費電力(W)7/m電源モバイルバッテリー最小曲げ半径(mm)約15保護等級IP65(USB端子を除く)色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-20~75電源タイプUSBLED寿命(時間)30000~40000消費電力(W/m)7明るさ(Lm)850LED使用数(個)120/M防水性IP65電球の種類LED