カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • エンドミル
          • その他エンドミル

その他エンドミル :「CBN」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
CBN スーパーボール 2刃 CBN-SXB OSG(オーエスジー)CBN スーパーボール 2刃 CBN-SXBOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
鋭い切れ味で、小径での深切込み加工を実現しました。
関連資料技術情報はこちら(149MB)
CBN 2刃 ボールエンド形 CBN-EBD OSG(オーエスジー)CBN 2刃 ボールエンド形 CBN-EBDOSG(オーエスジー)
47,980税込52,778
1本
4日以内出荷
関連資料技術情報はこちら(149MB)
CBNコーナRエンドミル 2刃 ショート CBN-CR-EDS OSG(オーエスジー)CBNコーナRエンドミル 2刃 ショート CBN-CR-EDSOSG(オーエスジー)
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)6関連資料技術情報はこちら(149MB)
CBNコーナRエンドミル 小径 2刃 ブルノーズ形 CBN-SXR OSG(オーエスジー)CBNコーナRエンドミル 小径 2刃 ブルノーズ形 CBN-SXROSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
関連資料技術情報はこちら(149MB)
CBNハイグレードロングネックラジアス ユニオンツールCBNハイグレードロングネックラジアスユニオンツール
12,682税込13,950
1本
当日出荷から翌々日出荷
高能率加工に耐え得る4枚刃形状です。2枚刃と比べ加工時間の大幅短縮が可能です。高硬度材に最適なCBN素材と刃形状を採用し、優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数4枚全長(mm)50表面処理ノンコート
CBN 小径 2刃 ロングネックボールエンド形 CBN-LN-SXB OSG(オーエスジー)CBN 小径 2刃 ロングネックボールエンド形 CBN-LN-SXBOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
刃数2材質CBN関連資料技術情報はこちら(149MB)
CBN ラッピングラジアスエンドミル TOWA[切削工具]CBN ラッピングラジアスエンドミルTOWA[切削工具]
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:溝加工、平面加工、曲面加工の仕上げ用。仕様首角(°):15刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN
CBNコーナRエンドミル 小径 2刃 ロングネック ブルノーズ形 CBN-LN-SXR OSG(オーエスジー)CBNコーナRエンドミル 小径 2刃 ロングネック ブルノーズ形 CBN-LN-SXROSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(149MB)
超微細加工用CBNボールエンドミル「CBNマイクロボール」 NS(日進工具)超微細加工用CBNボールエンドミル「CBNマイクロボール」NS(日進工具)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
世界初!CBN素材のマイクロボールエンドミル。 微細切削加工の分野に、新たな可能性を拓きます。 RサイズR0.01より標準化を実現。 CBN素材の特長を最大限に生かしたシャープエッジを実現。 調質鋼から高硬度材(60HRC以上)まで、長時間の加工が可能。
首角γ(°)15ねじれ角(°)左20
CBNスパイラルボールエンドミル NS(日進工具)CBNスパイラルボールエンドミルNS(日進工具)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。 外周刃が加工面へ接触すると、切削抵抗の増加からビビリ振動が発生し、工具寿命や加工面品位に影響を与えます。強めのバックテーパー形状を採用することで、この影響を軽減できます。
用途曲面加工シャンク径d(Φmm)6材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2枚刃適合再研磨加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
CBN超鏡面加工用ロングネックボールエンドミル ユニオンツールCBN超鏡面加工用ロングネックボールエンドミルユニオンツール
14,784税込16,262
1本
翌々日出荷
耐摩耗性に優れるCBN材種を採用しました。バニシング効果により超鏡面加工が可能になりました。刃先までクーラントが届く溝設計を採用し、長寿命です。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼用。材質CBN刃数2枚全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
CBNボールエンドミル 協和精工CBNボールエンドミル協和精工
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
CBN テーパーエンドミル TOWA[切削工具]CBN テーパーエンドミルTOWA[切削工具]
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBNシャンク径(mm)4首下径(Φmm)0.6
CBNスーパースピードラジアスエンドミル NS(日進工具)CBNスーパースピードラジアスエンドミルNS(日進工具)
11,880税込13,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
CBNの抜群の耐久性にコーナーRの高能率加工を実現。 切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!コーナーR精度±5μmにより抜群の面精度が得られます。 調質(プレハードン)鋼~68HRCの高硬度材まで対応。 オイルミストクーラントをご使用ください。
材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)0
VシリーズCBNショートシャンクロングネックラジアスエンドミル ユニオンツールVシリーズCBNショートシャンクロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
7,358税込8,094
1本
翌々日出荷
従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「V シリーズ」にCBN シリーズがラインナップしました。電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、コストを抑えました。高硬度材の高精度・長寿命加工を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数2枚全長(mm)35シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
CBNスクエアエンドミル NS(日進工具)CBNスクエアエンドミルNS(日進工具)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
CBNスーパースピードラジアス SSR200 NS(日進工具)CBNスーパースピードラジアス SSR200NS(日進工具)
11,880税込13,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
CBNリブ用ボールエンドミル 協和精工CBNリブ用ボールエンドミル協和精工
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。
用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
CBNスーパースピードラジアスエンドミル NS(日進工具)CBNスーパースピードラジアスエンドミルNS(日進工具)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
刃先素材にCBNを用いたラジアスエンドミル。全172サイズをラインアップし、様々な形状に対応。
用途用途材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコート首角γ(°)15°ねじれ角(°)0
CBN ラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]CBN ラジアスエンドミル 4枚刃TOWA[切削工具]
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数4全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
CBN ラジアスエンドミル 6枚刃 TOWA[切削工具]CBN ラジアスエンドミル 6枚刃TOWA[切削工具]
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。仕様首角(°):15材質CBN刃数6全長(mm)50刃長(mm)2表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005シャンク径(mm)6
CBN ラジアスエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]CBN ラジアスエンドミル 2枚刃TOWA[切削工具]
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN
CBN ラッピングボールエンドミル TOWA[切削工具]CBN ラッピングボールエンドミルTOWA[切削工具]
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面仕上げ加工用。仕様首角(°):15刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
CBN ラジアスエンドミル 3枚刃 TOWA[切削工具]CBN ラジアスエンドミル 3枚刃TOWA[切削工具]
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数3全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBNシャンク径(mm)4
VシリーズCBNショートシャンクロングネックボールエンドミル ユニオンツールVシリーズCBNショートシャンクロングネックボールエンドミルユニオンツール
8,938税込9,832
1本
翌々日出荷
従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「V シリーズ」にCBN シリーズがラインナップしました。電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、コストを抑えました。高硬度材の高精度・長寿命加工を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数2枚全長(mm)35シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
CBNスーパーサーフェイスEM SSF120 NS(日進工具)CBNスーパーサーフェイスEM SSF120NS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
CBNスーパーサーフェイスエンドミル NS(日進工具)CBNスーパーサーフェイスエンドミルNS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
微細加工時の基準面出し加工に最適です。 NS独自の形状とコーナーRを採用し、安定した加工面が得られます。 オイルミストクーラントをご使用ください。
首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスねじれ角(°)左20
CBNスーパーフィニッシュボールエンドミル NS(日進工具)CBNスーパーフィニッシュボールエンドミルNS(日進工具)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
素材はCBN(立方晶窒化硼素)を使用しています。長時間、超精密仕上げ加工が可能です。
ねじれ角首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005
CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル NS(日進工具)CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミルNS(日進工具)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。
用途用途材質CBN刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
CBN 高能率ラジアスエンドミル ノンコーティング NS(日進工具)CBN 高能率ラジアスエンドミル ノンコーティングNS(日進工具)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
シャンク径(Φmm)4材質CBN刃数3
CBNスーパースパイラルボールエンドミル NS(日進工具)CBNスーパースパイラルボールエンドミルNS(日進工具)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
刃先の切削性を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
用途曲面加工その他【首角】15°材質CBN刃数2被削材高硬度鋼(~70HRC)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4ねじれ角(°)20
CBNボールエンドミル 住友電工ハードメタルCBNボールエンドミル住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
材質BN350刃数2全長(mm)50
CBN ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]CBN ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃TOWA[切削工具]
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。材質CBN刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃TOWA[切削工具]
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。材質CBN刃数4全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
CBN ボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]CBN ボールエンドミル 2枚刃TOWA[切削工具]
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面加工用。刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN
CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 NS(日進工具)CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200NS(日進工具)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
CBNスーパースピードボールEM SSB200 NS(日進工具)CBNスーパースピードボールEM SSB200NS(日進工具)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シャンク径d(Φmm)4
CBNマイクロエッジゼットEM SMEZ120 NS(日進工具)CBNマイクロエッジゼットEM SMEZ120NS(日進工具)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃数1材質立方晶窒化硼素(CBN)
CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200 NS(日進工具)CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200NS(日進工具)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
■深彫り加工に対応 ロングネックタイプをシリーズ化 ■有効長が10mmまで。今までのCBN工具に比べ、より深い加工に対応します。 ■CBNの高寿命と、ロングネックにより新たな加工領域を実現します。 ■極小径サイズR0.05から規格化! ■独自の刃形状によりR精度±0.005・耐チッピング性能がUP!

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

cbnチップ特集
おすすめ人気ランキング
その他エンドミル