絞り込み
全長(mm)
- 50
- 35(2)
- 40(2)
- 45(5)
- 48(4)
- 49(4)
- 51(1)
- 52(15)
- 53(8)
- 60(9)
- 63(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.03(3)
- 0.04(3)
- 0.05(4)
- 0.1(8)
- 0.2(18)
- 0.3(20)
- 0.4(24)
- 0.5(22)
- 0.6(22)
- 0.8(16)
- 1(35)
- 1.2(11)
- 1.4(8)
- 1.5(25)
- 1.6(7)
- 1.8(7)
- 2(27)
- 3(22)
- 4(8)
- 6(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃長(mm)
- 0.15(10)
- 0.2(12)
- 0.3(25)
- 0.4(13)
- 0.5(23)
- 0.6(15)
- 0.7(17)
- 0.8(10)
- 0.9(16)
- 1(27)
- 1.2(29)
- 1.5(35)
- 1.8(12)
- 2(32)
- 2.5(16)
- 3(29)
- 4(15)
- 4.5(11)
- 5(16)
- 6(17)
- 刃長(mm)をもっと見る
刃数
- 1(7)
- 2(40)
- 3(3)
- 4(4)
- 6(2)
シャンク径(Φmm)
- 0.37(1)
- 0.57(1)
- 0.97(1)
- 1.47(1)
- 1.97(1)
- 4(41)
- 6(22)
材質
- CBN焼結体(47)
- その他(33)
- セラミックス(3)
- 超硬合金(3)
- 超高圧焼結体(1)
CBN焼結体・その他・セラミックス・超硬合金・超高圧焼結体
ブランド
- NACHI(不二越)(1)
- NS(日進工具)(21)
- OSG(オーエスジー)(5)
- TOWA[切削工具](9)
- タンガロイ(1)
- ユニオンツール(2)
- 住友電工ハードメタル(3)
- 協和精工(12)
NACHI(不二越)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・TOWA[切削工具]・タンガロイ・ユニオンツール・住友電工ハードメタル・協和精工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(1)
- 10,000-50,000円(54)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「全長(mm)」から絞り込む
35(2)
40(2)
45(5)
48(4)
49(4)
50
52(15)
53(8)
60(9)
100(1)

CBNハイグレードロングネックラジアス
ユニオンツール¥12,682~税込¥13,950~1本当日出荷から翌々日出荷高能率加工に耐え得る4枚刃形状です。2枚刃と比べ加工時間の大幅短縮が可能です。高硬度材に最適なCBN素材と刃形状を採用し、優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数4枚全長(mm)50表面処理ノンコート![CBN ラッピングラジアスエンドミル TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52601695-240112-02.jpg)
CBN ラッピングラジアスエンドミル
TOWA[切削工具]¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:溝加工、平面加工、曲面加工の仕上げ用。仕様首角(°):15刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN
超微細加工用CBNボールエンドミル「CBNマイクロボール」
NS(日進工具)¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷世界初!CBN素材のマイクロボールエンドミル。 微細切削加工の分野に、新たな可能性を拓きます。 RサイズR0.01より標準化を実現。 CBN素材の特長を最大限に生かしたシャープエッジを実現。 調質鋼から高硬度材(60HRC以上)まで、長時間の加工が可能。首角γ(°)15ねじれ角(°)左20
CBNスパイラルボールエンドミル
NS(日進工具)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から3日以内出荷刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。 外周刃が加工面へ接触すると、切削抵抗の増加からビビリ振動が発生し、工具寿命や加工面品位に影響を与えます。強めのバックテーパー形状を採用することで、この影響を軽減できます。用途曲面加工適合再研磨材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2枚刃シャンク径d(Φmm)6加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
CBN超鏡面加工用ロングネックボールエンドミル
ユニオンツール¥14,784~税込¥16,262~1本翌々日出荷耐摩耗性に優れるCBN材種を採用しました。バニシング効果により超鏡面加工が可能になりました。刃先までクーラントが届く溝設計を採用し、長寿命です。用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼用。材質CBN刃数2枚全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
CBNスーパースピードラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷CBNの抜群の耐久性にコーナーRの高能率加工を実現。 切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!コーナーR精度±5μmにより抜群の面精度が得られます。 調質(プレハードン)鋼~68HRCの高硬度材まで対応。 オイルミストクーラントをご使用ください。材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)0
CBNリブ用ボールエンドミル
協和精工¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
CBNスーパースピードラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷刃先素材にCBNを用いたラジアスエンドミル。全172サイズをラインアップし、様々な形状に対応。用途用途材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコート首角γ(°)15°ねじれ角(°)0![CBN ラジアスエンドミル 6枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52600977-240112-02.jpg)
CBN ラジアスエンドミル 6枚刃
TOWA[切削工具]¥35,980~税込¥39,578~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。仕様首角(°):15材質CBN刃数6全長(mm)50刃長(mm)2表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005シャンク径(mm)6![CBN ラジアスエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52599184-240112-02.jpg)
CBN ラジアスエンドミル 2枚刃
TOWA[切削工具]¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN![CBN ラッピングボールエンドミル TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52601510-240112-02.jpg)
CBN ラッピングボールエンドミル
TOWA[切削工具]¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面仕上げ加工用。仕様首角(°):15刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005![CBN ラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52600530-240112-02.jpg)
CBN ラジアスエンドミル 4枚刃
TOWA[切削工具]¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数4全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
CBNスーパーサーフェイスエンドミル
NS(日進工具)¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷微細加工時の基準面出し加工に最適です。 NS独自の形状とコーナーRを採用し、安定した加工面が得られます。 オイルミストクーラントをご使用ください。首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスねじれ角(°)左20
CBNスーパーフィニッシュボールエンドミル
NS(日進工具)¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷素材はCBN(立方晶窒化硼素)を使用しています。長時間、超精密仕上げ加工が可能です。ねじれ角0°首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005
CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。用途用途材質CBN刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
CBNスーパースパイラルボールエンドミル
NS(日進工具)¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷刃先の切削性を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。用途曲面加工その他【首角】15°材質CBN刃数2被削材高硬度鋼(~70HRC)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4ねじれ角(°)20![CBN ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52603059-240112-02.jpg)
CBN ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃
TOWA[切削工具]¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。材質CBN刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005![CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52603996-240112-02.jpg)
CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃
TOWA[切削工具]¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。材質CBN刃数4全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005![CBN ボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52598746-240112-02.jpg)
CBN ボールエンドミル 2枚刃
TOWA[切削工具]¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面加工用。刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN
CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200
NS(日進工具)¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷■深彫り加工に対応 ロングネックタイプをシリーズ化 ■有効長が10mmまで。今までのCBN工具に比べ、より深い加工に対応します。 ■CBNの高寿命と、ロングネックにより新たな加工領域を実現します。 ■極小径サイズR0.05から規格化! ■独自の刃形状によりR精度±0.005・耐チッピング性能がUP!
CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティング
NS(日進工具)¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。用途曲面加工![CBN ロングネックボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52601860-240112-02.jpg)
CBN ロングネックボールエンドミル 2枚刃
TOWA[切削工具]¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面加工用。材質CBN刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005









![CBN ラッピングラジアスエンドミル TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52601695-240112-02.jpg)










![CBN ラジアスエンドミル 6枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52600977-240112-02.jpg)
![CBN ラジアスエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52599184-240112-02.jpg)
![CBN ラッピングボールエンドミル TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52601510-240112-02.jpg)
![CBN ラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52600530-240112-02.jpg)





![CBN ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52603059-240112-02.jpg)
![CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52603996-240112-02.jpg)
![CBN ボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52598746-240112-02.jpg)





![CBN ロングネックボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52601860-240112-02.jpg)