絞り込み
全長(mm)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(15)
  • 51(1)
  • 52(5)
  • 53(4)
  • 90(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(1)
  • 0.6(4)
  • 0.8(3)
  • 1(8)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 2(12)
  • 4(1)
  • 6(1)
刃長(mm)
  • 4
  • 0.08(12)
  • 0.2(13)
  • 0.3(30)
  • 0.4(17)
  • 0.5(29)
  • 0.6(21)
  • 0.7(22)
  • 0.8(13)
  • 0.9(15)
  • 1(35)
  • 1.2(38)
  • 1.5(35)
  • 2(35)
  • 2.5(16)
  • 3(32)
  • 4.5(13)
  • 5(27)
  • 6(24)
  • 10(15)
刃数
  • 2(17)
  • 3(2)
  • 4(4)
  • 6(1)
シャンク径(Φmm)
  • 0.37(1)
  • 0.57(1)
  • 0.97(1)
  • 1.47(1)
  • 3(1)
  • 4(20)
  • 6(4)
材質
  • CBN焼結体(22)
  • その他(15)
  • セラミックス(1)
  • 超硬合金(1)
  • 超高圧焼結体(1)
CBN焼結体・その他・セラミックス・超硬合金・超高圧焼結体
ブランド
  • NS(日進工具)(9)
  • 協和精工(7)
  • TOWA[切削工具](4)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • タンガロイ(1)
  • ユニオンツール(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
NS(日進工具)・協和精工・TOWA[切削工具]・OSG(オーエスジー)・タンガロイ・ユニオンツール・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(25)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

その他エンドミル :「CBN」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
40(1)
45(1)
50(15)
51(1)
52(5)
53(4)
90(1)
エンドミル 焼結 2刃 BVEF 協和精工エンドミル 焼結 2刃 BVEF協和精工
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。V溝、文字彫加工に最適。
用途焼き入れ鋼の加工首径(mm)2有効長(mm)4
エンドミル 焼結 ボールE SBBEF 協和精工エンドミル 焼結 ボールE SBBEF協和精工
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工シャンク径(Φmm)4材質CBN刃数2
エンドミル 焼結 ボールE SBBE 協和精工エンドミル 焼結 ボールE SBBE協和精工
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
エンドミル 焼結 ボールE BVREF 協和精工エンドミル 焼結 ボールE BVREF協和精工
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。V溝、文字彫加工に最適。
用途焼き入れ鋼の加工シャンク径(Φmm)4材質CBN有効長(mm)4刃数2全長(mm)50
エンドミル 焼結 2刃 SBREF 協和精工エンドミル 焼結 2刃 SBREF協和精工
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工シャンク径(Φmm)4材質CBN
CBNスクエアエンドミル NS(日進工具)CBNスクエアエンドミルNS(日進工具)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
CBN ラジアスエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]CBN ラジアスエンドミル 2枚刃TOWA[切削工具]
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN
CBNボールエンドミル 協和精工CBNボールエンドミル協和精工
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
CBNリブ用ボールエンドミル 協和精工CBNリブ用ボールエンドミル協和精工
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。
用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
CBNスーパーフィニッシュボールエンドミル NS(日進工具)CBNスーパーフィニッシュボールエンドミルNS(日進工具)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
素材はCBN(立方晶窒化硼素)を使用しています。長時間、超精密仕上げ加工が可能です。
ねじれ角首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005
CBN ラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]CBN ラジアスエンドミル 4枚刃TOWA[切削工具]
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数4全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
CBNスーパースピードラジアスエンドミル NS(日進工具)CBNスーパースピードラジアスエンドミルNS(日進工具)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
CBNの抜群の耐久性にコーナーRの高能率加工を実現。 切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!コーナーR精度±5μmにより抜群の面精度が得られます。 調質(プレハードン)鋼~68HRCの高硬度材まで対応。 オイルミストクーラントをご使用ください。
材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)0
CBNハイグレードロングネックラジアス ユニオンツールCBNハイグレードロングネックラジアスユニオンツール
15,346税込16,881
1本
当日出荷から翌々日出荷
高能率加工に耐え得る4枚刃形状です。2枚刃と比べ加工時間の大幅短縮が可能です。高硬度材に最適なCBN素材と刃形状を採用し、優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数4枚全長(mm)50表面処理ノンコート
CBN ロングネックボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]CBN ロングネックボールエンドミル 2枚刃TOWA[切削工具]
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面加工用。材質CBN刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティング NS(日進工具)CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティングNS(日進工具)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
用途曲面加工
CBNスーパースピードボールEM SSB200 NS(日進工具)CBNスーパースピードボールEM SSB200NS(日進工具)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャンク径d(Φmm)4
CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200 NS(日進工具)CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200NS(日進工具)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
■深彫り加工に対応 ロングネックタイプをシリーズ化 ■有効長が10mmまで。今までのCBN工具に比べ、より深い加工に対応します。 ■CBNの高寿命と、ロングネックにより新たな加工領域を実現します。 ■極小径サイズR0.05から規格化! ■独自の刃形状によりR精度±0.005・耐チッピング性能がUP!
CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃TOWA[切削工具]
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。材質CBN刃数4全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
CBN 2刃 ボールエンド形 CBN-EBD OSG(オーエスジー)CBN 2刃 ボールエンド形 CBN-EBDOSG(オーエスジー)
47,980税込52,778
1本
4日以内出荷
関連資料技術情報はこちら(149MB)
ボールエンドミル BBB2000 タンガロイボールエンドミル BBB2000タンガロイ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
CBNコーナRエンドミル 2刃 ショート CBN-CR-EDS OSG(オーエスジー)CBNコーナRエンドミル 2刃 ショート CBN-CR-EDSOSG(オーエスジー)
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)6関連資料技術情報はこちら(149MB)
CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル NS(日進工具)CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミルNS(日進工具)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。
用途用途材質CBN刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
CBNボールエンドミル 住友電工ハードメタルCBNボールエンドミル住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
材質BN350刃数2全長(mm)50

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

cb缶特集
おすすめ人気ランキング
その他エンドミル