絞り込み
全長(mm)
  • 50(16)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.4(1)
  • 0.5(5)
  • 0.6(1)
  • 0.8(2)
  • 1(8)
  • 4(2)
刃長(mm)
  • 2.5
  • 0.08(12)
  • 0.2(13)
  • 0.3(30)
  • 0.4(17)
  • 0.5(29)
  • 0.6(21)
  • 0.7(22)
  • 0.8(13)
  • 0.9(15)
  • 1(35)
  • 1.2(38)
  • 1.5(35)
  • 2(35)
  • 3(32)
  • 4(25)
  • 4.5(13)
  • 5(27)
  • 6(24)
  • 10(15)
刃数
  • 1(2)
  • 2(11)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
シャンク径(Φmm)
  • 0.97(1)
  • 4(13)
  • 6(2)
材質
  • CBN焼結体(14)
  • その他(6)
  • セラミックス(1)
  • 超硬合金(1)
CBN焼結体・その他・セラミックス・超硬合金
ブランド
  • NS(日進工具)(12)
  • 協和精工(2)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • TOWA[切削工具](1)
NS(日進工具)・協和精工・住友電工ハードメタル・TOWA[切削工具]
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(16)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

その他エンドミル :「CBN」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
50(16)
エンドミル 焼結 ボールE SBBE 協和精工エンドミル 焼結 ボールE SBBE協和精工
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
エンドミル 焼結 ボールE BBE 協和精工エンドミル 焼結 ボールE BBE協和精工
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工シャンク径(Φmm)6材質CBN
CBNスクエアエンドミル NS(日進工具)CBNスクエアエンドミルNS(日進工具)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
CBN 高能率ラジアスエンドミル ノンコーティング NS(日進工具)CBN 高能率ラジアスエンドミル ノンコーティングNS(日進工具)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
シャンク径(Φmm)4材質CBN刃数3
CBNスーパーサーフェイスエンドミル NS(日進工具)CBNスーパーサーフェイスエンドミルNS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
微細加工時の基準面出し加工に最適です。 NS独自の形状とコーナーRを採用し、安定した加工面が得られます。 オイルミストクーラントをご使用ください。
首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスねじれ角(°)左20
CBNスーパーサーフェイスEM SSF120 NS(日進工具)CBNスーパーサーフェイスEM SSF120NS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
CBNスーパーフィニッシュボールエンドミル NS(日進工具)CBNスーパーフィニッシュボールエンドミルNS(日進工具)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
素材はCBN(立方晶窒化硼素)を使用しています。長時間、超精密仕上げ加工が可能です。
ねじれ角首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005
CBNスーパースピードラジアスエンドミル NS(日進工具)CBNスーパースピードラジアスエンドミルNS(日進工具)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
CBNの抜群の耐久性にコーナーRの高能率加工を実現。 切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!コーナーR精度±5μmにより抜群の面精度が得られます。 調質(プレハードン)鋼~68HRCの高硬度材まで対応。 オイルミストクーラントをご使用ください。
材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)0
CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 NS(日進工具)CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200NS(日進工具)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティング NS(日進工具)CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティングNS(日進工具)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
用途曲面加工
CBNスーパースピードボールEM SSB200 NS(日進工具)CBNスーパースピードボールEM SSB200NS(日進工具)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャンク径d(Φmm)4
CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200 NS(日進工具)CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200NS(日進工具)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
■深彫り加工に対応 ロングネックタイプをシリーズ化 ■有効長が10mmまで。今までのCBN工具に比べ、より深い加工に対応します。 ■CBNの高寿命と、ロングネックにより新たな加工領域を実現します。 ■極小径サイズR0.05から規格化! ■独自の刃形状によりR精度±0.005・耐チッピング性能がUP!
CBN ボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]CBN ボールエンドミル 2枚刃TOWA[切削工具]
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面加工用。刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN
CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル NS(日進工具)CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミルNS(日進工具)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。
用途用途材質CBN刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
CBNボールエンドミル 住友電工ハードメタルCBNボールエンドミル住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
材質BN350刃数2全長(mm)50

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

cb缶特集
おすすめ人気ランキング
その他エンドミル