絞り込み
ブランド
ねじの呼び
食付
全長(mm)
シャンク径(mm)
3・4・5・5.5・6・6.2・7・8・8.5・10・10.5・11・12・12.5・14・15・17・18・20・23・シャンク径(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・15・16・18・19・20・22・24・26・28・29・30・32・35・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: タップ

タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。
2,965件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬スレッドミル MTECK-ISO タンガロイ超硬スレッドミル MTECK-ISOタンガロイ
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷
仕様●HAND:R●超硬スレッドミル 内径加工(ISOメートルねじ用)コーティングAH725RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントタップ (CPM V コーティング) エスコポイントタップ (CPM V コーティング)エスコ
2,720税込2,992
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
Vコーティング(表面処理)。軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。コバルトを含有する材料を使用しています。被削材:低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%)◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎、高炭素鋼(C0.45%~)◎、合金鋼◎、調質鋼(25~35HRC)◎、調質鋼(35~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)◎、工具鋼、鋳鋼◎、ダクタイル鋳鉄◎、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金。
材質CPM (粉末ハイス)溝数3喰付き部の山数5P精度表記STD
ハンドタップ (HSS/仕上) エスコハンドタップ (HSS/仕上)エスコ
550税込605
1本
翌日出荷
仕上タップ(喰付2-3P)。対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。
材質HSS (ハイス)
ハンドタップ (SKS2/仕上) エスコハンドタップ (SKS2/仕上)エスコ
730税込803
1本
翌日出荷
JISⅢ級。仕上タップ。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金。
材質SKS_2
ハンドタップ (細目/HSS) エスコハンドタップ (細目/HSS)エスコ
3,570税込3,927
1セット
翌日出荷
入組数:2点。セット内容:先:喰付5-6P、仕上:喰付2-3P。対応被削材:スチール(800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。メートル細目。
材質HSS (ハイス)幅(mm)9全長(mm)70呼びM14×1.5
ハンドタップ (SKS2) エスコハンドタップ (SKS2)エスコ
2,050税込2,255
1セット
翌日出荷
3本組。セット内容:呼び:M5.5×0.9(先)、呼び:M5.5×0.9(中)、呼び:M5.5×0.9(仕上)。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、組合せ 先:喰付9P、中:喰付:5P、仕上:喰付1.5P。JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。並目ねじ。
材質SKS_2幅(mm)4.5全長(mm)60下穴径(Φmm)5.1(参考)
ハンドタップ (SKS2) エスコハンドタップ (SKS2)エスコ
22,500税込24,750
1セット
翌日出荷
3本組。セット内容:呼び:M22×2(先)、呼び:M22×2(中)、呼び:M22×2(仕上)。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、組合せ 先:喰付9P、中:喰付:5P、仕上:喰付1.5P。JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ。
材質SKS_2幅(mm)13全長(mm)95下穴径(Φmm)19.5(参考)
ハンドタップ (SKS2) エスコハンドタップ (SKS2)エスコ
13,700税込15,070
1セット
翌日出荷
3本組。セット内容:呼び:M14×1(先)、呼び:M14×1(中)、呼び:M14×1(仕上)。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、組合せ 先:喰付9P、中:喰付:5P、仕上:喰付1.5P。JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ。
材質SKS_2幅(mm)8全長(mm)70下穴径(Φmm)12.1(参考)
ハンドタップ (HSS/中) エスコハンドタップ (HSS/中)エスコ
1,350税込1,485
1本
翌日出荷
中タップ(喰付4-5P)。対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。
材質HSS (ハイス)幅(mm)2.1全長(mm)32
ドリルタップビット エスコドリルタップビットエスコ
22,600税込24,860
1セット
翌日出荷
セット内容:・ドリルタップビット6本、・1/4”クイックビットホルダー(マグネット無)、・ケース。1/4”クイックビットホルダー(マグネット無)・ツールを使わず超高速でビットを交換できます。・片手で操作できます。・ドライバーを簡単にガイドできるフリーランニングスリーブ付き。下穴、ネジ切り、バリ取り用。 下穴とタップ作業が1回で行えます。 電気ドリルと使用できます。 ビットを交換するには、スリーブを前方に押すだけです。スプリング機構によりビットが磁石から持ち上げられ、ツールのロックが解除されます。ビットは簡単に取り外すことができます。
材質HSS全長(mm)1/4”クイックビットホルダー(マグネット無):50六角対辺(mm)6.35(1/4”)ドリル径(Φmm)2.5・3.2・3.8・4.5・6.2・6.4ケース寸法(mm)115(W)×90(H)適合被削材種特殊合金鋼タップサイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5総質量(kg)0.18
スパイラルタップ (軟鋼・深穴・ホモ処理) エスコスパイラルタップ (軟鋼・深穴・ホモ処理)エスコ
6,580税込7,238
1本
翌日出荷
ホモ処理(表面加工)。被削材:低炭素鋼、鋳鋼、中炭素鋼、合金鋼、熱可塑性プラスチック。
用途止り穴で切り屑詰まりによるタップの損傷及び、雌ネジのかじり等が発生し易い場合に最適材質高バナジウムハイス(HSSE)長さ(mm)13幅(mm)10全長(mm)95溝数3ねじ長さ(mm)20呼びM16×2首下長(mm)52食付2.5Pシャンク径(mm)12.5
コロタップ100 ストレートタップ(780) SANDVIKコロタップ100 ストレートタップ(780)SANDVIK
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
SKH ハンド先タップ イシハシ精工SKH ハンド先タップイシハシ精工
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:メートルねじ並目被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。トラスコ品番503-0145材質材質:SKH全長(mm)100ピッチ(mm)2.5呼び寸法M18先端下穴径(Φmm)15.5ねじ長さ(mm)48食付き部の山数9山食付先端:9山シャンク径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)11加工ねじメートルねじ
タップ TS-M-DCCM タンガロイタップ TS-M-DCCMタンガロイ
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
タップ TF-M-DNCF/DNEF タンガロイタップ TF-M-DNCF/DNEFタンガロイ
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タップ TS-M-DNCM タンガロイタップ TS-M-DNCMタンガロイ
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タップ TP-M-DCBM タンガロイタップ TP-M-DCBMタンガロイ
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
タップ TS-M-DNCY タンガロイタップ TS-M-DNCYタンガロイ
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タップ S-MF-DNCM タンガロイタップ S-MF-DNCMタンガロイ
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タップ TF-MF-DNCF(PB) タンガロイタップ TF-MF-DNCF(PB)タンガロイ
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タップ TF-M-DNCF タンガロイタップ TF-M-DNCFタンガロイ
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)110
タップ TP-M-DNBM タンガロイタップ TP-M-DNBMタンガロイ
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。トラスコ品番700-9388材質高速度工具鋼(HSS)長さ(mm)四角部:11全長(mm)110呼び寸法W1/2溝数3下穴径(Φmm)10.7山数12シャンク長(mm)56ねじ長さ(mm)26精度P4食付き部の山数5山表面処理酸化処理シャンク径(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)8加工ねじウイットねじ精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
949税込1,044
1本
当日出荷
独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)長さ(mm)四角部:5溝数2精度P2食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理首下長(mm)15シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.5加工ねじメートルねじ精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ 左ねじ用(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ 左ねじ用(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。切りくずの排出性を向上させ、刃欠けの大幅改善を図ったスチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップの左ねじ用タップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)溝数3食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。トラスコ品番699-1962材質高速度工具鋼(HSS)全長(mm)56呼び寸法No.4溝数2下穴径(Φmm)2.33山数40シャンク長(mm)32ねじ長さ(mm)5精度P2食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理首下長(mm)17シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3.2加工ねじユニファイねじシャンク四角部長さ(mm)6精度表記P級
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)プロトティップ
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度4HRoHS指令(10物質対応)対応
ダイス ノンコート(メートルねじ) プロトティップダイス ノンコート(メートルねじ)プロトティップ
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
一般被削材用ダイスです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコートトラスコ品番825-9573材質HSS厚さ(mm)9ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8外径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度ポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高硬度ポイントタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材等の30~45HRCの高硬度材に適したタップです。難削材に適した刃先形状と耐摩耗性に優れた材料を使用し大幅に耐久力が向上しています。
用途通り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。トラスコ品番199-5679溝数3RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントタップ 左ねじ用 PO LH P3 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ 左ねじ用 PO LH P3YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
左ねじの通り穴加工用ポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-UN イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-UNイスカル
25,980税込28,578
1本
翌日出荷
独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。
用途UNねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-ISO イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-ISOイスカル
25,980税込28,578
1本
翌日出荷
独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。
用途ISOねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-UN イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-UNイスカル
25,980税込28,578
1本
翌日出荷
独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。
用途UNねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-ISO イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-ISOイスカル
25,980税込28,578
1本
翌日出荷
独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。
用途ISOねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-ISO イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-ISOイスカル
33,980税込37,378
1本
翌日出荷
業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。
用途ISOねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-W イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-Wイスカル
39,980税込43,978
1本
翌日出荷
業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。
用途BSF/BSPねじ加工用。内外径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-UN イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-UNイスカル
29,980税込32,978
1本
翌日出荷
業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。
用途UNねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
フルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル細目ねじ M グーリングジャパンフルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル細目ねじ Mグーリングジャパン
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。粉末ハイスとTiClNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、アルミなどその他転造加工用 N材質粉末ハイス
フルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル並目ねじ M グーリングジャパンフルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル並目ねじ Mグーリングジャパン
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。粉末ハイスとTiClNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、アルミなどその他転造加工用 N材質粉末ハイス

タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

タップ