絞り込み
ねじの呼び
  • 1/4
  • 3/8(147)
  • 1/2(147)
  • M2(269)
  • M2.5(216)
  • M2.6(165)
  • M3(583)
  • M3.5(149)
  • M4(616)
  • M5(627)
  • M6(704)
  • M8(713)
  • M10(716)
  • M12(628)
  • M14(413)
  • M16(465)
  • M18(303)
  • M20(358)
  • M22(196)
  • M24(224)
食付
  • 1.5(9)
  • 2(5)
  • 2.5(44)
  • 3(15)
  • 3.5(15)
  • 4(4)
  • 4.5(1)
  • 5(19)
  • 5.5(1)
  • 9(1)
  • 24(1)
全長(mm)
  • 50(4)
  • 61.9(1)
  • 62(87)
  • 64(1)
  • 67(4)
  • 70(2)
  • 80(5)
  • 85(2)
  • 100(19)
  • 105(1)
  • 120(5)
  • 125(3)
  • 150(18)
  • 200(6)
  • その他(1)
材質
  • ハイス(122)
  • バナジウムハイス(3)
  • 合金工具鋼(22)
  • 粉末ハイス(3)
  • 超硬合金(5)
シャンク径(mm)
  • 4.5(1)
  • 6(50)
  • 6.2(2)
  • 11(67)
  • その他(3)
ねじ長さ(mm)
  • 8.6(2)
  • 11(3)
  • 14(1)
  • 15(26)
  • 15.3(2)
  • 16(1)
  • 16.5(2)
  • 19(18)
  • 19.5(15)
  • 24(3)
  • 28(37)
  • 42(1)
  • その他(2)
8.6・11・14・15・15.3・16・16.5・19・19.5・24・28・42・その他
表面処理
  • TiN系コーティング(2)
  • その他コーティング(6)
  • ノンコーティング(2)
  • ホモ処理(1)
  • 多層コーティング(1)
  • 窒化処理(NI)(7)
  • 酸化処理(OX)(24)
TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(94)
  • SKC(28)
  • エスコ(15)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • カーメックス(1)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・SKC・エスコ・OSG(オーエスジー)・カーメックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(72)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。
145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から13日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ステンレス鋼用ポイントタップ SU-POYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
管用テーパねじ用ハンドタップ Rc YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ RcYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用平行ねじ用ハンドタップ G YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ GYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級食付3.5P
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじの種類PT食付2.5P
ハンドタップ(#1先) ユニファイUNF SKCハンドタップ(#1先) ユニファイUNFSKC(7件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじの種類UNF
ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングハンドタップ LS-HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)スパイラルタップ 左ねじ用 SP LHYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から11日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から9日以内出荷
スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ガス管用タップ NPT・NPS SKCガス管用タップ NPT・NPSSKC(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
オーバーサイズハンドタップ SKCオーバーサイズハンドタップSKC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
用途メッキ加工用・熱処理加工用材質高速度工具鋼(SKH)
管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングポイントタップ LS-POYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PFYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用平行ねじ用ハンドタップ PS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PSYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工RoHS指令(10物質対応)対応
ガス管用タップ PS・PF SKCガス管用タップ PS・PFSKC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ハンドタップ(#1先) UNC SKCハンドタップ(#1先) UNCSKC(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの種類UNC
管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ナットタップ NTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
管用平行ねじ用ハンドタップ Rp YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ RpYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級食付3.5P
スパイラルタップ(ユニファイねじ用) SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)スパイラルタップ(ユニファイねじ用) SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途止まり穴加工用。 被削材:中炭素鋼。
管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PFYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
ガス管用タップ PT SKCガス管用タップ PTSKC(9件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
テーパー(PT)(角度55°)
ハンドタップ(#2中) W SKCハンドタップ(#2中) WSKC(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 長ねじ形 SU-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 長ねじ形 SU-PTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)酸化処理ポイントタップ PO OXYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ(#3上)  W SKCハンドタップ(#3上) WSKC(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドタップ(#3上)  NF SKCハンドタップ(#3上) NFSKC
579税込637
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PSYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ NPTF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ NPTFYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
翌日出荷
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD

タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

タップ