絞り込み
ブランド
ねじの呼び
食付
全長(mm)
シャンク径(mm)
3・4・5・5.5・6・6.2・7・8・8.5・10・10.5・11・12・12.5・14・15・17・18・20・23・シャンク径(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・15・16・18・19・20・22・24・26・28・29・30・32・35・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: タップ

タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。
2,964件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-ISO イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-ISOイスカル
33,980税込37,378
1本
翌日出荷
業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。
用途ISOねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-W イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-Wイスカル
39,980税込43,978
1本
翌日出荷
業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。
用途BSF/BSPねじ加工用。内外径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-UN イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-UNイスカル
29,980税込32,978
1本
翌日出荷
業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。
用途UNねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
フルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル細目ねじ M グーリングジャパンフルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル細目ねじ Mグーリングジャパン
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。粉末ハイスとTiClNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、アルミなどその他転造加工用 N材質粉末ハイス
フルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル並目ねじ M グーリングジャパンフルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル並目ねじ Mグーリングジャパン
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。粉末ハイスとTiClNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、アルミなどその他転造加工用 N材質粉末ハイス
ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ M グーリングジャパンポイントタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ Mグーリングジャパン
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイスとTiAlNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他貫通穴用 VA材質ハイス
メートル並目ねじ用タップ レギュラTiNコート グーリングジャパンメートル並目ねじ用タップ レギュラTiNコートグーリングジャパン
2,598税込2,858
1本
7日以内出荷
塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、快削鋼などに。仕様突き出しセンタ:有材質HSS-E全長(mm)36シャンク径(mm)3シャンク四角部(mm)2.5精度表記RH4
メートル並目ねじ用タップ レギュラTiNコート グーリングジャパンメートル並目ねじ用タップ レギュラTiNコートグーリングジャパン
2,498税込2,748
1本
7日以内出荷
高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、快削鋼などに。材質HSS-E精度表記OH2
スパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF グーリングジャパンスパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MFグーリングジャパン
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
被削材の加工レンジが広く3xDまでの高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTiAlNコーティングの組合せにより、高能率加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF TiNコート グーリングジャパンスパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF TiNコートグーリングジャパン
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
被削材の加工レンジが広く3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTilNコーティングの組合せにより、広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
タップ TF-M-DNCF タンガロイタップ TF-M-DNCFタンガロイ
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タップ TF-MF-DNCF(PB) タンガロイタップ TF-MF-DNCF(PB)タンガロイ
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タップ TP-M-DNBM タンガロイタップ TP-M-DNBMタンガロイ
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タップ TP-M-DNBH タンガロイタップ TP-M-DNBHタンガロイ
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
その他【DCONMS】3.5、【DRVS】2.7、【LU】18、【NOF】3、【OAL】56、【Pre-hole】2.5、【Standard】DIN 371、【TDZ】M3、【THL】10、【TP】0.5RoHS指令(10物質対応)対応
タップ TP-MF-DNBM タンガロイタップ TP-MF-DNBMタンガロイ
8,198税込9,018
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タップ S-MF-DNCM タンガロイタップ S-MF-DNCMタンガロイ
8,298税込9,128
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タップ TS-M-DNCH タンガロイタップ TS-M-DNCHタンガロイ
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)GB070
タップ TS-M-DNCM タンガロイタップ TS-M-DNCMタンガロイ
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タップ TS-M-DNCS タンガロイタップ TS-M-DNCSタンガロイ
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
その他【DCONMS】6、【DRVS】4.9、【LU】30、【NOF】3、【OAL】80、【Pre-hole】5、【Standard】DIN 371、【TDZ】M6、【THL】12、【TP】1RoHS指令(10物質対応)対応
タップ TT-M-DNCG タンガロイタップ TT-M-DNCGタンガロイ
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
酸化処理スパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)酸化処理スパイラルタップ(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施した止り穴加工用スパイラルタップです。低炭素等軟らかく溶着し易いスチール材のねじ加工に適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
”ジェットタップ”(メートルねじ用) イシハシ精工”ジェットタップ”(メートルねじ用)イシハシ精工
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理
”ジェットタップ”(ウィットねじ用) イシハシ精工”ジェットタップ”(ウィットねじ用)イシハシ精工
1,398税込1,538
1本
9日以内出荷
高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番505-6241材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)52呼び寸法W5/32下穴径(Φmm)3.2山数32ねじ長さ(mm)20精度H2食付き部の山数5山表面処理ホモ処理シャンク径(mm)5シャンク四角部(mm)4
LS-SP V ロングコーティングスパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)LS-SP V ロングコーティングスパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのコーティングタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。トラスコ品番217-3929溝数3
AL HT STI アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)AL HT STI アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,198税込10,118
1本
4日以内出荷
アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。食付き部は、止り穴1.5P・通り穴5Pの2通りがございます。
用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。トラスコ品番153-7677
FC-HT 鋳鉄用ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)FC-HT 鋳鉄用ハンドタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。トラスコ品番216-1439溝数3
Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL L100 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL L100YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
S48C~S55Cの鍛造品及び調質材(20~30HRC)に最適です。耐摩耗性を考慮したハイス材と特殊コーティングを採用し、長寿命を実現しています。オリジナルの溝形状を採用し、中速領域において安定した切りくず排出性を実現しています。また、めねじ表面粗さも向上しています。適正な工具突き出しを確保し、加工ワークへの干渉を回避できます。
用途通り穴加工用。高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)に。
ロング難削材用ポイントタップ P3 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ポイントタップ P3YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度鋼材に適した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。溝数3
ロング難削材用ポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ポイントタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,898税込8,688
1本
当日出荷
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴加工に適したロングシャンクのポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
ロング高速用通り穴用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング高速用通り穴用スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
15m/min~25m/minの高速加工が可能なロングシャンクの通り穴用スパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
Z-PRO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PROYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能な通り穴用のロングネックスパイラルタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
ロングコーティングポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングコーティングポイントタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
コーティングを施した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。溝数3
チタンコーティングポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタンコーティングポイントタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
コーティングを施した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への通り穴加工用のロングポイントタップです。深めのねじ加工も可能です。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼に。トラスコ品番595-9506溝数3
ロングネックポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングネックポイントタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能なロングシャンクポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3
ニューポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニューポイントタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
食付き部の切刃側の溝を斜めに削りとって、切りくずが前方に送り出されるようにしてあるので、切りくずによる障害が無く通り穴に最適です。ストレート溝が浅いので強度が高くなってます。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3
ポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
食付き部の切刃側の溝を斜めに削りとって、切りくずが前方に送り出されるようにしてあるので、切りくずによる障害が無く通り穴に最適です。ストレート溝が浅いので強度が高いです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
ロングポイント YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3
高炭素鋼用ポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用ポイントタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
S55Cなどの高炭素鋼で30HRC位までの中・高硬度材のねじ立てに適しているポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)に。トラスコ品番215-8396溝数3
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P P3 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P P3YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。チタン合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した、適度のオーバサイズにしています。
用途通り穴加工用。被削材:チタン合金に。トラスコ品番596-4201溝数3

タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

タップ