絞り込み
ねじの呼び
  • 7/16(6)
  • 1/2(7)
  • 9/16(4)
  • 5/8(5)
  • M7(4)
  • M12(15)
  • M13(3)
  • M14(12)
  • M15(3)
  • M16(12)
  • UNC 7/16(3)
  • UNC 1/2(4)
  • UNC 5/8(4)
  • UNF 7/16(5)
  • UNF 1/2(4)
  • UNF 9/16(3)
  • UNF 5/8(3)
  • W7/16(4)
  • W1/2(4)
  • W5/8(4)
食付
  • 1.5(15)
  • 2.5(4)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(15)
材質
  • ハイス(25)
  • 合金工具鋼(3)
全長(mm)
  • 65(9)
  • 82(11)
  • 88(10)
  • 90(1)
  • 95(10)
  • 100(3)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 145(1)
  • 150(4)
  • 155(3)
  • 165(3)
  • 200(2)
  • 250(1)
シャンク径(mm)
  • 6.2(7)
  • 6.5(2)
  • 8.5(16)
  • 10.5(14)
  • 12.5(14)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 28(3)
  • 30(3)
ねじ長さ(mm)
  • 26
  • 11(52)
  • 13(65)
  • 15(49)
  • 16(56)
  • 18(44)
  • 19(76)
  • 20(46)
  • 22(82)
  • 24(98)
  • 29(54)
  • 30(82)
  • 32(69)
  • 35(34)
  • 37(31)
  • 38(67)
  • 42(48)
  • 45(62)
  • 50(28)
  • 60(23)
表面処理
  • その他コーティング(3)
  • 窒化処理(NI)(2)
  • 酸化処理(OX)(2)
その他コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(19)
  • イシハシ精工(4)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 日本スプリュー(2)
  • TRUSCO(1)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)・イシハシ精工・OSG(オーエスジー)・日本スプリュー・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
7/16(6)
1/2(7)
5/8(5)
M12(15)
M14(12)
M16(12)
UNF 7/16(5)
W7/16(4)
W1/2(4)
W5/8(4)
ねじの呼びをもっと見る
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(26件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンド中タップ イシハシ精工ハンド中タップイシハシ精工(59件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から7日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
ハンド上タップ イシハシ精工ハンド上タップイシハシ精工(11件のレビュー)
629税込692特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5材質合金工具鋼(SKS)食付1.5
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(20件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ LS-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンド先タップ イシハシ精工ハンド先タップイシハシ精工(12件のレビュー)
629税込692特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンド組タップ イシハシ精工ハンド組タップイシハシ精工(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1組
当日出荷から30日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
難削材用ハンドタップ EH-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ハンドタップ EH-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ関連資料(0.98MB)
自動車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT TV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)自動車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT TVYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途黄銅の加工
Z-PRO 鋳物用ストレートタップ クールホール CAST CH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 鋳物用ストレートタップ クールホール CAST CHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,298税込8,028
1本
4日以内出荷
材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ関連資料(1.1MB)
難削材用ハンドタップ PM-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ハンドタップ PM-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
Eーサート専用ハンドタップ TRUSCOEーサート専用ハンドタップTRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
先、中、上のバラ販売です。 食いつき部は、荒タップ9山、中タップ5山、上げタップ1.5山です。 Eーサート専用のハンドタップです。
用途被削材:アルミなど軟質材。ねじの種類M材質/仕上SKH精度1b
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ダイカスト用ハンドタップ LA-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:通り|止り材質HSS規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ関連資料(0.98MB)
Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
20,980税込23,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付C(2.5P)関連資料(0.77MB)
ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スプリューハンドタップ(並目) M6X1.0 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M6X1.0 #3日本スプリュー
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)26喰付き部の山数1.5山全長L(mm)65精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5シャンク径D(Φmm)6.2寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)7.3
スプリューハンドタップ(並目) M6X1.0 #2 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M6X1.0 #2日本スプリュー
2,198税込2,418
1本
当日出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)26喰付き部の山数5山全長L(mm)65精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5シャンク径D(Φmm)6.2寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)7.3
ロング難削材用ハンドタップ LS-PM-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ハンドタップ LS-PM-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
8,398税込9,238
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工ねじの種類M(メートルねじ)材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
厚鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTG YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)厚鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTGYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS溝数4規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類CTG:厚鋼電線管ねじ食付5P
薄鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)薄鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS溝数4規格JIS山数16タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類CTC:薄鋼電線管ねじ食付5P
自転車ねじ用ハンドタップ HT BC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)自転車ねじ用ハンドタップ HT BCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類BC:自転車ねじ関連資料(1.74MB)
アークスハンドタップ AXE-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アークスハンドタップ AXE-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷
用途鋳鉄・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS-Pねじの種類M(メートルねじ)等級P3形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付1.5P関連資料(0.69MB)
ロングコーティングハンドタップ LS-HT V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングコーティングハンドタップ LS-HT VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:SM OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:SMOSG(オーエスジー)
2,398税込2,638
1本
翌日出荷から4日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類SM食付1.5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:SM OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:SMOSG(オーエスジー)
2,398税込2,638
1本
翌日出荷から4日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類SM食付5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ