絞り込み
ねじの呼び
- M1(1)
- M2(5)
- M2.3(2)
- M3(12)
- M3.5(1)
- No.2(1)
- No.3(1)
- UNC No.2(2)
- UNC No.3(1)
全長(mm)
- 36(1)
- 40(4)
- 42(2)
- 45(2)
- 46(7)
- 48(1)
- 50(1)
- 56(2)
- 70(1)
- 100(3)
- 120(1)
- 150(1)
材質
- ハイス(8)
- バナジウムハイス(7)
- 粉末ハイス(7)
食付
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2.5(11)
- 3(4)
シャンク径(mm)
- 2.8(1)
- 3(7)
- 4(12)
- 4.2(1)
- 6(1)
表面処理
- TiN系コーティング(4)
- その他コーティング(2)
- ノンコーティング(2)
- ホモ処理(1)
- 多層コーティング(6)
- 酸化処理(OX)(1)
TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
- 4
- 7(58)
- 8(73)
- 9(64)
- 10(56)
- 11(98)
- 12(85)
- 13(121)
- 14(62)
- 15(146)
- 16(74)
- 18(90)
- 19(115)
- 20(65)
- 22(70)
- 24(81)
- 26(51)
- 29(58)
- 30(73)
- 32(61)
- 37(50)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- OSG(オーエスジー)(14)
- エスコ(3)
- グーリング(2)
- プロトティップ(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
OSG(オーエスジー)・エスコ・グーリング・プロトティップ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M1(1)
M2(5)
M2.3(2)
M3(12)
M3.5(1)
No.2(1)
No.3(1)
UNC No.2(2)
UNC No.3(1)

スパイラルタップ A-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から翌々日出荷アルミニウムとその合金、及びダイカストなどの非鉄金属の止り穴のねじ立て加工に最適です。用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から4日以内出荷止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生しやすい場合に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、熱可塑性プラスチック:○精度表記STD
スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から9日以内出荷安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物材質粉末ハイス(CPM)
スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
スパイラルタップ ステンレス用(水溶性切削油剤対応タイプ) CC-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼のめねじ加工を水溶性切削油剤で実現します。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎ねじの種類M
スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
スパイラルタップ 高速シンクロタップ HS-SFT
OSG(オーエスジー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から4日以内出荷完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
SUS用VIコートハイススパイラルタップ
OSG(オーエスジー)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷ステンレス加工に最適化した刃溝仕様に加えて、切りくずの絡みつきを抑制する最適なシャンク長を採用し、切りくず除去作業を削減します。材質粉末ハイス(CPM)被削材低炭素鋼(C~0.25%)/中炭素鋼(C0.25%~0.45%)/高炭素鋼(C0.45%~)/合金鋼/調質鋼(25~35HRC)/ステンレス鋼(~35HRC)/銅/アルミニウム圧延材/アルミニウム合金鋳物/マグネシウム合金鋳物/亜鉛合金鋳物/熱可塑性プラスチック表面処理VIコーティングねじれ角(°)45![[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276720-251027-02.jpg)
[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)
エスコ¥2,130税込¥2,3431本翌日出荷止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。ホモ処理(表面処理)。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など精度STD食付2.5P
メートル並目ねじ用タップ レギュラTiNコート
グーリング¥2,998税込¥3,2981本7日以内出荷塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、快削鋼などに。仕様突き出しセンタ:有材質HSS-E全長(mm)36シャンク径(mm)3シャンク四角部(mm)2.5精度表記RH4
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(非鉄金属材加工用タップ)
プロトティップ¥5,398税込¥5,9381個9日以内出荷非鉄金属材加工用タップです。用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TIN/VAPコート(メートルねじ)
プロトティップ¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷同期送り加工専用マシンタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TIN/vap材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷から5日以内出荷材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付C(2.5P)
スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)
エスコ¥3,230税込¥3,5531本翌日出荷TiNコーティング。ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、ステンレス鋼、銅など精度STD食付2.5P![[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276704-251027-02.jpg)
[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)
エスコ¥2,360税込¥2,5961本翌日出荷ホモ処理(表面処理)。止まり穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)5幅(mm)2.5全長(mm)40溝数2被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄などねじ長さ(mm)4呼びM2×0.4精度STD食付2.5Pシャンク径(mm)3
TiNコーティングスパイラルタップ(メートルねじ用)
グーリング¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
スパイラルタップ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,798税込¥3,0781本翌日出荷から8日以内出荷完全リード送り機構付機械専用で耐摩耗性・耐溶着性に優れたVコーティングを施しているため、アルミニウム、アルミニウム合金などの超高速ねじ加工が可能です。用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から4日以内出荷完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
スパイラルタップ アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-SFT
OSG(オーエスジー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から4日以内出荷完全リード送り機構付機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:〇ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD突き出しセンタ有無有
ステンレス用VIコート粉末ハイススパイラルタップ
OSG(オーエスジー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から4日以内出荷ステンレス加工に最適化した刃溝仕様に加えて、切りくずの絡みつきを抑制する最適なシャンク長を採用し、切りくず除去作業を削減します。用途低炭素鋼(C~0.25%):。、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):。、高炭素鋼(C0.45%~):。、合金鋼:。、調質鋼(25~35HRC):。、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:。、アルミニウム圧延材:。、アルミニウム合金鋳物:。、マグネシウム合金鋳物:。、亜鉛合金鋳物:。、熱可塑性プラスチック:材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)45精度表記STD












![[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276720-251027-02.jpg)





![[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276704-251027-02.jpg)