絞り込み
ねじの呼び
- 1/2
- 1/4(29)
- M2(60)
- M2.5(54)
- M2.6(42)
- M3(197)
- M3.5(33)
- M4(211)
- M5(211)
- M6(245)
- M8(241)
- M10(239)
- M12(224)
- M14(155)
- M16(179)
- M18(122)
- M20(134)
- M22(79)
- M24(94)
- M27(43)
- M30(48)
- ねじの呼びをもっと見る
全長(mm)
- 80(7)
- 85(2)
- 87(1)
- 88(8)
- 110(2)
- 125(4)
- 150(2)
- 200(2)
- その他(1)
材質
- ハイス(27)
食付
- 2(2)
- 2.5(17)
- 2.75(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 5(1)
シャンク径(mm)
- 9(2)
- 10.5(11)
- 18(11)
- その他(3)
表面処理
- その他コーティング(3)
- ノンコーティング(2)
- 窒化処理(NI)(2)
- 酸化処理(OX)(8)
その他コーティング・ノンコーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
- 15(1)
- 23(2)
- 26(15)
- 27(2)
- 35(4)
- その他(2)
15・23・26・27・35・その他
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(21)
- エスコ(5)
- SKC(1)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・エスコ・SKC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(197)
M4(211)
M5(211)
M6(245)
M8(241)
M10(239)
M12(224)
M14(155)
M16(179)
M20(134)
ねじの呼びをもっと見る

ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
難削材用スパイラルタップ PM-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から5日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から5日以内出荷用途チタン合金の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P
Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 長ねじ形 SU-SP-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P
管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rp
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付C(2.5P)
Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP G
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付C(2.5P)
アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ウイットねじ) HVSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,698税込¥5,1681本4日以内出荷材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類W:ウイットねじ食付C(2.5P)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,698税込¥5,1681本4日以内出荷から5日以内出荷材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付C(2.5P)
Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用スパイラルタップ PMSP OX RC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付C(2.5P)
スパイラルパイプタップ
エスコ¥16,100税込¥17,7101本翌日出荷JIS2級。管用テーパーめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こしやすい加工条件に適しています。材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、鋳鋼、マグネシウム合金鋳物![スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70449069-251027-02.jpg)
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF]
エスコ¥4,470税込¥4,9171本翌日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック![[HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295227-251027-02.jpg)
[HSSE]スパイラルタップ[UNC]
エスコ¥4,470税込¥4,9171本翌日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥38,980~税込¥42,878~1本3日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルパイプタップ(PF)
エスコ¥12,500税込¥13,7501本翌日出荷PF 喰付3.5P 管用平行ねじ(Gねじ)対応【被削材】構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、銅合金食付3.5P入数(本)1突き出しセンタ有無無
スパイラルパイプタップ(PT)
エスコ¥15,200税込¥16,7201本翌日出荷PT 喰付2.5P パイプ用テーパーねじ対応【被削材】構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、銅合金食付2.5P入数(本)1突き出しセンタ有無無
























![スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70449069-251027-02.jpg)
![[HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295227-251027-02.jpg)