イシハシ精工
スパイラルガスタップ
管用のスパイラルタップです。
管用ねじ用平行タップは管・管用部品等の接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PSタップで加工されたPS雌ねじはPT雄ねじとはめあい使用されます。
用途
加工ねじ:平行ねじ用
食い付:2.5山
被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等
精度
JIS2級
食付
2.5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
シャンク四角部(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05677127
IS-SPT-3/8PS
3/8×19
14.9
28
11
¥
10,660
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05679550
IS-SPT-1/4PS
1/4×19
11.4
28
9
¥
6,410
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05685938
IS-SPT-1/2PS
1/2×14
18.6
35
14
¥
16,730
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください