絞り込み
ねじの呼び
シャンク径(mm)
表面処理
TiAlN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・多層コーティング
ねじ長さ(mm)
7・8・10・12・13・15・16・18・20・24・25・27・29
ブランド
カーメックス・サンドビック・プロトティップ・OSG(オーエスジー)・グーリング・TDT(田野井)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF OSG(オーエスジー)溝なしタップ Xパフォーマー S-XPFOSG(オーエスジー)
54,980税込60,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬転造タップ プロトティップ超硬転造タッププロトティップ
51,980税込57,178
1本
9日以内出荷
鉄系被削材専用工具です。大ロットサイズの量産加工において一穴当たりコストを削減します。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。鉄用。表面処理AlCrNRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PM- 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用) プロトティップHSS-E-PM- 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用)プロトティップ
56,980税込62,678
1本
9日以内出荷
転造可能な全被削材に使用可能です。高い切削速度が可能です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PM 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用) プロトティップHSS-E-PM 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用)プロトティップ
76,980税込84,678
1本
9日以内出荷
転造可能な全被削材に使用可能です。高い切削速度が可能です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。表面処理TiNRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用) プロトティップHSS-E 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用)プロトティップ
58,980税込64,878
1本
9日以内出荷
転造可能な全被削材に使用可能です。新しい刃形状とコーティング後表面処理により低い所要トルクかつ 長い工具寿命です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。RoHS指令(10物質対応)対応
コロタップ400 転造タップ(782) サンドビックコロタップ400 転造タップ(782)サンドビック
52,980税込58,278
1本
13日以内出荷
CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
用途貫通穴および止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種A115
コロタップ400 転造タップ UNC C125(鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用) サンドビックコロタップ400 転造タップ UNC C125(鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用)サンドビック
51,980税込57,178
1本
4日以内出荷
CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
用途貫通穴および止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C125
コロタップ400 転造タップ サンドビックコロタップ400 転造タップサンドビック
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
コロタップ400 転造タップ UNF C125 サンドビックコロタップ400 転造タップ UNF C125サンドビック
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷
CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
用途貫通穴および止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C125
超硬ゼロチップWタフレット TC-ZC-W-TF TDT(田野井)超硬ゼロチップWタフレット TC-ZC-W-TFTDT(田野井)
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります
材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-W-TF表面処理AICrN食付1.5C
超硬ダブルタフレット TC-W-TF TDT(田野井)超硬ダブルタフレット TC-W-TFTDT(田野井)
51,980税込57,178
1本
翌々日出荷
高硬度材に最適の超硬転造タップとなります。アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。
材質超硬合金ねじの種類TC-W-TF表面処理AICrN
DIN-5156 高性能 転造タップ(ウィットワース・パイプねじG) カーメックスDIN-5156 高性能 転造タップ(ウィットワース・パイプねじG)カーメックス
99,980税込109,978
1セット(5本)
16日以内出荷
切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
規格DIN-5156ねじの種類G食付2.5P
DIN 高性能 転造タップ(UNF・インチ寸法・細目) カーメックスDIN 高性能 転造タップ(UNF・インチ寸法・細目)カーメックス
54,980税込60,478
1セット(10本)ほか
16日以内出荷
切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
食付2.5P精度2BXねじの種類UNF
DIN 高性能 転造タップ(UNC・インチ寸法・並目) カーメックスDIN 高性能 転造タップ(UNC・インチ寸法・並目)カーメックス
54,980税込60,478
1セット(10本)ほか
16日以内出荷
切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
ねじの種類UNC精度2BX食付2.5P
DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・細目) カーメックスDIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・細目)カーメックス
69,980税込76,978
1セット(5本)ほか
16日以内出荷
切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
ねじの種類M精度6HX食付2.5P
DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・並目) カーメックスDIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・並目)カーメックス
63,980税込70,378
1セット(10本)ほか
16日以内出荷
切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
ねじの種類M精度6HX食付2.5P
TiAlN超硬 転造タップ 並目 グーリングTiAlN超硬 転造タップ 並目グーリング
73,980税込81,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬食付き部の山数2~3山表面処理TiAlNコーティング加工ねじメートルねじ精度表記標準
溝なしタップ 超硬ニューロール ロングシャンク OT-LT-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ 超硬ニューロール ロングシャンク OT-LT-NRTOSG(オーエスジー)
51,980税込57,178
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ず、安定した連続加工を可能にします。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
ロールタップ