「ねじの呼び」から絞り込む
先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。
用途簡単なねじ穴加工に。
材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材)
六角対辺(mm)6.35
一発で下穴とねじ山の施工が可能。手廻し作業よりも楽に穴加工ができます。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいネジ山の形成が瞬時に可能。ステンレス材への使用が可能。インパクトドライバー対応
用途下穴加工とねじ山の修正・形成
材質高速度工具鋼(HSS)
適合被削材種鉄板・ステンレス・アルミ・真鍮
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
表面処理ホモ処理
適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。
材質高速度鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
適合機種充電回転ドライバー
精度6H
チタンコーティング処理で驚きの長寿命。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいねじ山の形成が瞬時に可能。潰れたねじ山の修正作業が楽に出来る。
用途被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮等への穴加工やネジの修正に。
適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー
全長(mm)80
六角軸シャンク径6.35mm
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅、ステンレス。
表面処理TiNコーティング
材質高速度工具鋼(SKH)
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
適合機種充電回転ドライバー
精度6H
こんなお得な商品も!
六角軸ドリルタップ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。
特に、ドリル・タップ共、同一スパイラル溝と切刃により切削性能を高め、能率的な加工ができます。耐摩耗性を高めるため、ドリル・タップ共表面にホモ加工を施しています。
ねじの種類M
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ホモ処理
こんなお得な商品も!
六角軸ドリルタップ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。
タップの下穴あけとねじ切りが同時にできる便利な電動用タップドリルです。
正・逆転電動ドリル用。
先端刃はシンニング加工です。
ねじの種類M
材質高速度工具鋼(HSS)
六角対辺(mm)6.35
1発で下穴とネジ山の施工が可能。ドリル刃部はX型シンニングにより食いつき・切れ味がよく、ポンチ不要・下穴不要で効率よく作業が行なえます。スパイラル溝で切りクズの排出もスムーズ。特殊コーティングで耐摩耗性も向上。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ穴の修正(切削油を使用してください)。
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
適合工具インパクトドライバー・充電ドライバーなど
先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工を連続してでき生産性の向上に有効です。
通り穴加工専用です。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラル機構により切粉を上方向に排出!。下穴作業とねじ切り作業が1本で完成!。正逆転ドリルで使用可能!。アルミ・真鍮・鉄・ステンレスに。
仕様【最大加工】6mm
材質HSS-M2
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。
鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に
材質高速度鋼(HSS)
適合機種充電回転ドライバー
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
精度6H
加工ねじメートルねじ
タップとドリルがこれ1本でOK。
ドリル穴あけ、雌ねじ切、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
正逆回転機構付ドリル専用。インパクトドライバー対応。
材質HSS鋼
適合材軟鉄、アルミ、プラスチック
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。
鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に
材質高速度鋼(HSS)
適合機種充電回転ドライバー
質量(g)280
被削材鉄、アルミ、銅
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
精度6H
加工ねじメートルねじ
仕様●メーカー:京セラ●型番:CDD-1030●電源:AC100V・160W●回転数:低速/0~300rpm、高速/0~1,000rpm●穴あけ能力:鉄工/8mm、木工/21mm●最大トルク:低速/30Nm、高速/8.3Nm●チャック能力:0.8~10mm●サイズ:222(W)×60(L)×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:(+)ドライバービット(#2×65mm)●替カーボンブラシ:EA813RA-5●電流:1.8A●ネジ締め能力:木ネジ 5.1×40mm●材質:樹脂●打撃数:打撃なし●用途:・各種木材、薄鉄板などの穴あけ・各種ネジ、ボルトなどの締付け、ゆるめ作業●最大トルク 30N・m(ドリルポジション・低速)●作業に合わせて回転数を切換えられる2スピード●最適なトルクが選べる20段クラッチ●ビットの着脱が簡単キーレスチャック●握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用●作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ●二重絶縁、正逆転、キーレスチャック、無段変速、20段クラッチ付
アズワン品番65-3893-19
下穴作業とタップ作業が合体!
これ1本で面倒な作業から解放!
使用頻度の最も高いM4・M5・M6のみの10本セット!
ステンレスにも対応!
用途ステンレス・一般鋼材・アルミ・真鍮などへのねじ山加工に
セット内容M4/4/4/4/4/4/4/5/5/6
材質コバルトハイス鋼
軸径(Φmm)六角軸6.35
1セット(10本)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ステンレス・鉄・真鍮・樹脂等に一発で下穴加工とネジ切りができる!(ステンレス材は1.5~2.0mmまで対応)。18Vインパクトドライバー対応。一発で下穴加工とネジ切りができる。手廻しタップ作業より作業効率がアップ。狭い所でも楽に作業ができます。ドリル刃部は食いつきも切れ味も抜群。ホモ処理加工で保油性・耐久性がアップ。センターポンチも必要ありません
用途下穴加工とねじ山の修正・形成
抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。下穴ドリル不要のドリル付タップです。
用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。
材質本体:高速度鋼
先端がテクスビスのようなドリル形状。下穴からネジ切りまで1本で完結。
用途下穴あけ+ネジ切りに
材質HSS
シャンク径(Φmm)6.35
タイプ貫通穴用
適合材鉄工、アルミ、真鍮
関連資料(3.29MB)
材質材質:タップ:HSS鋼 ドリル:HSS鋼 面取りカッター:カーボン鋼 センターポンチ:カーボン鋼
仕様10本組 六角軸ポイントタップと下穴ドリル
トラスコ品番858-7860
質量(g)150.4
1セット(10本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
インパクトドリル対応の六角軸で、下穴とねじ切り作業が同時に行えます。加工材料の厚みは3.0mmまでです。
用途貫通穴のねじ山の形成および修正。被削材:鉄、アルミ、真鍮。
シャンク径(mm)6.35(六角軸)
適合機種12V以上の正逆回転付インパクトドライバー
材質高速度工具鋼(HSS)
ねじの種類M
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。
用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)
材質高速度鋼(HSS-G)
精度ISO2級/6H
シャンク径(mm)6.35
ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。チタンコーティングにより通常品と比較して大幅に長持ちします。
用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)
材質高速度鋼(HSS-G)チタンコーティング
精度ISO2級/6H
シャンク径(mm)6.35
電動アシスト機能を搭載した軽くてハイパワーな充電式ドライバー
仕様●最大トルク:2.0N・m(電動)、7.0N・m(手動)●回転数:緩め250rpm、締め280rpm●充電時間:約50分●連続使用時間:約70分●本体サイズ:38×148mm●本体質量:166g●USB充電式●高輝度LEDライト付き●セット内容:(+)0・1・2・3、(-)3・4・5・6 六角3・4・5・6●差込角(mm):6.35
アズワン品番65-5704-22
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
六角軸ビットホルダー付
下穴・タップ・皿穴加工を1回で行えます。
仕様●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.5●材質:HSS●六角シャンク:1/4”(6.35mm)
アズワン品番65-2232-84
1セット(6本)
¥10,000
税込¥11,000
当日出荷
チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M4、M5、M6)3本セット。
タップとドリルがこれ1本でOK。
ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径M4、M5、M6(3本セット)
材質HSS鋼
ピッチ(mm)0.7(M4)、0.8(M5)、1(M6)
仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応
適合軟鉄、アルミ、プラスチック
全長(mm)55(M4)、57(M5)、60(M6)
質量(g)9(M4)、10(M5)、10(M6)
最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1200(M4)、950(M5)、800(M6)、アルミ:1500(M4)、1200(M5)、950(M6)、プラスチック:1500(M4)、1200(M5)、950(M6)
適合被削材厚(mm)4以下(M4)、5以下(M5)、6以下(M6)
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M10)
タップとドリルがこれ1本でOK。
ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径M10
材質HSS鋼
ピッチ(mm)1.5
仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応
適合軟鉄、アルミ、プラスチック
全長(mm)76
質量(g)18
最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:450、アルミ:550、プラスチック:550、
適合被削材厚(mm)10以下
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。
用途通り穴加工用。
被削材:鉄、合金鋼、軽金属。
ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
精度JIS2級
食付き部の山数2.5
表面処理ホモ処理
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。