2ページ目: 溶接マグネット

溶接マグネットとは、組み立てや溶接をしたい材料を保持・固定するための溶接用品。材質はスチールやアルミ、鉄などで作られ強力な磁石がついています。溶接したい材料を45°や90°などの状態で簡単に仮止めや保持ができるため両手を自由に使うことが可能です。鉄骨の組み立てや鋼板の加工を行う鋼構造物工事業など溶接工事を行う建築現場で使用されるアイテム。角度が45°や90°と固定されているものや自由にセットできるもの、取り付け取り外しが容易なオンオフスイッチがついているものなど用途に合わせて選ぶことができます。
264件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着力から絞り込む
六角ホルダー 日本フラッシュ六角ホルダー日本フラッシュ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプスタッド径【対応】8~12
チャックホルダー(一体式) 日本フラッシュチャックホルダー(一体式)日本フラッシュ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプナット【フクロナット】Φ16
チャック(ボルト用) 日本フラッシュチャック(ボルト用)日本フラッシュ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】MHGタイプスタッド径M3
チャック 日本フラッシュチャック日本フラッシュ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品適合対応スタッドガン:MHGタイプ
マグマウント60キーチェーン マグスイッチマグマウント60キーチェーンマグスイッチ
3,498税込3,848
1個
当日出荷
スライド式ON/OFFピンが本体横に付いており、本体上面の1/4-20 UNCタップを利用して治具を取り付けることが出来ます。
用途小型・強力な業務用マグネット。壁面へのスマートフォン、カメラ、照明などの取付やケーブル吊り下げに使用出来ます。
マグホールドマルチ SUZUKID(スズキッド)マグホールドマルチSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。寸法(mm)144×87×24材質(本体)スチール吸着力(N)294材質(磁石)ネオジウム使用角度(°)15~210(自在)磁力スイッチ:有
溶接用マグネット Vパッド・ロング TRUSCO溶接用マグネット Vパッド・ロングTRUSCO
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
吸着力(N)80トラスコ品番115-1168材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール幅(mm)163~238質量(kg)0.6高さ(mm)50奥行(mm)50
アングルクランプ カネテックアングルクランプカネテック
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
梯形の全辺が強磁石であり、45°、90°、135°の角度が使用できます。 V溝を使って曲面の固定も可能です。
用途仮溶接や組立作業の仮押えや、ゲージ・定規の押えに仕様ON/OFF機能なし保持角度(°)45、90、135
溶接用マグネット Vパッド TRUSCO溶接用マグネット VパッドTRUSCO
4,198税込4,618
1セット(2個)ほか
当日出荷
ミニサイズでありながら、強力なマグネット力で確実にワークを保持し、角度調整により、極めて多様な溶接シーンに対応できます。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。吸着力(N)80材質(本体)スチール
鋼板溶接用マグネット TRUSCO鋼板溶接用マグネットTRUSCO
13,980税込15,378
1セット(2個)
当日出荷
シートメタル等を強力なマグネットで、確実に保持する、溶接用のマグネットホルダです。ハンドル付の為、取り外しは容易です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。吸着力(N)450トラスコ品番799-3722材質(マグネット)フェライト質量(kg)1材質(本体)スチール径(mm)×高さ(mm)85×140
溶接用マグネット マグタブ TRUSCO溶接用マグネット マグタブTRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個ほか
翌日出荷から翌々日出荷
強力なマグネット力で確実にワークを保持し、極めて多様な溶接シーンに対応できます。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。吸着力(N)80材質(本体)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×32×76
マグホイール マグスイッチマグホイールマグスイッチ
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
車輪部全体がマグネットになっており、鉄板やパイプに吸着した状態での装置移動が可能です。
用途位置決めガイド、鋼板送り、パイプの運搬等の装置固定に適しています。 自走式装置の車輪にも。
ピポットアングル マグスイッチピポットアングルマグスイッチ
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
5°間隔で目盛が刻まれており、軸レバーを回すだけで簡単に角度変更できます。
用途多様な角度設定が必要なワーク保持に最適です。 22°~ 270°までの角度設定が可能。質量(kg)1.6寸法a(mm)146寸法b(mm)42寸法c(mm)230保持力最大90kg
溶接用マグネウェルダー TRUSCO溶接用マグネウェルダーTRUSCO
55,980税込61,578
1個
当日出荷
両端にON/OFFスイッチ付で、吸着面2面でマグネットがON/OFFできるため便利です。鉄板や鉄球の溶接作業時に接合部分を組み合わせ、安定保持します。溶接や組み立て作業などで仮付けや仮組みに使用します。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。吸着力(N)660寸法(mm)195×195×47質量(kg)2.75仕様NdFeB磁石両端にON/OFFスイッチ付トラスコ品番284-8911材質スチール、アルミ質量(g)2750保持角度(°)90 ON-OFF機能付
溶接用マグネウェルダー 固定タイプ TRUSCO溶接用マグネウェルダー 固定タイプTRUSCO(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。幅広でしっかりとした固定が可能です。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。吸着力(N)245寸法(mm)145×145×36質量(kg)1.5仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7091材質SS400質量(g)1500保持角度(°)90
溶接用マグネウェルダ SK(新潟精機)溶接用マグネウェルダSK(新潟精機)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
両手が使えて作業能率UP
用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定に スチール製品組み立て時の仮組みなどに
簡易水準器 小池酸素工業簡易水準器小池酸素工業
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
3つの気泡管に加えて、直角に差し込む気泡管を追加することが出来る、溶接作業用簡易水準器。45° 90°180°の角度を確認可能。差し込み式気泡管は回転可能で、見易さを確保。鋼板に取り付ける際に便利なマグネット、配管に取り付ける際に便利なV字溝あり。測定可能角度:45度、90度、180度
用途簡易水平器材質アルミニウム、ネオジム磁石他寸法(mm)152×46×56質量(kg)0.5角度の測定範囲(°)45・90・180
YC-200BL3用部品二次ダイオード パナソニックコネクトYC-200BL3用部品二次ダイオードパナソニックコネクト
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
用途YC-200BL3用部品二次ダイオード
350VR1用部品サーキットブレーカー パナソニックコネクト350VR1用部品サーキットブレーカーパナソニックコネクト
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
用途350VR1用部品サーキットブレーカー
マグホールドスクエアV180 SUZUKID(スズキッド)マグホールドスクエアV180SUZUKID(スズキッド)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ワークを自在に操る多面固定とV字加工が吸着力1800Nで支える作業効率。最大5面とV字加工でワークやパイプ、丸棒の固定に使用。磁力によるワークの固定。V字加工によりパイプや丸棒が容易に固定。磁力のON/OFFが可能。1800Nの強磁力。
吸着力(N)1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×90×49
溶接用マグネットホルダー 東安溶接用マグネットホルダー東安
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
20~200°の範囲で角度を形成できます。
用途建設業での金属仕上げ、鉄部品の溶接位置決めなど型番TW-WM10サイズ(mm)長さ120×高さ78×幅16入数1本(付属品:六角レンチ)保持力約35kg
溶接用マグネットホルダー 東安溶接用マグネットホルダー東安
8,298税込9,128
1本
3日以内出荷
1.15~210°の範囲で角度を形成できます。角度を決めた後、付属の六角レンチで本体中心部のネジ穴を締めて固定させてください。2.磁力のON/OFFを切替できるので、固定が簡単!便利で安全に使用できます!
用途建設業での金属仕上げ、鉄部品の溶接位置決めなど型番TW-WM11サイズ(mm)長さ168×高さ104×幅31入数1本(付属品:六角レンチ)保持力約50kg
マグネット式超ミニベース ニューストロング販売マグネット式超ミニベースニューストロング販売
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
高さ最短43mm(最長87mm)でコンパクトサイズのため、自動旋盤等の狭い場所での測定に最適です。ネオジム磁石で簡単設置可能です。
用途測定用機器保持具として。付属品六角棒レンチトラスコ品番594-1254材質【本体】SS400【磁石】ネオジム磁石高さ(mm)87径(Φmm)20吸着力(N)0.8
ネジ式ストッパー(SUS用) 日本フラッシュネジ式ストッパー(SUS用)日本フラッシュ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
ネジ式ストッパー(SUS用) 日本フラッシュネジ式ストッパー(SUS用)日本フラッシュ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
シャフトナット 日本フラッシュシャフトナット日本フラッシュ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】MHGタイプスタッド径【対応】M8~M10
ネジ式ストッパー(袋ナット用) 日本フラッシュネジ式ストッパー(袋ナット用)日本フラッシュ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
ネジ式ストッパー(袋ナット用) 日本フラッシュネジ式ストッパー(袋ナット用)日本フラッシュ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
ネジ式ストッパー(袋ナット用) 日本フラッシュネジ式ストッパー(袋ナット用)日本フラッシュ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
チャック 日本フラッシュチャック日本フラッシュ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】MHGタイプスタッド径M8
チャック(袋ナット用) 日本フラッシュチャック(袋ナット用)日本フラッシュ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプナット【フクロナット】Φ8
チャック(袋ナット用) 日本フラッシュチャック(袋ナット用)日本フラッシュ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプナット【フクロナット】Φ6
チャック(袋ナット用) 日本フラッシュチャック(袋ナット用)日本フラッシュ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプナット【フクロナット】Φ12
チャック 日本フラッシュチャック日本フラッシュ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】MHGタイプスタッド径M10
チャック(ボルト用) 日本フラッシュチャック(ボルト用)日本フラッシュ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプスタッド径M8
チャック(ボルト用) 日本フラッシュチャック(ボルト用)日本フラッシュ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプスタッド径M6
チャック(ボルト用) 日本フラッシュチャック(ボルト用)日本フラッシュ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプスタッド径M5
チャック 日本フラッシュチャック日本フラッシュ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】MHGタイプスタッド径M4
チャック(ボルト用) 日本フラッシュチャック(ボルト用)日本フラッシュ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプスタッド径M4
チャック(ボルト用) 日本フラッシュチャック(ボルト用)日本フラッシュ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプスタッド径M3

溶接冶具・機器類』には他にこんなカテゴリがあります

溶接マグネット