絞り込み
棒径(Φmm)
  • 2.2
  • 0.8(8)
  • 1(31)
  • 1.2(39)
  • 1.6(54)
  • 2(50)
  • 2.4(48)
  • 2.6(30)
  • 3.2(45)
  • 4(20)
  • 5(3)
長さ(mm)
  • 900~1000未満(1)
ブランド
  • 神戸製鋼(4)
  • マグナアロイアンドリサーチ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒径(Φmm)から絞り込む
0.8(8)
1(31)
1.2(39)
1.6(54)
2(50)
2.2
2.4(48)
2.6(30)
3.2(45)
4(20)
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    31,980税込35,178
    1箱(5kg)
    10日以内出荷
    フラックスを内包するティグ材料で、溶接スラグが裏ビードを保護し、バックシールド無しで裏波溶接ができます。バックシールドに要する手間とガスを省略でき、コスト低減が図れます。リゾットのティグ材料と同様な取扱いができます。
    用途ステンレス鋼と他鋼種の裏波溶接。棒径(Φmm)2.2JIS規格Z3323 TS316L-Rl伸び(%)40引張強度(MPa)600AWS規格A5.22 R316LT1-5RoHS指令(10物質対応)対応識別色緑色0.2%耐力(MPa)440
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    30,980税込34,078
    1箱(5kg)
    10日以内出荷
    フラックスを内包するティグ材料で、溶接スラグが裏ビードを保護し、バックシールド無しで裏波溶接ができます。バックシールドに要する手間とガスを省略でき、コスト低減が図れます。リゾットのティグ材料と同様な取扱いができます。
    用途18%Cr-8%Ni鋼(SUS304等)、低C18%Cr-8%Ni鋼(SUS304L等)の裏波溶接。棒径(Φmm)2.2JIS規格Z3323 TS309L-RlAWS規格A5.22 R309LT1-5RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラックス入り全ステンレス用TIG専用914MMマグナ 309T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

    フラックス入り全ステンレス用TIG専用914MMマグナ 309T.I.G.

    マグナアロイアンドリサーチ
    63,980税込70,378
    1パック(17本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    フラックス入り全ステンレス用TIG専用で、内心されたフラックスにより裏波溶接に効力を発揮します。
    用途全ステンレス用とその他の鋼材TIG専用棒径(Φmm)2.2棒長(mm)914適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度175B伸び(%)35電流範囲(A)40-150溶接方法TIG溶接DC材質規格ER309相当
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    30,980税込34,078
    1箱(5kg)
    10日以内出荷
    フラックスを内包するティグ材料で、溶接スラグが裏ビードを保護し、バックシールド無しで裏波溶接ができます。バックシールドに要する手間とガスを省略でき、コスト低減が図れます。リゾットのティグ材料と同様な取扱いができます。
    用途18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS316等)、低C18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS316L等)の裏波溶接。棒径(Φmm)2.2JIS規格Z3323 TS347-RlAWS規格A5.22 R347T1-5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    44,980税込49,478
    1箱(5kg)
    6日以内出荷
    ライム系の全姿勢溶接棒で、作業性が良好で、耐低温割れ性に優れています。適量のNb、Al、Tiを含みますので、微細な結晶粒のフェライト組織となり、耐食、耐酸化性に優れた溶着金属が得られます。CR-43に比べ溶接性が優れています。
    用途CR-43Cb:17%Cr鋼(SUS430等)の溶接。棒径(Φmm)2.2JIS規格Z3323 TS308L-Rl伸び(%)48引張強度(MPa)620AWS規格A5.22 R308LT1-5RoHS指令(10物質対応)対応識別色赤色0.2%耐力(MPa)450

TIG溶接棒』には他にこんなカテゴリがあります

TIG溶接棒ステンレス用