絞り込み
棒径(Φmm)
  • 2.6(8)
  • 3.2(8)
  • 4(4)
  • 5(2)
長さ(mm)
  • 300~400未満(9)
AWS規格
  • A5.4 E316-16
  • A5.11 ENiCrFe-3(1)
  • A5.11 ENiCrMo-4(1)
  • A5.4 E308-16(9)
  • A5.4 E308L-16(5)
  • A5.4 E309-16(7)
  • A5.4 E309L-16(5)
  • A5.4 E310-16(5)
  • A5.4 E310H-16(1)
  • A5.4 E312-16(2)
  • A5.4 E316L-16(5)
  • A5.4 E320-16(1)
  • A5.4 E409Nb-16(1)
  • A5.4 E430Nb-16(1)
  • A5.9 ER308(1)
  • A5.9 ER308L(1)
  • A5.9 ER309(1)
  • A5.9 ER309L(1)
  • A5.9 ER310(1)
  • E316L-16(2)
JIS規格
  • Z3221(9)
ブランド
  • ニツコー熔材工業(4)
  • 神戸製鋼(2)
  • 日本ウェルディングロッド(2)
  • 特殊電極(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス用とは、棒状の溶接用品のことです。溶接のままの状態で耐熱性や耐食性、耐酸化性、また、機械的性質に優れた溶着金属を得ることができます。実際に使用する前には、150℃~200℃で1時間程度乾燥させる必要があるため、注意しましょう。粒界腐食の危険性が少ないものが多く、重要な科学機器の板・鋳造品などの溶接に主に使われています。ライムチタニア型の被覆をしてあるタイプのものであれば、全姿勢で溶接することが可能です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒径(Φmm)から絞り込む
2.6(8)
3.2(8)
4(4)
5(2)
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒日本ウェルディングロッド
77,980税込85,778
1箱(5kg×4箱)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので粒界腐食に優れ、 排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など過酷な耐食性が要求される所に適します。
用途SUS316L
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒日本ウェルディングロッド
9,998税込10,998
1箱(2.5kg)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
18Cr-12Ni-2Moオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒で、 ニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。
用途SUS316適合SUS316
ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用溶接棒神戸製鋼
6,998税込7,698
1箱(2kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、作業性も良く健全な溶接部が得られます。溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られ、特に希硫酸中での耐食性に優れています。
用途SUS316(18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼)の溶接に。適合SUS316タイプSUS316ステンレスJIS規格Z3221 ES316-16AWS規格A5.4 E316-16該当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-16 特殊電極ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-16特殊電極
9,898税込10,888
1箱(2.5kg)ほか
5日以内出荷から49日以内出荷
19Cr-12Ni-2Mo のオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 溶着金属にMo を含有しているため、硫酸や亜硫酸などの非酸化性酸に対して優れた耐食性を示します。また高温での機械的性質にも優れていますので耐熱・耐食性の要求される箇所への溶接に適しています。 溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。
用途主としてSUS316 の溶接、炭素鋼とステンレス鋼の異材溶接や高Mn 鋼・高炭素鋼・低合金鋼・13Cr 鋼など硬化性の高い鋼、あるいは18Cr 鋼などの 溶接JIS規格Z3221 ES316-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E316-16、E316H-16RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-316 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-316ニツコー熔材工業
21,980税込24,178
1箱(5kg)
翌々日出荷
316タイプは19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Moを含有しているため希硫酸、亜硫酸リン酸などの非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。また、高温での機械的性質にもすぐれていますので耐熱、耐食性の要求される溶接に適します。なお、溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-316は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途SUS316の溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。肉盛溶接の下盛。棒端/白JIS規格Z3221 ES316-16AWS規格A5.4 E316-16 該当被覆ライムチタニヤ系
溶接棒 ニツコー熔材工業溶接棒ニツコー熔材工業
68,980税込75,878
1箱(20kg)
7日以内出荷
316タイプは19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Moを含有しているため希硫酸、亜硫酸リン酸などの非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。 また、高温での機械的性質にもすぐれていますので耐熱、耐食性の要求される溶接に適します。 なお、溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-316は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途SUS316の溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。肉盛溶接の下盛。棒端:白棒長(mm)300JIS規格Z3221棒径(Φmm)2.6伸び(%)44.6引張強度(MPa)576AWS規格A5.4 E316-16電流範囲(A)下向50~80RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)448電流範囲(A)立向上進45~75
溶接棒 ニツコー熔材工業溶接棒ニツコー熔材工業
68,980税込75,878
1箱(20kg)
7日以内出荷
316タイプは19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Moを含有しているため希硫酸、亜硫酸リン酸などの非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。 また、高温での機械的性質にもすぐれていますので耐熱、耐食性の要求される溶接に適します。 なお、溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-316は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途SUS316の溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。肉盛溶接の下盛。棒端:白0.2%耐力(MPa)432引張強度(MPa)583伸び(%)43.7JIS規格Z3221AWS規格A5.4 E316-16RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用溶接棒神戸製鋼
17,980税込19,778
1箱(5kg)ほか
6日以内出荷
適量のフェライトを含み、割れ感受性が低く、作業性も良好です。 耐熱、耐食性に優れ、希硫酸中での耐食性に優れます。 NC-36はNC-38に比べ、高温での機械的性質に優れます。
AWS規格A5.4 E316-16JIS規格Z3221 ES316-16RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-316 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-316ニツコー熔材工業
19,980税込21,978
1箱(5kg)
翌々日出荷
316タイプは19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Moを含有しているため希硫酸、亜硫酸リン酸などの非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。また、高温での機械的性質にもすぐれていますので耐熱、耐食性の要求される溶接に適します。なお、溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。
用途SUS316の溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。肉盛溶接の下盛。棒端/白JIS規格Z3221 ES316-16AWS規格A5.4 E316-16 該当被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒ステンレス用