絞り込み
棒径(Φmm)
  • 5
  • 0.9(1)
  • 1.4(5)
  • 1.6(10)
  • 2(33)
  • 2.4(3)
  • 2.5(2)
  • 2.6(62)
  • 3.2(101)
  • 4(69)
  • 4.0(1)
  • 6(5)
長さ(mm)
  • 300~400未満(27)
  • 400~500未満(1)
  • 1000~1500未満(3)
AWS規格
  • A5.4 E308-16(3)
  • A5.4 E308L-16(1)
  • A5.4 E309-16(3)
  • A5.4 E309L-16(2)
  • A5.4 E316-16(2)
  • A5.4 E316L-16(1)
  • A5.4 E409Nb-16(1)
  • A5.9 ER308L(1)
  • A5.9 ER310(1)
  • A5.9 ER316(1)
  • E308-16(1)
  • E308L-16(1)
  • E309-16(1)
  • E309L-16(1)
  • E309LMo-16(1)
  • E309Mo-16(1)
  • E310-16(1)
  • E316-16(1)
  • E316L-16(1)
JIS規格
  • Z3221(22)
  • Z3321(3)
ブランド
  • 日本ウェルディングロッド(10)
  • タセト(9)
  • 神戸製鋼(5)
  • 特殊電極(5)
  • ニツコー熔材工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス用とは、棒状の溶接用品のことです。溶接のままの状態で耐熱性や耐食性、耐酸化性、また、機械的性質に優れた溶着金属を得ることができます。実際に使用する前には、150℃~200℃で1時間程度乾燥させる必要があるため、注意しましょう。粒界腐食の危険性が少ないものが多く、重要な科学機器の板・鋳造品などの溶接に主に使われています。ライムチタニア型の被覆をしてあるタイプのものであれば、全姿勢で溶接することが可能です。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用溶接棒神戸製鋼(16件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。
用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼)同士の溶接にタイプSUS304ステンレス棒端色:黄色備考船級認定:NK、ABS、DNV、GLAWS規格A5.4 E308-16該当適合SUS304JIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用溶接棒神戸製鋼(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1箱(20kg)
当日出荷から10日以内出荷
オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られます。また、合金量が多く、オーステナイトを主体とする安定した組織を示しますので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。
用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。SUS304クラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼、低合金鋼に308系ステンレス鋼溶接金属などを肉盛する場合の下盛溶接。適合SUS309・異母材用棒端色:黒色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CCSJIS規格Z3221 ES309-16吸収量62J/エネルギー(一例)伸び(%)39(一例)AWS規格A5.4 E309-16引張強力(N/mm2)590(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)耐力(N/mm2)410(0.2%、一例)
ステンレス溶接棒  RNY-308 タセトステンレス溶接棒 RNY-308タセト(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(5kg)
当日出荷から4日以内出荷
タセトRNY308は、最も一般的に用いられている18Cr-18Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接棒です。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接が出来ます。溶接作業性は良好で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
棒端色:黄備考認定:NK、ABS、NVJIS規格ES308-16AWS規格E308-16該当
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒日本ウェルディングロッド(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(5kg)
当日出荷から9日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。 溶接作業性、溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304適合SUS304RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/黄
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒日本ウェルディングロッド
18,980税込20,878
1箱(5kg)
当日出荷から9日以内出荷
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼溶接用棒です。 クロム、ニッケルの合金度が高いので、炭素鋼又は低合金鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接に適し、耐割れ性も優れています。
用途SUS309S、異材継手用適合SUS309・異母材用識別色端面/黒
ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用溶接棒神戸製鋼
49,980税込54,978
1箱(20kg)
当日出荷から34日以内出荷
適量のフェライトを含み、割れ感受性が低く、作業性も良好です。 NC-38Lは低Cであり、NC-38より耐粒界腐食性に優れます。
ステンレス溶接棒  RNY-309 タセトステンレス溶接棒 RNY-309タセト(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(5kg)
当日出荷から5日以内出荷
タセトRNY309は、溶着金属中のフェライト量を増加させて高温割れを防止するよう設計してあります。主に、軟鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられますが、硬化性合金鋼の溶接にも適用されます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
JIS規格ES309-16AWS規格E309-16該当
ステンレス溶接棒  RNY-316L タセトステンレス溶接棒 RNY-316Lタセト
19,980税込21,978
1箱(5kg)
当日出荷から4日以内出荷
タセトRNY316Lは、国内で最初に作られた低炭素ステンレス鋼溶接棒です。粒界腐食の危険性が少ないので、重要な化学機器の低炭素18Cr-12Ni-Moステンレス鋼(SUS316L)の板・鋳造品などの溶接に用いられ、溶接後の固溶化熱処理を省く事が出来ます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
JIS規格ES316L-16AWS規格E316L-16該当
ステンレス溶接棒  RNY-310 タセトステンレス溶接棒 RNY-310タセト
25,980税込28,578
1箱(5kg)
当日出荷から5日以内出荷
タセトRNY310は、AISI310あるいはSUS310Sの溶接に適し、その耐食性、耐熱性は母材と同等以上です。特別の設計をしてありますので、高温割れの危険性が少なく、また脆化が少ないので熱処理を行う必要がある異種合金の溶接にも適します。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
JIS規格ES310-16AWS規格E310-16該当
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒日本ウェルディングロッド
29,980税込32,978
1箱(5kg)
8日以内出荷から9日以内出荷
25Cr-20Niの組成を有しており完全オーステナイト組織になります。 クロム、ニッケルの合金度が高いので耐食性、耐熱性および耐酸化性に優れています。
用途SUH310、SUS310S、異材継手用JIS規格Z3321 Y310AWS規格A5.9 ER310伸び(%)40引張強度(MPa)554識別色端面/金0.2%耐力(MPa)397
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒日本ウェルディングロッド
16,980税込18,678
1箱(5kg)
8日以内出荷から9日以内出荷
18Cr-12Ni-2Moオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒で、 ニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。
用途SUS316適合SUS316
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒日本ウェルディングロッド
18,980税込20,878
1箱(5kg)
3日以内出荷から9日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので粒界腐食に優れ、 排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など過酷な耐食性が要求される所に適します。
用途SUS316L
被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ 日本ウェルディングロッド被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ日本ウェルディングロッド
11,980税込13,178
1箱(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。化学機器、化学容器、各種プラントなどの溶接に用いられます。溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304仕様(フラックス系統)ライム・チタニア型(端面)黄取付姿勢全姿勢
ステンレス溶接棒  RNY-309L タセトステンレス溶接棒 RNY-309Lタセト
14,980税込16,478
1箱(5kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
タセトRNY309Lは、低炭素に設計されており、低炭素ステンレスクラッド鋼溶接時の鋼板の下盛用として最適です。RNY309と同様に、異種金属、硬化性合金鋼(SUS410、430など)の溶接に優れた性能を発揮します。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
JIS規格ES309L-16AWS規格E309L-16該当
ステンレス溶接棒  RNY-308L タセトステンレス溶接棒 RNY-308Lタセト
13,980税込15,378
1箱(5kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
タセトRNY308Lは、溶着金属の炭素を非常に低くするよう特別の配慮がなされています。粒界腐食に対する危険性が少ないので固溶化熱処理の出来ない耐食容器の溶接には欠く事のできない溶接棒であります。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接が出来ます。
JIS規格ES308L-16AWS規格E308L-16該当
ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-16 特殊電極ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-16特殊電極
24,980税込27,478
1箱(5kg)
5日以内出荷から49日以内出荷
19Cr-12Ni-2Mo のオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 溶着金属にMo を含有しているため、硫酸や亜硫酸などの非酸化性酸に対して優れた耐食性を示します。また高温での機械的性質にも優れていますので耐熱・耐食性の要求される箇所への溶接に適しています。 溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。
用途主としてSUS316 の溶接、炭素鋼とステンレス鋼の異材溶接や高Mn 鋼・高炭素鋼・低合金鋼・13Cr 鋼など硬化性の高い鋼、あるいは18Cr 鋼などの 溶接JIS規格Z3221 ES316-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E316-16、E316H-16RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒日本ウェルディングロッド
12,980税込14,278
1箱(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。SUS309S、13Cr銅、18Cr銅などの溶接、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの広範囲な異材溶接に適します。
仕様【フラックス系統】ライム・チタニア型その他【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.066/Si:0.65/Mn:1.65/Ni:13.22/Cr:23.78【端面】黒伸び(%)39引張強度(MPa)584溶接全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)460
ステンレス溶接棒  RNY-316 タセトステンレス溶接棒 RNY-316タセト
19,980税込21,978
1箱(5kg)
4日以内出荷
タセトRNY316は、国内で最も古くから用いられてきた溶接棒で、幾多の経験と改良を経ております。酢酸・亜硫酸・りん酸及び塩類に対する耐食性は、18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316)の板・鋳造品などと同等以上で、耐割れ性も良好です。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
JIS規格ES316-6AWS規格E316-16該当
被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ 日本ウェルディングロッド被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ日本ウェルディングロッド
12,980税込14,278
1箱(5kg)
4日以内出荷
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。炭素含有量が低く、溶着金属は溶接のままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所の溶接に適します。
用途SUS304、304L仕様(フラックス系統)ライム・チタニア型(端面)赤取付姿勢全姿勢
耐熱合金用被覆アーク棒 NCF-HP 特殊電極耐熱合金用被覆アーク棒 NCF-HP特殊電極
109,800税込120,780
1箱(5kg)
34日以内出荷
溶着金属は、炭素及びニッケルの含有量が多く、オーステナイトは一段と安定化し、耐熱性・耐酸化性に優れ、特に高温におけるクリープ強度に優れています。 熱膨張係数が比較的小さく、熱疲労や熱衝撃にも優れています。
用途主として耐熱鋼鋳鋼品(SCH24・SCH22・HP)など高クリープ強度とともに、耐熱・耐食・耐酸化性が要求される装置や部品の溶接棒長(mm)350被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-16L 特殊電極ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-16L特殊電極
24,980税込27,478
1箱(5kg)
5日以内出荷から49日以内出荷
19Cr-12Ni-2Mo のオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、溶着金属の炭素量を0.04%以下、0.03%以下としたものです。 通常のES316 と同様に耐食性・耐熱性・機械的性質に優れ、更に極低炭素であるため、クロム炭化物の析出による粒界腐食が防止され、溶体化処理が困難な場合や溶接のままで使用される箇所に適しています。 溶着金属はいずれも適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。
用途主としてSUS316L・SUS316 の溶接、特に石油化学や化学工業装置などで炭素量を低下させる必要がある場合、あるいは溶体化処理が困難で溶接のまま 使用される箇所の溶接JIS規格Z3221 ES316L-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E316L-16RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09 特殊電極ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09特殊電極
24,980税込27,478
1箱(5kg)
5日以内出荷から6日以内出荷
22Cr-12Ni のオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 この溶接棒は溶着金属の合金成分が多く、母材の希釈を受けても組織の変化はなく、異材溶接やクラッド鋼の1 層目、またはライニング溶接に適しています。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。
用途主としてSUS309 や同一成分系のステンレス鋳鋼・耐熱鋳鋼の溶接、合金成分が多いためステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの異材溶接、ステンレ スクラッド鋼の溶接。(SUS309S・SCS17・SUH309・SUS405・410・430 など)JIS規格Z3221 ES309-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E309-16RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-08 特殊電極ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-08特殊電極
15,980税込17,578
1箱(5kg)
5日以内出荷から34日以内出荷
19Cr-9Ni のオーステナイトステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られ、特に硝酸など酸化性の酸に対し優れた耐食性を示します。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れています。 アークの安定性・スラグの剥離性が良好で、スパッタが少なく美しいビード外観が得られるなど作業性に優れ、溶着金属の機械的性質や耐食性などは母材と同等の性能を示します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼の中で最も一般的であるSUS304 の板や管あるいは鋳鍛造品の溶接JIS規格Z3221 ES308-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E308-16、E308H-16RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒日本ウェルディングロッド
11,980税込13,178
1箱(5kg)
8日以内出荷から9日以内出荷
WEL 308Lは低炭素オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。 溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所の溶接に適します。
用途SUS304L適合SUS304・304L識別色端面/赤
ステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒日本ウェルディングロッド
21,980税込24,178
1箱(5kg)
4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、高温で使用するためフェライト量を3~6%と低めにコントロールし、その他PやSなどの不純物元素を規制し、クリープ特性の改善および溶接割れ感受性を低く抑えた溶接棒です。FCC装置、スチレンモノマープラント用の反応器および配管などに使用されています。
仕様【フラックス系統】ライム・チタニア型その他【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.054/Si:0.34/Mn:1.96/Ni:10.06/Cr:19.90【端面】黄伸び(%)46引張強度(MPa)558溶接全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)428
溶接棒 ニツコー熔材工業溶接棒ニツコー熔材工業
66,980税込73,678
1箱(20kg)
7日以内出荷
309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性および耐割れ性にすぐれています。 特に低炭素のため309タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。 したがって、強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-309Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒端:黄緑-赤(側面)棒長(mm)350JIS規格Z3221伸び(%)42.6引張強度(MPa)579AWS規格A5.4 E309L-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)425
ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用溶接棒神戸製鋼
59,980税込65,978
1箱(20kg)
6日以内出荷
適量のフェライトを含み、割れ感受性が低く、作業性も良好です。 耐熱、耐食性に優れ、希硫酸中での耐食性に優れます。 NC-36はNC-38に比べ、高温での機械的性質に優れます。
AWS規格A5.4 E316-16JIS規格Z3221 ES316-16RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309L ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309Lニツコー熔材工業
19,980税込21,978
1箱(5kg)
翌々日出荷
309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性および耐割れ性にすぐれています。特に低炭素のため309タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。したがって、強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接 または軟鋼上の耐食肉盛。棒長(mm)350棒端/黄緑-赤(側面)JIS規格Z3221 ES309L-16AWS規格A5.4 E309L-16該当被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス溶接棒  RNY-309MoL タセトステンレス溶接棒 RNY-309MoLタセト
23,980税込26,378
1箱(5kg)
4日以内出荷
タセトRNY309MoLは、RNY309Moと同様な特徴を有していますが、さらに炭素量を低減し、0.04%以下に押さえたものです。低炭素ステンレス鋼板で、拘束の大きい厚板を溶接する場合には、特に有効です。
JIS規格ES309LMo-16AWS規格E309LMo-16該当
ステンレス溶接棒  RNY-309Mo タセトステンレス溶接棒 RNY-309Moタセト
24,980税込27,478
1箱(5kg)
4日以内出荷
タセトRNY309Moは、RNY309と同様な用途に用いられますが、常温の耐食性はRNY316に匹敵し、またMoの添加により、耐割れ性はさらに良好となっています。常温使用のステンレスクラッド鋼及び硬化性合金鋼の溶接には好んで使用されます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
JIS規格ES309Mo-16AWS規格E309Mo-16該当
ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用溶接棒神戸製鋼
47,980税込52,778
1箱(20kg)
34日以内出荷
全姿勢溶接棒。作業性が良く、耐低温割れ性に優れます。Nb、Al、Tiを含む微細なフェライト組織で自硬性が無く、溶接性に優れ、延性、靱性、に富みます。
用途13%Crマルテンサイト系鋼(SUS403、410、410S)、13%Crフェライト系鋼(SUS405、410L)およびクラッド鋼の溶接。棒長(mm)400JIS規格Z3221 ES409Nb-16AWS規格A5.4 E409Nb-16RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒ステンレス用