絞り込み
棒径(Φmm)
  • 2.5
  • 0.9(1)
  • 1.4(5)
  • 1.6(10)
  • 2(33)
  • 2.4(3)
  • 2.6(62)
  • 3.2(101)
  • 4(69)
  • 4.0(1)
  • 5(31)
  • 6(5)
長さ(mm)
  • 200~300未満(1)
JIS規格
  • Z3221(1)
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • 東安(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス用とは、棒状の溶接用品のことです。溶接のままの状態で耐熱性や耐食性、耐酸化性、また、機械的性質に優れた溶着金属を得ることができます。実際に使用する前には、150℃~200℃で1時間程度乾燥させる必要があるため、注意しましょう。粒界腐食の危険性が少ないものが多く、重要な科学機器の板・鋳造品などの溶接に主に使われています。ライムチタニア型の被覆をしてあるタイプのものであれば、全姿勢で溶接することが可能です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒径(Φmm)から絞り込む
1.4(5)
1.6(10)
2(33)
2.4(3)
2.5
2.6(62)
3.2(101)
4(69)
5(31)
6(5)
ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1 SUZUKID(スズキッド)ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1SUZUKID(スズキッド)(22件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(0.2kg)
当日出荷
低電圧ステンレス用被覆アーク溶接棒です。
適合SUS304/306/308棒長(mm)230JIS規格D308-16
ステンレス鋼用 溶接棒 東安ステンレス鋼用 溶接棒東安
3,798税込4,178
1箱(2kg)
3日以内出荷
用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接その他、SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接質量(kg)2規格JIS: Z3221 ES308-16相当・AWS:A5.4 E308-16相当適合品番NC-38 WEL308 RNY308 HIT-308
溶接棒ステンレス用