2ページ目: 溶接ワイヤーステンレス用
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
ワイヤー径(Φmm)0.9
トラスコ品番820-6616
1巻(500g)
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
析出硬化系ステンレス鋼(17-4PH)の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
作業性は非常に良好で、アークは安定し、スパッタの発生もほとんどなく、金属光沢のある美しいビード外観が得られます。
溶接のままから各種の時効処理を施すことにより硬さや強度に優れた溶着金属が得られます。
用途主にSUS630 の溶接及びバルブシート面など摩耗と腐食を受ける品物の肉盛溶接
ワイヤー径(Φmm)1.6
使用ガスCO2
電流範囲(A)180~320
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
13Cr-Nb の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
作業性は非常に良好で、アークは安定し、ブローホールの感受性が低く、金属光沢のある美しいビード外観が得られます。
溶着金属は溶接のままで安定したフェライト組織を示し、優れた耐食性・耐熱性が得られます。
用途主にSUS403・SUS405・SUS410 など13Cr ステンレス鋼の溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格Z3323 TS409Nb-FC0
使用ガスCO2
電流範囲(A)120~250
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
24Cr-8Ni-3Mo-W-N の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
溶着金属はオーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐食性・耐孔食性・耐応力腐食割れなどに優れた性能を示します。
用途SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L 及び同等成分の二相合金ステンレス鋼の溶接。耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性が要求される箇所の溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
使用ガスCO2
電流範囲(A)100~220
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
25Cr-9Ni-3Mo-N の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
溶着金属はオーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性などに優れた性能を示します。
用途SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L 及び同等成分の二相合金ステンレス鋼の溶接、耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性が要求される箇所の溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格Z3323 TS329J4L-FC0
使用ガスCO2
電流範囲(A)100~220
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
極低炭素の18Cr-12Ni-2Mo の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。
用途主としてSUS316・SUS316L の溶接
JIS規格Z3323 TS316L-FB0
使用ガスCO2
AWS規格A5.22 E316LT0-1
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
29Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
溶着金属は約30%のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れているため異材溶接に適しています。
用途ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼など幅広い異材溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格Z3323 TS312-FB0
使用ガスCO2
AWS規格A5.22 E312T0-1
電流範囲(A)100~220
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
極低炭素の24Cr-12Ni-2Mo の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。
ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。
用途SUS309S や耐熱鋼の溶接、SUS316・SUS316L クラッド鋼のクラッド側の溶接、SUS316・SUS316L と炭素鋼の異材溶接あるいはライニング溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格Z3323 TS309LMo-FB0
使用ガスCO2
AWS規格A5.22 E309LMoTO-1
電流範囲(A)100~220
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
25Cr-12Ni-1.5Mo の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・機械的性質などいずれも良好です。
用途主としてSUS317J2(新日本製鐵YUS170 鋼など)の溶接、耐力が要求される箇所の溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格Z3323 TS316L-FB0
使用ガスCO2
AWS規格A5.22 E316LT0-1
電流範囲(A)100~220
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
極低炭素の24Cr-12Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。
用途SUS309S や同一成分系のステンレス鋳鋼の溶接、SUS405・SUS410・SUS430 など13~17Cr ステンレス鋼の溶接、ステンレス鋼と軟鋼及び低合金鋼の溶接、
ステンレスクラッド鋼の下盛溶接
JIS規格Z3323 TS309L-FB0
使用ガスCO2
AWS規格A5.22 E309LT0-1
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
24Cr-12Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・機械的性質などいずれも良好です。
用途主としてSUS309S や同一成分系のステンレス鋳鋼・耐熱鋳鋼の溶接、合金成分が多いためステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの異材溶接、ステン
レスクラッド鋼の溶接
JIS規格Z3323 TS309-FB0
使用ガスCO2
AWS規格A5.22 E309T0-1
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
立向・横向・上向などを含む全姿勢溶接用フラックス入りワイヤです。
用途US304・SUS304L の溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格Z3323 TS308L-FC1
使用ガスCO2
AWS規格A5.22 E308LT1-1
電流範囲(A)100~220
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢
のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼の中で最も一般的に使用されているSUS304の溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格Z3323 TS308L-FB0
使用ガスCO2
AWS規格A5.22 E308T0-1
電流範囲(A)100~220
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属が得られるミグ溶接用フラックス入りワイヤです。
作業性は良好で、スラグの剥離・ビード外観にも優れているため、同種母材の溶接のほかに、バルブシートなどの耐食・耐摩耗用としての肉盛にも優れた性能を示します。
用途水車ランナー・プロペラなどのNi を含む13Cr 鋼・SCS3・SCS6 の接合や巣埋め、また従来の13Cr 鋼の溶接
使用ガスAr
AWS規格A5.22 E410NiMoT0-G
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
25Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
耐割れ性が非常に優れ、異材溶接でTS309 を使用して割れを発生する箇所の溶接には効果的です。
用途主としてステンレス鋼と炭素鋼・合金鋼などの異材溶接及び下盛溶接
使用ガスCO2
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
用途SUS316 の共金溶接、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格Z3321 YS316
使用ガスAr+2%O2
AWS規格A5.9 ER316
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
用途SUS310・SUS310S の溶接、ステンレスクラッド鋼の溶接
JIS規格Z3321 YS310S
使用ガスAr+2%O2
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
用途SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接
JIS規格Z3321 YS309
使用ガスAr+2%O2
AWS規格A5.9 ER309
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接
JIS規格Z3321 YS308
使用ガスAr+2%O2
AWS規格A5.9 ER308
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
1巻
¥24,980
税込¥27,478
11日以内出荷
オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。主な用途は化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。溶接作業性、溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304の溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
溶接電流(A)180~200
伸び(%)41
引張強度(MPa)608
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
¥48,980
税込¥53,878
9日以内出荷
低電流でアークが安定しステンレス板への熱影響を抑え、スパッタも少なく薄板に最適。
混合ガス(Ar/95%+O2/5%)の規格に適合します。
溶接部は同じ膨張係数をもっています。
仕様(シールドガス)Ar+O2/1-3%又はCO2/3-5%
成分Cr、Ni、C、Mn、Mo、Si
規格AWS/ASME-SFA A5.9規格/ER308LSIJIS規格:Z3321-YS308LSI相当品
伸び(%)36
引張強度(MPa)620
降伏点(MPa)450
ワイヤー種類ソリッド
オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、作業性も良好です。特に希硫酸中での耐食性に優れています。本製品は特に下向、水平すみ肉等の溶接に最適です。
用途低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。
JIS規格Z3323 YF316LC
AWS規格A5.22 E316LT0-1、E316LT0-4該当
タイプステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
用途SUS316の溶接
SUS316Lの溶接
JIS規格YS316L
伸び(%)45
AWS規格ER316L
引張強度(MPa)568
RoHS指令(10物質対応)対応
用途SUS309Sの溶接、異種金属の溶接
JIS規格YS309
伸び(%)38.8
AWS規格ER309
引張強度(MPa)584
適合SUS309・異母材用
RoHS指令(10物質対応)対応
オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋環境など過酷な耐食性が要求される箇所での溶接に適します。尚、混合ガス(80%Ar+20%CO2)専用ワイヤがあります。
用途SUS316、316Lの溶接
JIS規格Z3323 TS316L-FB0
伸び(%)40(一例)
AWS規格A5.22 E316LT0-1/4
引張強度(MPa)538(一例)
0.2%耐力(MPa)420(一例)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼を高能率に溶接でき、溶接作業性が良好なガスシールドアーク溶接ワイヤーです。溶着速度が被覆アーク溶接棒に比べて格段に大きく(2~4倍)、極めて高能率です。また溶着効率も約90%と高く経済的な溶接材料です。ミグワイヤーに比べて適正電流、電圧範囲が広いため、従来のソリッドミグ溶接よりも条件設定がやり易く、容易に半自動、自動溶接ができます。スパッタの発生が非常に少なく、スラグはく離性も良好で、光沢のある美しいビードが得られます。アーク安定性に優れており、X線性能も良好です。オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含み、溶接性に優れています。また、合金量が多いので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。
用途ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。ステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼または低合金鋼にステンレス溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。
ワイヤー径(Φmm)1.2
伸び(%)32
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])33[3.4]
AWS規格A5.22 E309T0-1、E309T0-4該当
引張強力(N/mm2)590(60kgf/mm2)
耐力(N/mm2)0.2%:450(46kgf/mm2)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、WEL FCW 347Tよりも炭素含有量を低くして耐粒界腐食性を改善しています。SUS321やSUS347の溶接、同クラッド部のクラッド部の溶接に使用されます。溶接後応力除去焼鈍を必要とする場合の溶接にも適します。
用途SUS321、347の溶接
仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.029、Si:0.47、Mn:1.35、P:0.020、S:0.003、Ni:10.40、Cr:18.90、Nb+Ta:0.62、Mo:0.02、Cu:0.06
寸法(mm)エクステンション:15~25
電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32、80%Ar+20%CO2:28~30)、立向上進(100%CO2:22~24、80%Ar+20%CO2:21~23)
ワイヤー径(Φmm)1.2
溶接電流(A)下向:180~200、立向上進:110~140
JIS規格Z 3323 TS347L-FB0
流量(L/min)シールドガス:20
伸び(%)44
引張強度(MPa)570
AWS規格A5.22 E347T0-1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.29MB)
0.2%耐力(MPa)410
1箱(12.5kg)
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
オーステナイト・フェライト系二相ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、MoやN含有量が高く高強度の溶着金属が得られます。塩化物や石油堀作用海水環境で優れた耐食性を示します。SUS323LやASTM UNS S31304などのリーン二相ステンレス鋼の溶接にも使用されます。
用途SUS329J3L、UNS S31803の溶接
仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.60、Mn:1.34、P:0.022、S:0.004、Ni:8.88、Cr:23.68、Mo:3.02、Cu:0.07、N:0.17
寸法(mm)エクステンション:15~25
電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32)、立向上進(100%CO2:22~24)
ワイヤー径(Φmm)1.2
溶接電流(A)下向:180~200、立向上進:110~140
JIS規格Z 3323 TS2209-FC0
流量(L/min)シールドガス:20
伸び(%)28
引張強度(MPa)828
AWS規格A5.22 E2209T0-1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.29MB)
0.2%耐力(MPa)650
1箱(12.5kg)
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
オーステナイト・フェライト系二相ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、溶着金属のPRE値を40以上としているのでスーパー二相ステンレス鋼やSUS329J4Lの溶接に使用されます。WEL FCW 329J3LよりもCr、Mo、N含有量が高く、耐孔食性、耐応力腐食割れに優れており、塩化物や海水環境においてもより優れた耐食性を示します。このため、塩化物環境下や海水淡水化機器の溶接に用いられます。
用途SUS329J4Lの溶接
仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.72、Mn:0.79、P:0.020、S:0.004、Ni:9.77、Cr:25.67、Mo:3.66、Cu:0.07、N:0.16
寸法(mm)エクステンション:15~25
電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32)、立向上進(100%CO2:22~24)
ワイヤー径(Φmm)1.2
溶接電流(A)下向:180~200、立向上進:110~140
JIS規格Z 3323 TS329J4L-FC0
流量(L/min)シールドガス:20
伸び(%)23
引張強度(MPa)872
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.29MB)
0.2%耐力(MPa)713
1箱(12.5kg)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
薄板・低電流から中板・中電流(80~200A)に最適なワイヤです。アークの安定性・ビードのなじみ性がよく、スパッタの発生も少ないです。スラグのハクリ性がよく、ビード形状も良好です。再アーク性が良好です。立向溶接および横向溶接が可能です。
用途低電流・中電流用
仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.64、Mn:0.77、P:0.021、S:0.011、Ni:8.98、Cr:22.681、Mo:3.20
寸法(mm)エクステンション:15~25
電圧(V)アーク:下向および水平すみ肉:22~32、横向:23~28、立向上進:22~25
ワイヤー径(Φmm)1.2
溶接電流(A)下向および水平すみ肉:80~200、横向:120~160、立向上進:90~140
JIS規格Z 3323 TS2209-FC1
流量(L/min)シールドガス:20
伸び(%)25
引張強度(MPa)620
AWS規格A5.22 E2209T1-1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.27MB)
組成シールドガス:100%CO2
速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:100~400、横向:250~400、立向上進:70~200
1箱(12.5kg)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
溶接技量が必要な立向上進および上向溶接も容易にできます。立向上進、立向下進および上向溶接に高電流で良好な溶接ビードが得られます。一定電流(180A)で下向、立向上進、立向下進および上向溶接が可能です。従来ワイヤよりも高電流側に適正溶接条件があるために、高能率で溶接作業時間が短縮されます。
用途全姿勢ウィービング用
仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.57、Mn:1.03、P:0.020、S:0.004、Ni:9.02、Cr:23.41、Mo:3.24
寸法(mm)エクステンション:15~25
電圧(V)アーク:下向および水平すみ肉:23~30、横向:23~28、立向上進:22~27、立向下進:23~30、上向:23~27
ワイヤー径(Φmm)1.2
溶接電流(A)下向および水平すみ肉:140~200、横向:140~180、立向上進:120~180、立向下進:150~200、上向:140~180
JIS規格Z 3323 TS2209-FC1
流量(L/min)シールドガス:20
伸び(%)26
引張強度(MPa)815
AWS規格A5.22 E2209T1-1
RoHS指令(10物質対応)対応
組成シールドガス:100%CO2
速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200~400、横向:250~400、立向上進:70~200、立向下進:400~600、上向:250~400
1箱(12.5kg)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、ニオブ添加により炭素が安定化されており、Cr炭化物が析出しにくく、耐粒界腐食性に優れています。高温特性も優れており、SUS321やSUS347の溶接に用いられます。
用途SUS321、347の溶接
仕様【エクステンション(mm)】15~25
寸法(mm)エクステンション:15~25
電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32、80%Ar+20%CO2:28~30)/立向上進:(100%CO2:22~24、80%Ar+20%CO2:21~24)
ワイヤー径(Φmm)1.2
溶接電流(A)下向:180~200/立向上進:110~140
適合ワイヤ径(Φmm)1.2
JIS規格TS347-FB0
最大ガス流量(L/min)20
流量(L/min)シールドガス:20
伸び(%)34
引張強度(MPa)632
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
1箱(12.5kg)
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
ビスマスを含まないビスマスフリー(BF)タイプ オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、完全オーステナイト組織になります。Cr、Niの含有量が高いことから耐食性、耐熱性および耐酸化性が優れております。SUS310S、SCS18、SUH310などの溶接および異材溶接に使用されます。
用途SUH310、SUS310S、異材溶接用
仕様【エクステンション(mm)】15~25
寸法(mm)エクステンション:15~25
電圧(V)100%CO2:30~32/80%Ar+20%CO2:28~30
ワイヤー径(Φmm)1.2
溶接電流(A)180~200
適合ワイヤ径(Φmm)1.2
JIS規格TS316L-FB0
最大ガス流量(L/min)20
流量(L/min)シールドガス:20
伸び(%)35
引張強度(MPa)585
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
1箱(12.5kg)
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
溶接技量が必要な立向上進および上向溶接も容易にできます。立向上進、立向下進および上向溶接に高電流で良好な溶接ビードが得られます。一定電流(180A)で下向、立向上進、立向下進および上向溶接が可能です。従来ワイヤよりも高電流側に適正溶接条件があるために、高能率で溶接作業時間が短縮されます。
寸法(mm)1.2
電圧(V)アーク:下向および水平すみ肉:23~30/横向:23~28/立向上進:22~27/立向下進:23~30/上向:23~27
ワイヤー径(Φmm)1.2
溶接電流(A)下向および水平すみ肉:140~200/横向:140~180/立向上進:120~180/立向下進:150~200/上向:140~180
適合ワイヤ径(Φmm)1.2
JIS規格TS309LMo-FC1
伸び(%)28
引張強度(MPa)604
溶接【速度(mm/min)】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~400/立向上進:70~200/立向下進:400~600/上向:250~400
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.24MB)
速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~400/立向上進:70~200/立向下進:400~600/上向:250~400
1箱(12.5kg)
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
シールドガスなしで、フラックス入りワイヤの半自動・自動溶接が行えます。ガスの持ち運びや配管が困難な場所でも溶接ができます。
仕様【エクステンション(mm)】20~25
寸法(mm)エクステンション:20~25
電圧(V)アーク:30~34
角度(°)トーチ:後退角0~20
ワイヤー径(Φmm)1.2
溶接電流(A)170~230
適合ワイヤ径(Φmm)1.2
溶接下向
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.27MB)
溶着金属と同一の組成の鋼材溶接、SUS304と軟鋼との異材溶接、SUS304系クラッド鋼の溶接用。溶接作業性が優れたライムチタニア系22%Cr-12%Niステンレス溶接棒です。溶着金属中に多量のフェライトを含有しており、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接時の耐割れ性が優れています。アーク長は可能な限り短く維持し、運棒幅は棒径の2.5倍以内が望ましいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
薄板・低電流から中板・中電流(80~200A)に最適なワイヤです。アークの安定性、ビードのなじみ性が良く、スパッタの発生も少ないです。スラグの剥離性が良く、ビード形状も良好です。再アーク性が良好です。立向溶接および横転溶接が可能です。
ワイヤー径(Φmm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.27MB)
309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、Cr、Niの含有量が高く、耐熱、耐食性にすぐれています。
また、数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。
したがって、軟鋼とステンレス鋼の異材金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。
また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。309タイプは309Lに比べ高温強度にすぐれています。
用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。
0.2%耐力(MPa)404
引張強度(MPa)557
伸び(%)43
衝撃39J
JIS規格Z3223
AWS規格A5.22 E309LT0-1,4
RoHS指令(10物質対応)対応
『溶接ワイヤー』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶接ワイヤーステンレス用
- 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
- 溶接ワイヤーアルミ用
- 溶接ワイヤー硬化肉盛用
- 溶接ワイヤー鋳物用
- 溶接ワイヤー銅用
- 溶接ワイヤーニッケル用
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。