絞り込み
ブランド
- E-COOLINE
- モノタロウ(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(27)
- FUKUTOKU(福徳産業)(23)
- SK11(16)
- COVER WORK(カバーワーク)(11)
- ブレイン(10)
- つくし工房(9)
- 富士手袋工業(天牛)(9)
- 三愛(9)
- おたふく手袋(8)
- TRUSCO(8)
- テクナード(8)
- 谷沢製作所(7)
- 日本緑十字社(7)
- ヤマショウ(7)
- ZIPLOA(6)
- セーフラン安全用品(6)
- エスコ(5)
- PAX-ASIAN(5)
- コジット(5)
- ブランドをもっと見る
特価

持続冷却 バンダナ/ヘッドバンドCOOLINE SX3 バンダナライト
E-COOLINE¥12,980税込¥14,2781個当日出荷COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。用途ヘルメット等の冷却インナ―として。トラスコ品番207-3526長さ(mm)450~650材質/仕上E-MEST PES 82%、エラスタン 18%色ブラックサイズフリー質量(g)80アズワン品番64-8370-54
持続冷却ヘッドバンド COOLINE SX3 ヘッドバンド
E-COOLINE(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。用途頭や首回りの冷却用としてとして。トラスコ品番207-3525長さ(mm)500~660材質/仕上COOLINE(R)PES 100%色ネイビーサイズフリー質量(g)52アズワン品番64-8360-70