絞り込み
呼び寸法(mm)
- 150(2)
- 165(2)
全長(mm)
- 165
- 100(1)
- 134(2)
- 140(2)
- 145(1)
- 150(4)
- 160(10)
- 163(1)
- 167(2)
- 168(5)
- 170(3)
- 180(6)
- 200(27)
- 203(10)
- 205(4)
- 206(4)
- 207(2)
- 210(7)
- 225(5)
- 249(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- TTC(2)
- エスコ(1)
- トップ工業(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- フジ矢(1)
- TSUNODA(ツノダ)(1)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
150(2)
165(2)

プライヤ (強力型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい種類コンビネーションプライヤ
コンビネーションプライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。種類コンビネーションプライヤ
コンビネーションプライヤ
トップ工業(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷スマートで使いやすい用途物をつかむ、パイプ等の丸い物をつかんで廻す、針金等を切る、3つの機能を持ち、用途は広範囲。種類コンビネーションプライヤ
超軽量コンビネーションプライヤー(黒金)
フジ矢(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷ボルト、ナットが出っ張らないフラット設計です。口開き2段階調節、最大くわえ幅25mm程度まで開きます。菱形形状の掴み部でパイプやナット類をしっかり掴みます。針金など軟鉄線2mm程度の切断が可能なカッター付きです。用途自動車・農機具整備やボックスコネクタ等の結合などに。
コンビネーションプライヤー
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテム。ビニールグリップ無、JIS規格品。パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。仕様グリップ無材質高炭素鋼S55C全長(mm)165種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)165最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 軟線2口開調節2段階
ゼブラカラー コンビ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,098税込¥2,3081個翌日出荷ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約10倍)用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)165色ゼブラカラー質量(g)165タイプローレット表面処理カチオン電着塗装頭部厚(mm)9.3頭部長(mm)41.5切断能力(Φmm)2柄幅(mm)40
スリムプライヤー バネ付き
TTC¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷非対称形状の刃が3点保持することで安定してガッチリと掴めます。高耐久性のカシメ構造でガタツキにくく、薄い。バネ付で作業性UP。用途配管作業や掴み回す作業に。
コンビネーションプライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷針金や釘なども切る事が可能。つかむ物に合わせて口開き2段階。用途パイプやナット回し、針金切断に。全長(mm)165材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)170呼び寸法(mm)150硬度HRC(刃部)44~52
20mm/165mm コンビネーションプライヤー
エスコ¥1,720税込¥1,8921個翌日出荷エスコ品番EA532BB-165全長(mm)165種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 軟線2
コンビネーションプライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ・六角ナット・板材すべてにガッチリと噛む理想的な刃型形状。手になじむビニールグリップ用途バイク・自転車の携帯ツール、リサイクル等の分別作業、フックの取付け、頭のとれた釘・画鋲の引き抜きに材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理種類コンビネーションプライヤ表面処理ニッケルクロームメッキ口開調節2段階























![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)







![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)