絞り込み
全長(mm)
  • 165
  • 115(9)
  • 125(8)
  • 130(9)
  • 135(8)
  • 140(11)
  • 145(6)
  • 150(12)
  • 160(24)
  • 175(6)
  • 180(32)
  • 200(45)
  • 203(11)
  • 210(8)
  • 225(15)
  • 250(84)
  • 252(8)
  • 253(9)
  • 254(7)
  • 300(27)
ブランド
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(4)
  • CHANNEL(3)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • TTC(2)
  • エスコ(1)
  • トップ工業(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • フジ矢(1)
  • TSUNODA(ツノダ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プライヤ (強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    プライヤ (強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい種類コンビネーションプライヤ
  • コンビネーションプライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンビネーションプライヤ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。
    種類コンビネーションプライヤ
  • コンビネーションプライヤ トップ工業

    コンビネーションプライヤ

    トップ工業(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    スマートで使いやすい
    用途物をつかむ、パイプ等の丸い物をつかんで廻す、針金等を切る、3つの機能を持ち、用途は広範囲。種類コンビネーションプライヤ
  • 超軽量コンビネーションプライヤー(黒金) フジ矢

    超軽量コンビネーションプライヤー(黒金)

    フジ矢(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1丁
    当日出荷
    ボルト、ナットが出っ張らないフラット設計です。口開き2段階調節、最大くわえ幅25mm程度まで開きます。菱形形状の掴み部でパイプやナット類をしっかり掴みます。針金など軟鉄線2mm程度の切断が可能なカッター付きです。
    用途自動車・農機具整備やボックスコネクタ等の結合などに。
  • グリッププライヤー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    グリッププライヤー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1丁
    当日出荷
    世界初の両面完全フラット軸ナットです。くわえ分の非対称の特殊形状で必ず3点あたりになり、ガッチリグリップします。切断刃は理想の刃付けで、当初従来品(プライヤー)と比較し、小さな荷重で切断可能です。
    種類グリッププライヤ
  • コンビネーションプライヤー IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤー

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテム。ビニールグリップ無、JIS規格品。パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
    仕様グリップ無材質高炭素鋼S55C全長(mm)165種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)165最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 軟線2口開調節2段階
  • ウォーターポンププライヤー 165mm Vジョータイプ CHANNEL

    ウォーターポンププライヤー 165mm Vジョータイプ

    CHANNEL
    ¥3,598税込¥3,958
    1丁
    当日出荷
    上部の刃がV字型になっており円形のものをより掴みやすくなっています。従来のようなナット、ボルトでのジョイントではないため、スムーズに動かすことができます。刃の部分は高周波焼入れを行っており、長持ちします。溝部分は鋳造ではなく切削加工されており、滑りづらくなっています。
    用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。仕様くわえ部形状:ラウンド、調整:7段階材質炭素鋼(防錆コート)全長(mm)165質量(g)154呼び寸法(mm)165最大口開き(mm)23
  • ゼブラカラー コンビ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ゼブラカラー コンビ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    翌日出荷
    ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約10倍)
    用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)165色ゼブラカラー質量(g)165タイプローレット表面処理カチオン電着塗装頭部厚(mm)9.3頭部長(mm)41.5切断能力(Φmm)2柄幅(mm)40
  • ホールドプライヤー TSUNODA(ツノダ)

    ホールドプライヤー

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    従来のプライヤーと異なり、平行に開くカーブ配列の刃が対象物を点ではなく面で掴み、ガッチリホールド。3段階に口開きの調整が可能。柄の開き幅が小さいため手の小さい方や女性でも簡単に掴むことが可能。
    材質炭素鋼
  • スリムプライヤー バネ付き TTC

    スリムプライヤー バネ付き

    TTC
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    非対称形状の刃が3点保持することで安定してガッチリと掴めます。高耐久性のカシメ構造でガタツキにくく、薄い。バネ付で作業性UP。
    用途配管作業や掴み回す作業に。
  • ホールドプライヤー TTC

    ホールドプライヤー

    TTC(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    平行に開くカーブの刃列が複数の刃でガッチリ掴みます。番線カッター機能で番線Φ2.0が切れる。
    用途配管作業や掴み回す作業に。切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●なまし鉄線(番線)2.0
  • コンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    針金や釘なども切る事が可能。つかむ物に合わせて口開き2段階。
    用途パイプやナット回し、針金切断に。全長(mm)165材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)170呼び寸法(mm)150硬度HRC(刃部)44~52
  • ウォーターポンププライヤー(GRIPLOCK) CHANNEL

    ウォーターポンププライヤー(GRIPLOCK)

    CHANNEL
    ¥3,598税込¥3,958
    1丁
    当日出荷
    材質炭素鋼(防錆コート)
  • ウォーターポンププライヤー(ストレートジョータイプ) CHANNEL

    ウォーターポンププライヤー(ストレートジョータイプ)

    CHANNEL
    ¥3,500税込¥3,850
    1丁
    当日出荷
    材質炭素鋼(防錆コート)
  • 絶縁マルチストリッピングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    絶縁マルチストリッピングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    切断、外被除去、絶縁被覆剥ぎ取りが、このプライヤーひとつで行える多機能モデルです。丸型シースケーブルや防湿ケーブル(NYMケーブルなど)の外被除去および絶縁被覆剥ぎ取りの作業時間を短縮できます。スリムなヘッド形状と最適に角度をつけた外被切刃により、奥まった場所にある埋め込み型ボックス内でも簡単に作業が可能です。深さ限界を設けた丸型切刃により、内部を損傷させることなく簡単に外被を除去できます。0.75から1.5mm2、および2.5mm2の導体用精密ストリップ穴を備えた汎用性の高い設計です。銅線、ワイヤー、小型ボルト、釘を切断するためのニッパー機能を備えています。すべての切刃に高周波焼き入れを施し、硬度を約61HRCまで高めることで、耐摩耗性をさらに向上させています。同等のプライヤーと比較して、重量が30パーセント軽量化されています。
    仕様プライヤー:クロムメッキ材質プライヤー:クロムメッキ材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。全長(mm)165質量(g)190径(Φmm)外被除去の数値:8-13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×27×57ハンドルコンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE検査済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2.2サイズ(mm2)絶縁被覆ストリッピング可能範囲:1.5/2.5切断能力(Φmm)中硬線3.2
  • マルチストリッピングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    マルチストリッピングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    全切刃に高周波焼き入れを追加して約61HRCに硬化し、耐摩耗性をさらに向上させました。鍛造により大変頑丈です。 あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブルなど)の外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りに要する時間を節約します。 スリムなヘッド形状と最適に角度がつけられたケーブル外被切刃により、奥深くにある埋め込み型ボックスでも簡単にアクセスできます。 深さ限界のある丸型切刃により、外被除去が簡単に損傷なくできます。汎用な1.5~2.5mm2の導体用精密ストリップ穴。 銅線、ワイヤー、小型ボルトおよび釘を切断するためのニッパー付き。比較可能なプライヤーよりも30%軽い重量。 複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。
    仕様切断面:傘状(斜め刃)全長(mm)165質量(g)176ハンドルコンフォート切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2
  • 20mm/165mm コンビネーションプライヤー エスコ

    20mm/165mm コンビネーションプライヤー

    エスコ
    ¥1,720税込¥1,892
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA532BB-165全長(mm)165種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 軟線2
  • コンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ・六角ナット・板材すべてにガッチリと噛む理想的な刃型形状。手になじむビニールグリップ
    用途バイク・自転車の携帯ツール、リサイクル等の分別作業、フックの取付け、頭のとれた釘・画鋲の引き抜きに材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理種類コンビネーションプライヤ表面処理ニッケルクロームメッキ口開調節2段階

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ