絞り込み
全長(mm)
  • 160(1)
  • 165(1)
  • 168(1)
  • 200(4)
ブランド
  • エスコ
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(21)
  • RS PRO(12)
  • BAHCO(バーコ)(10)
  • TSUNODA(ツノダ)(10)
  • KNIPEX(クニペックス)(8)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(7)
  • ホーザン(6)
  • TTC(5)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • ENGINEER(エンジニア)(2)
  • KTC(2)
  • スーパーツール(2)
  • トップ工業(2)
  • フジ矢(2)
  • JTC(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • ORBIS WILL(オルビスウィル)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
  • 13mm/200mm コンビネーションプライヤー(ステンレス製) エスコ

    13mm/200mm コンビネーションプライヤー(ステンレス製)

    エスコ
    9,990税込10,989
    1個
    翌日出荷
    耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)質量(g)380呼び長さ(mm)200
  • 160mm コンビネーションプライヤー エスコ

    160mm コンビネーションプライヤー

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA680S-160全長(mm)160種類コンビネーションプライヤ
  • コンビネーションプライヤー (コンフォートグリップ) エスコ

    コンビネーションプライヤー (コンフォートグリップ)

    エスコ
    5,680税込6,248
    1丁(1丁)
    翌日出荷
    2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。先端部でナメたネジも回せます。5段階のプッシュボタン調整機構。頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性。ピンチガードで指の挟み込みを予防。
    材質クロムバナジウム電気鋼全長(mm)200質量(g)280硬度アゴ部分:約61HRC (分)使用範囲(mm)パイプ外径:5/32”~7/8” ナット対辺:4~22ハンドル仕様:コンフォート
  • コンビネーションプライヤー エスコ

    コンビネーションプライヤー

    エスコ
    5,180税込5,698
    1丁
    翌日出荷
    2ヶ所の掴み面によりボトル・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。 先端部でナメたネジも回せます。 5方向調整可能 5段階のプッシュボタン調整機構
    仕様●パイプ径:5/32”~7/8”●ナット対辺(mm):4~22●全長(mm):200●重量(g):270●材質:クロムバナジウム電気鋼●ハンドル仕様:プラスチックコート
  • 13mm/200mm コンビネーションプライヤー(チタン合金製) エスコ

    13mm/200mm コンビネーションプライヤー(チタン合金製)

    エスコ
    65,700税込72,270
    1丁
    翌日出荷
    軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質チタン合金質量(g)180最大開口(mm)13呼び長さ(mm)200
  • 8mm/150mm コンビネーションプライヤー(チタン合金製) エスコ

    8mm/150mm コンビネーションプライヤー(チタン合金製)

    エスコ
    55,100税込60,610
    1丁
    翌日出荷
    軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質チタン合金質量(g)125最大開口(mm)8呼び長さ(mm)150
  • 30mm/165mm コンビネーションプライヤー(ばね付) エスコ

    30mm/165mm コンビネーションプライヤー(ばね付)

    エスコ
    1,970税込2,167
    1丁
    翌日出荷
    材質高炭素鋼S58C全長(mm)168質量(g)165最大口開き(mm)30
  • 200mm コンビネーションプライヤー エスコ

    200mm コンビネーションプライヤー

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA680S-200全長(mm)200種類コンビネーションプライヤ
  • 25mm/200mm コンビネーションプライヤー エスコ

    25mm/200mm コンビネーションプライヤー

    エスコ
    2,010税込2,211
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA532BB-200全長(mm)200種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)25切断能力(Φmm) 軟線2.6
  • 20mm/165mm コンビネーションプライヤー エスコ

    20mm/165mm コンビネーションプライヤー

    エスコ
    1,720税込1,892
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA532BB-165全長(mm)165種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 軟線2
  • 25mm/200mm コンビネーションプライヤー エスコ

    25mm/200mm コンビネーションプライヤー

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA532BA-200全長(mm)200種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)25切断能力(Φmm) 軟線2.6
コンビネーションプライヤ