絞り込み
全長(mm)
  • 100~120未満(18)
  • 120~140未満(82)
  • 140~160未満(56)
  • 160~180未満(72)
  • 180~200未満(47)
  • 200~220未満(62)
  • 220~240未満(21)
  • 240~260未満(18)
  • 260~280未満(2)
  • 280~300未満(7)
  • 300~350未満(22)
  • 450~500未満(2)
  • 550~600未満(7)
  • 600~650未満(3)
  • 900~1000未満(2)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(38)
  • KNIPEX(クニペックス)(509)
  • RS PRO(210)
  • TSUNODA(ツノダ)(159)
  • スリーピークス(154)
  • KEIBA(145)
  • フジ矢(132)
  • 室本鉄工(120)
  • BAHCO(バーコ)(110)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(108)
  • KLEIN TOOLS(94)
  • ENGINEER(エンジニア)(77)
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(76)
  • TRUSCO(76)
  • ハゼット(74)
  • KTC(61)
  • トップ工業(58)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(57)
  • VICTOR(花園工具)(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
783件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニッパーペンチセット エスコ

    ニッパーペンチセット

    エスコ
    4,270税込4,697
    1セット
    当日出荷
    錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です。
    セット内容180mmペンチ、160mmニッパー、150mmラジオペンチ材質クロムニッケル鋼
  • フラットノーズプライヤー(アルミフィン修正用) エスコ

    フラットノーズプライヤー(アルミフィン修正用)

    エスコ
    6,170税込6,787
    1丁
    当日出荷
    特にアルミフィン修正用に設計しました。先端部の内、外面がバフ仕上げの為、相手を傷つけません。
    材質スチール全長(mm)160先端サイズ(mm)20×0.5
  • 4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用) エスコ

    4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用)

    エスコ(2件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA682S-2軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)175種類セット品
  • 圧着ペンチ(リングスリーブ用) エスコ

    圧着ペンチ(リングスリーブ用)

    エスコ
    5,580税込6,138
    1個
    当日出荷
    電気工事士技能試験必携。スリーブ仮押さえ機能付き。JISマーク認証取得(JIS C 9711)(※JISマーク付なので官公庁指定工事に使用可能)。<使用方法>・ハンドルに力を加え、成形確認機構(内蔵)を解除し、ハンドルを開きます。・端子またはスリーブを適合したサイズのメス歯型部に接合部を上に向けてセットしてください。・所定の長さに被覆剥ぎした電線を端子又はスリーブに挿入します。・成形確認機構が解除されハンドルが自力で開くまで荷重を加えます。・ハンドルを開き、圧着したスリーブを取り出します。
    用途リングスリーブ用
  • Eリングプライヤーセット エスコ

    Eリングプライヤーセット

    エスコ
    5,450税込5,995
    1個
    当日出荷
    材質高炭素鋼
  • 4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用) エスコ

    4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用)

    エスコ
    3,650税込4,015
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA682S-1軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)125種類セット品
  • プライヤーセット エスコ

    プライヤーセット

    エスコ
    6,240税込6,864
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    セット内容:ペンチ×1、ニッパー×1、ラジオペンチ×1、コンビネーションプライヤー×1、ウォーターポンププライヤー×1。ラジオペンチは先端ギザ付き。
    仕様ウォーターポンププライヤー全長(mm):250全長(mm)コンビネーションプライヤー:160、ニッパー:160、ペンチ:180、ラジオペンチ:160切断能力(mm)【ペンチ】鉄線:Φ2.4、銅線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、【ニッパー】鉄線:Φ2.4、銅線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】鉄線:Φ2.0、銅線:Φ2.2、硬線:Φ1.6入組点数5点最大開口(mm)45先端厚さ(mm)11
  • 0.08-16.0mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ

    0.08-16.0mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用)

    エスコ
    37,700税込41,470
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538KR-1
  • 1.25-5.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ

    1.25-5.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,740税込6,314
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538JB
  • 4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用) エスコ

    4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用)

    エスコ
    5,650税込6,215
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA682S-3軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)225種類セット品
  • 135mm フラットノーズプライヤー エスコ

    135mm フラットノーズプライヤー

    エスコ(1件のレビュー)
    1,060税込1,166
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA682CF-125全長(mm)135種類ノーズプライヤ先端形状フラットノーズ
  • 16-22mm/180mm ホグリングプライヤー エスコ

    16-22mm/180mm ホグリングプライヤー

    エスコ(3件のレビュー)
    3,580税込3,938
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA532XA-1全長(mm)180種類その他プライヤ
  • 110mm 二重リングプライヤー(ステンレス製) エスコ

    110mm 二重リングプライヤー(ステンレス製)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷
    仕様適応リング径:#1・#2材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング質量(g)75呼び長さ(mm)110
  • ガラス細工プライヤー(薄物用) エスコ

    ガラス細工プライヤー(薄物用)

    エスコ(1件のレビュー)
    15,800税込17,380
    1丁(1丁)
    翌日出荷
    あらかじめガラス切りで付けた傷に沿って力を加えることによって切る事が出来ます。5mmまでの厚さのガラスを安全かつ、簡単に切る事ができます。切断時に破片がでません。挟み口部分が回転するので、切目に対して常に90°になります。
    用途ステンドグラス等薄物細工用材質強化アルミニウム全長(mm)200質量(g)230板厚(mm)(可能)5
  • 圧着ペンチ(絶縁・裸端子用) エスコ

    圧着ペンチ(絶縁・裸端子用)

    エスコ
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 絶縁端子・裸圧着端子・スリーブ用
    仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:285gアズワン品番65-2139-33
  • 1.25-14.0mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ

    1.25-14.0mm2 圧着ペンチ(裸端子用)

    エスコ
    8,760税込9,636
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538JF
  • 0.3-2.0mm2 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用) エスコ

    0.3-2.0mm2 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用)

    エスコ
    8,760税込9,636
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538JD
  • 250mm喰切り エスコ

    250mm喰切り

    エスコ(1件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1個
    当日出荷
    柄が長くヘッドが小さいため力が入りやすい。
    エスコ品番EA577L-3全長(mm)250仕上磨き切断能力(Φmm) 軟線3口幅(mm)24材質(ハンドル)プラスチックコーティング
  • 160mm フラットノーズプライヤー エスコ

    160mm フラットノーズプライヤー

    エスコ
    5,370税込5,907
    1個
    当日出荷
    仕様フラット、キザ付エスコ品番EA537LA-1材質本体/クロームバナジウム鋼ヘッド/光沢研磨ハンドル/プラスチックコート全長(mm)160質量(g)110種類ノーズプライヤ刃長(mm)55先端形状フラットノーズ先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)8.5
  • [90-175mm]兼用 スナップリングツール エスコ

    [90-175mm]兼用 スナップリングツール

    エスコ(3件のレビュー)
    26,000税込28,600
    1個
    当日出荷
    付属品チップ/20°(3.0・3.8・4.6mm)、90°(3.0・3.8・4.6mm)エスコ品番EA590HA軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)190種類スナップリングプライヤリング穴径(Φmm)90~175適合径(Φmm)リング/90~175
  • 圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ

    圧着ペンチ(フェルール端子用)

    エスコ
    39,600税込43,560
    1丁(1個)
    翌日出荷
    バネ付。フェルール端子用。てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力で圧着が可能です。
  • 1.25-5.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ

    1.25-5.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用)

    エスコ
    5,420税込5,962
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538JA
  • エンドカッティングニッパー エスコ

    エンドカッティングニッパー

    エスコ(1件のレビュー)
    2,770税込3,047
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルプラスチックコーティング仕上磨き硬度HRC(刃部)61
  • 精密ニッパー 超硬刃付/ラウンド刃 EA535MFシリーズ エスコ

    精密ニッパー 超硬刃付/ラウンド刃 EA535MFシリーズ

    エスコ
    7,480税込8,228
    1個
    翌日出荷
    エレクトロニクス、精密機器等の分野で、ビニール線、タングステン線までの切断に適しています。ピアノ線も切断できる超硬刃付き、軽くて強靱に造られた一般的な普及サイズのニッパです。バネ付、ラウンド刃、RoHS対応品(2024年1月時点)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 110mm ニッパー(ミニ) エスコ

    110mm ニッパー(ミニ)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1丁
    当日出荷
    硬度HRC40までの切断が可能
    仕様ジョー厚み:6.5mm材質クロムニッケル鋼全長(mm)110.5先端厚さ(mm)6.5切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
  • 200mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    200mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ(1件のレビュー)
    1,420税込1,562
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA680G-200呼び寸法(mm)200
  • 1.25-8.0mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ

    1.25-8.0mm2 圧着ペンチ(裸端子用)

    エスコ
    6,370税込7,007
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538JE
  • 150mm 電工ニッパー エスコ

    150mm 電工ニッパー

    エスコ
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA536JA-150全長(mm)150
  • ホグリングプライヤー(Δ/ω型用) エスコ

    ホグリングプライヤー(Δ/ω型用)

    エスコ
    7,760税込8,536
    1個
    当日出荷
    簡単着脱、芯を50個まで収納できるリングマガジン付。フェンス、ネット、ガーランドなどに。袋を締めて固定させるときに便利です。
    仕様【適応リング】EA952BR-21~26、EA952BR-31・32【ワイヤーカッター付】3mmまでエスコ品番EA532XA-13全長(mm)190質量(g)420種類その他プライヤ
  • プライヤーセット エスコ

    プライヤーセット

    エスコ
    7,690税込8,459
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:電工ペンチ・斜ニッパー・ラジオペンチ。電工ペンチ:全長:190mm、切断能力:2.3mm(軟線・銅・真鍮・アルミ)。クッション付ハンドル。耐久性のある研削硬化鋼刃。斜ニッパー:全長:165mm、切断能力:2.0mm(軟線・銅・真鍮・アルミ)。グリップ付ハンドル。狭い場所での切断に最適。ラジオペンチ:全長:165mm、切断能力:1.6mm(軟線・銅・真鍮・アルミ)、ストリップ能力:Φ1.2~1.6mm、圧着範囲:1.3~2.0mm2。クッション付ハンドル。グリップ、ストリップ、圧着、切断、フォーム/ループの5つの機能が使えます。
  • ねじプライヤー (ねじザウルス)セット エスコ

    ねじプライヤー (ねじザウルス)セット

    エスコ
    6,870税込7,557
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:2点 ねじプライヤー(ネジザウルス)、ペンチ型ネジザウルス。【ねじプライヤー(ネジザウルス)】先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。刃部を搭載しており、針金の切断ができます。 【ペンチ型ネジザウルス】切断能力 VVF:2.6×3芯、軟鉄線:Φ3.2mm、銅線:Φ4mm。ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。今までのタテ溝構造に加えてヨコ溝がプラスされ、ペンチを持つ必要がなくなりました。通常は掴みづらいトラスねじや、潰れたねじ、錆びたねじもしっかり掴めます。強力偏芯構造によりVVFΦ2.6×3芯を切断できます。簡易圧着機能付(1.25~3.5sqまで対応)。
    材質ねじプライヤー(ネジザウルス):炭素鋼、 ペンチ型ネジザウルス:高炭素鋼全長(mm)ねじプライヤー(ネジザウルス):175、 ペンチ型ネジザウルス:225適合ねじ頭サイズ(mm):ねじプライヤー(ネジザウルス):先端部:Φ3~9.5、ペンチ型ネジザウルス:Φ3.0~12.0
  • スナップリングプライヤー (内外兼用) エスコ

    スナップリングプライヤー (内外兼用)

    エスコ
    30,800税込33,880
    1組
    翌々日出荷
    セット点数:7点。セット内容:・EA590MC-1、(6-16mm 兼用スナップリングプライヤー)、・EA590MC-2、(17-23mm 兼用スナップリングプライヤー)、・EA590MC-3、(24-37mm 兼用スナップリングプライヤー)、・EA590MC-21、(6-16mm 兼用スナップリングプライヤ-/90° )、・EA590MC-22、(17-23mm 兼用スナップリングプライヤ-/90° )、・EA590MC-23 、(24-37mm 兼用スナップリングプライヤ-/90° )、・ケース。内外兼用。 先端角度 ストレート×3本、90°×3本。
    質量(kg)1ケース寸法(mm)240×160×85
  • ラジオペンチ (コンフォートグリップ) エスコ

    ラジオペンチ (コンフォートグリップ)

    エスコ
    4,550税込5,005
    1本(1本)
    翌日出荷
    高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。掴み面にギザが付けられており滑りを防止します。高周波焼き入れを施した切断刃。
    材質刃:特殊工具鋼 ハンドル:樹脂全長(mm)160質量(g)144切断能力(mm)中硬線:Φ2.5 硬線:Φ1.6ハンドルコンフォート仕上磨き硬度HRC(刃部)61
  • 先曲ラジオペンチ エスコ

    先曲ラジオペンチ

    エスコ
    3,100税込3,410
    1丁
    翌日出荷
    先端60°ベンド。狭い所に便利な先曲がりタイプ。
    寸法C(mm)C51寸法F(°)60
  • ペンチ エスコ

    ペンチ

    エスコ
    2,440税込2,684
    1丁
    翌日出荷
    耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ
    材質(本体)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)
  • 205mm ガラス切り用ニッパー エスコ

    205mm ガラス切り用ニッパー

    エスコ
    4,430税込4,873
    1本
    翌日出荷
    材質超硬合金全長(mm)205切断能力(mm)3
  • 175mm 二重リングプライヤー(ステンレス製) エスコ

    175mm 二重リングプライヤー(ステンレス製)

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    仕様適応リング径:#3・#4材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング質量(g)173呼び長さ(mm)175
  • 150mm マイクロニッパー エスコ

    150mm マイクロニッパー

    エスコ
    3,020税込3,322
    1丁
    翌日出荷
    材質マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼)質量(g)116寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7.5×150切断能力(Φmm)軟鉄線:1.8、軟銅線:0.2~2.3呼び長さ(mm)150
  • 13mm/200mm コンビネーションプライヤー(ステンレス製) エスコ

    13mm/200mm コンビネーションプライヤー(ステンレス製)

    エスコ
    9,990税込10,989
    1個
    翌日出荷
    耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)質量(g)380呼び長さ(mm)200
  • [EA531K-12用] 先端保護カバー(3組入) エスコ

    [EA531K-12用] 先端保護カバー(3組入)

    エスコ
    2,370税込2,607
    1セット(3組)
    翌日出荷
    プラスチック製の保護カバーで対象物への傷を防止します
    適合本体プライヤーレンチ 300材質プラスチック寸法(mm)43×21×21質量(g)24
...
ペンチ/プライヤ/ニッパー