絞り込み
呼び寸法(mm)
- 180(3)
- 200(1)
- 250(2)
最大口開き(mm)
- 42
- 30(6)
- 33(7)
- 36(6)
- 38(13)
- 40(6)
- 43(18)
- 45(13)
- 46(23)
- 47(18)
- 48(13)
- 50(26)
- 51(8)
- 52(6)
- 60(10)
- 70(12)
- 180(12)
- 200(8)
- 250(77)
- 300(24)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 180(4)
- 202(1)
- 250(1)
- 255(1)
- 256(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- TRUSCO(1)
- エスコ(2)
- ホーザン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
180(3)
200(1)
250(2)

ウォーターポンププライヤー
(72件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。用途各種配管作業に。材質クロムバナジウム鋼
アリゲーター ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(9件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1丁当日出荷ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。口幅調節9段階
ウォーターポンププライヤー
ホーザン(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷第1/2種電気工事士技能試験推奨品トラスコ品番400-5309材質S55C全長(mm)255質量(g)350最大口開き(mm)42アゴの深さ(mm)36ジョイント移動寸法(mm)42くわえられる加工物寸法(mm)42口幅調節4段階
ウォーターポンププライヤー(ドライバー機能付)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷柄部にマイナスドライバーが付いています。ドライバー機能だけではなく、缶のフタなどの開封にも便利です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。用途各種配管から一般作業まで仕様調整(段階):5トラスコ品番253-4771全長(mm)250材質/仕上クロムバナジウム鋼質量(g)400最大口開き(mm)42規格寸法(mm)250
コブラ ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
ウォーターポンププライヤー
エスコ¥6,500税込¥7,1501個翌日出荷アゴの開きは片手で調節が可能です。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。材質クロームバナジウム電気鋼硬度【刃】61HRCハンドルコンフォート
ウォーターポンププライヤー
エスコ¥5,250~税込¥5,775~1個ほか翌日出荷ヘッドとジョイント部分のスリムな構造でワークに届きやすい。パイプやナット上にセルフロックし、ワークの上で滑らず、楽に作業できます。ボックスジョイント構造。ダブルガイドにより非常に安定しています。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。材質クロムバナジウム鋼段数【調整】9硬度【刃】61HRCハンドルコンフォート























![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)