絞り込み
呼び寸法(mm)
- 250(11)
最大口開き(mm)
- 46
- 30(6)
- 32(4)
- 33(6)
- 36(6)
- 38(12)
- 40(6)
- 42(8)
- 43(17)
- 45(12)
- 47(18)
- 48(12)
- 50(26)
- 51(8)
- 60(10)
- 70(11)
- 180(12)
- 200(8)
- 250(75)
- 300(24)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 250(11)
- 252(1)
- 253(1)
- 254(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2)
- KENOH(1)
- KNIPEX(クニペックス)(8)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- SK11(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TSUNODA(ツノダ)(1)
- マルビー(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
250(11)

ソフトタッチウォータ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。 取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂呼び寸法250寸法B(mm)12
アリゲーター ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(9件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。口幅調節9段階
コブラ ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
ウォータポンププライヤ (バネ付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。 合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。トラスコ品番125-0442寸法(mm)250質量(g)350タイプバネ付呼び寸法(mm)250アゴの深さ(mm)36口開(範囲)(mm)0~46
ウォーターポンププライヤー コブラオートマチック 250mm
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181丁当日出荷KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。 アゴの自動調節機能を持つコブラです。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押すと下アゴが自動的に閉じます。 自動調節スプリングはハンドル内に内臓されています。 プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。トラスコ品番446-9372寸法(mm)48×14×250全長(mm)250質量(g)335段数(調節)25呼び寸法(mm)250ハンドル滑り止めプラスチックコーティング適合品番スプリング(品番:8719-250)仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:46能力(Φmm)パイプつかみ:50つかみ幅(mm)(パイプ)Φ50、(ナット)46
プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。仕様つかみ面:フラット材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
ウォーターポンププライヤー コブラ
KNIPEX(クニペックス)¥6,598税込¥7,2581丁当日出荷プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロームバナジウム電気鋼
オートウォーターポンププライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷口開き幅の自動調整でわずらわしい調整作業が不要になり作業効率UP! パイプやナットにセルフロックするので、滑らずに小さい力で作業可能。 物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用。 ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
ウォーターポンププライヤー
ENGINEER(エンジニア)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷5段階スライド調整で、多用途に使えるウォーターポンププライヤー。 3つのくわえ部で、棒材、パイプ、ナットを強力に保持します。 耐荷重性に優れたグループジョイント方式。 錆に強いメッキ仕上げ。用途配管工事や自動車、機械などの組み立て、保守作業に。全長(mm)254材質(本体)炭素鋼質量(g)375最大口径(mm)46グリップ部(mm)幅46先端長(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンププライヤー(クイックセット) 250mm
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1丁当日出荷アゴの開き幅調整の際に、ロックボタンを押さなくてもハンドルをスーッとスライドさせるだけでアジャスト完了の簡単構造 手の入りにくい狭い箇所での作業でもハンドルを動かすだけで口幅調整の出来るクイックセットなら簡単アジャスト 一度食いつくと滑らない独自のアゴ形状。さまざまな形状のワークにジャストフィット 三枚合わせのボックスジョイント構造を採用しており、使用時のアゴの横ブレがないため、より軽い力で使用できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。全長(mm)250呼び寸法(mm)250
バネ付きウォータポンプ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷全長230mmと小さなボディながら大きな口開き。仮締めはこれでOK。作業効率アップまちがいなし。用途各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。全長(mm)252質量(g)330呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)46口開調節8段階
バネ付WPプライヤー
SK11¥2,798税込¥3,0781個当日出荷物をつかんだり、まわしたりすることができます。サイズに合わせて口幅調節できるので、1つで多くのサイズに使用できます。バネ付のため、楽に作業ができます。配管パイプや板材をガッチリつかめる歯型形状です。用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。仕様開口調節:7段階材質炭素工具鋼(S55C)全長(mm)約250刃部硬度HRC44~52開口幅(mm)最大:46
ウォーターポンププライヤー
BOSCH(ボッシュ)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。調整ポジション20段階です。最大パイプつかみ範囲46mmです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。ソフトグリップ用途水道管工事におけるパイプ配管作業材質金属部:クロムバナジウム合金鋼全長(mm)250質量(g)359寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×252×53最大口開き(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応調整機能20
ウォーターポンププライヤー
BOSCH(ボッシュ)¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ボタンを押すだけで、さまざまな材料のサイズに26段階調整。スリムハンドル。ソフトグリップ。用途パイプ配管作業材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR全長(mm)250質量(g)365硬さ【ロックウェル】60HRC寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×18×57最大口開き(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応調整機能26
プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)¥29,980税込¥32,9781丁当日出荷「ハイ・ロック」ネジにおける、チタン、鉄、アルミ製等のカラーを破断、取り除くことができます。 つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。 タイルをはがす作業にも使用できます。用途航空機関連産業における製造、メンテナンス作業に
ウォーターポンププライヤー
TSUNODA(ツノダ)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷用途水道やガス管などの配管工事のほか、自動車整備や電気工事などの際に仕様ドライバー付き(柄先端部)材質機械構造用炭素鋼(S58C)幅(mm)ドライバー:6色シルバー質量(g)約306深さ(mm)くわえ部:38 頭部厚:10最大口開き(mm)46 口開きの調整数:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約256×50×17使用範囲(Φmm)6~46焼入硬度無酸:化全体焼入れ 全体硬度:RC44~52 表面処理:ニッケルクロームメッキ
ウォーターポンププライヤー
KENOH¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷がたつきにくい3枚合わせ構造です。口開きは7段階で、最大46mmまで開きます。すべりにくい持ち手部。鍛造性なので変形に強く頑丈です。用途配管作業やナットの回しに。色ブラック質量(g)355呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)46
カチオン電着塗装 バネ付ウォーターポンププライヤー
マルビー¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷口開きが広範囲で調整できる、ガス・水道・空調等の配管工事に便利なウォーターポンププライヤーです。 耐食性防錆性に優れたカチオン電着塗装仕様です。 くわえ部は8段階に広げることができ、パイプ・丸棒・ボルト・ナット等をがっちりとつかむことができます。 バネ付仕様なので連続作業が楽に行えます。用途ガス・水道・空調等の水道・配管工事に。仕様調整(段階):8トラスコ品番364-4619材質特殊合金鋼(S45C)全長(mm)250タイプバネ付き最大口開き(mm)46ハンドルビニールグリップ
パワーグリップレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷口先が平行に稼動するパワーグリップレンチ。てこの原理により口先には強い力がかけれらる。ボックスジョイント構造により横ブレを防止。用途シートメタルの曲げ作業にも最適。仕上ヘッド:クロームメッキ、ハンドル:ディップコーティング
スプリングウォーターポンププライヤ
ミトロイ(水戸工機)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷バネ内蔵で繰り返し作業に最適。口幅調整8段階仕様JIS規格品質量(g)335寸法L(mm)252呼び寸法(mm)250寸法a(mm)53寸法E(mm)37寸法T(mm)10くわえられる加工物寸法(mm)46口幅調節8段階




































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)