絞り込み
呼び寸法(mm)
- 200
- 125(3)
- 150(1)
- 165(3)
- 180(12)
- 190(3)
- 230(3)
- 240(1)
- 250(80)
- 270(1)
- 300(27)
- 400(4)
- 560(1)
最大口開き(mm)
- 28(1)
- 30(1)
- 33(1)
- 36(1)
- 40(2)
- 42(1)
- 48(1)
- 200(8)
全長(mm)
- 200(3)
- 202(1)
- 205(1)
- 207(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- TRUSCO(3)
- エスコ(1)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
125(3)
165(3)
180(12)
190(3)
200
230(3)
250(80)
300(27)
400(4)
560(1)

ウォーターポンププライヤー
(72件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。用途各種配管作業に。材質クロムバナジウム鋼
ウォーターポンププライヤー
TRUSCO(22件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
ウォーターポンププライヤ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽量・コンパクトで手にフィットするサイズ。 狭い場所で非常に便利、操作は軽く、強力型で耐久性抜群。
ウォーターポンププライヤー(ワンタッチ機能付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。 上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
軽プラブレイドモンスターストレートタイプ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷トラスコ品番115-7083材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)207質量(g)230呼び寸法(mm)200最大口開き(mm)40調整方法5段階
軽プラブレイドモンスターベントタイプ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷トラスコ品番115-7087材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)207質量(g)230呼び寸法(mm)200最大口開き(mm)40調整方法5段階
ウォーターポンププライヤー(3枚合わせ)
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷ジョイント部は横方向へのブレを防止する三枚合わせ(ボックスジョイント)です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 メーカー同等品と比べて20%UPのワイドな口開きを実現しました。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
























![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)