絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- BAHCO(バーコ)(7)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- CHANNEL(8)
- HIT(ヒット)(3)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(30)
- J-CRAFT99(5)
- KLEIN TOOLS(4)
- KNIPEX(クニペックス)(37)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14)
- SK11(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- TRUSCO(4)
- TSUNODA(ツノダ)(12)
- TTC(8)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(7)
- エスコ(31)
- スーパーツール(5)
- トップ工業(7)
- フジ矢(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「呼び寸法(mm)」から絞り込む

ウォーターポンププライヤー
(72件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。用途各種配管作業に。材質クロムバナジウム鋼
ウォーターポンププライヤー
TRUSCO(22件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
ウォーターポンププライヤー ドライバー付
(13件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。 柄部にマイナスドライバーが付いており、様々な用途でお使いいただけます。用途各種配管作業に仕様開口調整5段階全長(mm)255材質/仕上炭素鋼/ニッケルメッキ質量(g)280最大口開き(mm)47
ウォーターポンププライヤ ワンタッチスライド式
(20件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷プッシュボタンでスライド作業がラクラク!用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質クロムバナジウム全長(mm)250質量(g)385種類ウォーターポンププライヤ最大口開き(mm)50調整機能24段階
ソフトタッチウォータ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。 取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂呼び寸法250寸法B(mm)12
アリゲーター ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(9件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1丁当日出荷ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。口幅調節9段階
ウォーターポンププライヤー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用します。強力タイプで、口開きは大きさに合わせて5段階に変えられ、ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。仕様強力タイプ(溝付5段階機構)トラスコ品番436-2870質量(g)410寸法L(mm)254呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)38寸法T(mm)10.3
ウォーターポンププライヤー
ホーザン(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷第1/2種電気工事士技能試験推奨品トラスコ品番400-5309材質S55C全長(mm)255質量(g)350最大口開き(mm)42アゴの深さ(mm)36ジョイント移動寸法(mm)42くわえられる加工物寸法(mm)42口幅調節4段階
ウォーターポンププライヤーバネ付
TSUNODA(ツノダ)(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷キズつけないでガッチリ掴む用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!バネあり
ウォーターポンププライヤー(ドライバー機能付)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷柄部にマイナスドライバーが付いています。ドライバー機能だけではなく、缶のフタなどの開封にも便利です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。用途各種配管から一般作業まで仕様調整(段階):5トラスコ品番253-4771全長(mm)250材質/仕上クロムバナジウム鋼質量(g)400最大口開き(mm)42規格寸法(mm)250
コブラ ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 さまざまなサイズのワークにフィットさせるための精密な調整と握りやすいハンドルポジション パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。刃の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。 ボックスジョイント構造:ダブルガイドで非常に安定 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
ハイブリットポンプラ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷握り柄部で手を挟まないようストッパーが付いた安全設計 わずか280g 全長225mmのショートタイプ ナット対辺41mm(M27)まで、パイプ・丸棒Φ50mmまで、寸切りボルト3/8にも対応。 ナット、パイプをガッチリグリップ。傷の付きにくい独自の新形状歯形を採用。トラスコ品番212-2031全長(mm)225質量(g)280寸法H(mm)50最大口開き(mm)43寸法A1(mm)43寸法A2(mm)52
ネジアンギラス アンギラスタイプ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷従来の機能に小ネジ外しの機能を追加! ドライバー付のすぐれもの! 元祖アンギラスがネジアンギラスシリーズに登場!!トラスコ品番400-5406寸法(mm)252質量(g)360呼び寸法(mm)250適合ねじ先端くわえ/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)機能はずす、つかむ、まわす頭部先端厚(mm)10くわえられる加工物寸法(mm)0~47
ソフトタッチワイド
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮などの幅の広いものも傷をつけずにしっかりつかんで回します。メッキ品の約10倍の防錆力で、サビに強いカチオン電着塗装です。連続作業に大変便利なバネ内蔵機構を採用しています。WL-270Sに比較して、全長20%短く、重量10%軽量コンパクトで、使用範囲は同一です。口幅8段階調節でつかむものにぴったりフィットします。ドアノブの交換や密閉した容器のキャップオープナーなど家庭用ツールとしても便利です。用途各種配管作業から家庭用、DIY用に。大径サイズの配管パイプや、プラスチックナットを、傷めずに脱着。付属品取替用角型樹脂NO.50仕様【調整】8段階その他落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番659-3829材質本体:高炭素鋼、くわえ部:ウレタン樹脂、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)225最大口開き(mm)75先端厚さ(mm)15
ソフトタッチ ワイドプライヤ
アックスブレーン(8件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます寸法(mm)220最大開口(mm)丸 70 、角 65口開調節8段階
コブラ ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1丁ほか当日出荷KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
ウォータポンププライヤ (バネ付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。 合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。トラスコ品番125-0442寸法(mm)250質量(g)350タイプバネ付呼び寸法(mm)250アゴの深さ(mm)36口開(範囲)(mm)0~46
ウォータポンププライヤ (溝付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。 合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。
ソフトタッチくわえ部樹脂
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)¥379税込¥4171セット(2組)当日出荷はさむ物をキズをつけたくない時に、ホビーやキッチンにも。 弾力性のあるウレタン樹脂製。用途ソフトタッチの交換用として適合機種ソフトタッチコンビ:PH-165材質ジュラコン(R)
ハイブリッドアンギラス
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1丁当日出荷アンギラスがさらに進化!軽量コンパクトで使い勝手を追求し高機能化を実現。錆びついたネジ、頭が潰れたネジの取外し機能。先端部で薄板をガッチリくわえる「トリグリップ歯型」。コンパクトサイズでも口開きがワイドなくわえ部(非対称歯型)でガッチリくわえます用途配管工事(水道・ガス・エアー等)、電気工事、自動車、設備、水回りのメンテナンスに材質黒色カチオン電着塗装適合ねじネジ頭Φ12以下(ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5)先端厚さ(mm)9
ウォーターポンププライヤー コブラオートマチック 250mm
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181丁当日出荷KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。 アゴの自動調節機能を持つコブラです。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押すと下アゴが自動的に閉じます。 自動調節スプリングはハンドル内に内臓されています。 プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。トラスコ品番446-9372寸法(mm)48×14×250全長(mm)250質量(g)335段数(調節)25呼び寸法(mm)250ハンドル滑り止めプラスチックコーティング適合品番スプリング(品番:8719-250)仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:46能力(Φmm)パイプつかみ:50つかみ幅(mm)(パイプ)Φ50、(ナット)46
ネジザウルスWP(ポンプザウルス)
ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷2つの特許技術「タテ溝」&「アイソセレス(二等辺三角形)構造」でネジを真上から均等に掴み、潰れたネジや錆びたネジが外せます。先端スリム形状で奥まった所にある蛇口のネジやケレップの取り外しが可能です。止水栓の調整や持ち出しソケットの着脱が可能です。用途水廻りの作業に。材質(グリップ)硬質エラストマー、(グリップ以外)高炭素鋼寸法(mm)257全長(mm)257質量(g)410種類ねじプライヤねじ径(mm)マイナスネジ7.8×1最大口開き(mm)41切断能力(Φmm) 鉄線2硬度HRC(タテ溝)60±2適合ねじ径(Φmm)(ナベ/トラス)3~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンププライヤー
KTC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷WPD1シリーズの後継機種。6段式ジョイント機構により、大きさの違うものをつかむことができます。咥え部分がひし形をしており、掴んだ際の保持力が既存品より向上しています。柄が長いので小さな力で強く咥えることができます。グリップ部分にディッピング処理を施すことで、高いグリップ力が実現しています。用途水道やガス用メータ周りの配管接続、パイプの回り止めや保持に。寸法(mm)304×11.5×45機構(ジョイント)6段階適合パイプ径(Φmm)Φ6~50
ウォーターポンププライヤー
KTC¥4,098税込¥4,5081個当日出荷WPD1シリーズの後継機種。5段式ジョイント機構により、大きさの違うものをつかむことができます。咥え部分がひし形をしており、掴んだ際の保持力が既存品より向上しています。柄が長いので小さな力で強く咥えることができます。グリップ部分にディッピング処理を施すことで、高いグリップ力が実現しています。用途水道やガス用メータ周りの配管接続、パイプの回り止めや保持に。寸法(mm)253×10.5×44機構(ジョイント)5段階適合パイプ径(Φmm)Φ6~32
ウォーターポンププライヤー
ホーザン(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷全長195mmの小型タイプで255mmサイズに比べ約40%軽く取り回しの良い使いやすいサイズです。アウトレットボックスで使いやすい小型タイプです。用途配管工事作業でのパイプの保持、ナットの締め付け作業に。トラスコ品番400-5295材質S55C全長(mm)195質量(g)200最大口開き(mm)30口幅調節5段階
パイププライヤー
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷水道・ガス関連配管工事用。配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理全長(mm)233質量(g)300呼び寸法230表面処理ニッケルクロームメッキ最大口開き(mm)76先端厚さ(mm)9.5口開調節5
ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷小ネジ外し機能。ポンププライヤの小ネジ外し機能はUU4150NAが業界初! 先端部に丸形状がスベリにくいタテミゾを追加しました。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。 軽量280g。メーカー従来品より約30%軽量化したハイブリッドタイプ。 6段階の不等ピッチ。口開きはパイプ規格に合わせたピッチを採用。 安全なストッパー付。握り絵部で手を挟まない安全設計。 ショートタイプ。 ガッチリグリップ。口開きがワイド!ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒Φ50mmまで、寸切りボルトは3/8に対応。用途パイプ等の配管・水道の蛇口まわり作業。ボルトナットの締め付け、取り外し。線材のねじり、マゲ、ひっぱりに。細いパイプ等をつかむ時は喉でつかめます。トラスコ品番375-9091全長(mm)225質量(g)280最大口開き(mm)43適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)
JIS規格3枚合せウォーターポンププライヤー
TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷3点保持非対称つかみ刃でガッチリ掴む!用途ガス、水道等の配管作業。自動車、産業機器のメンテナンス。
ヘビーポンププライヤー
トップ工業¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷結合部は溝と舌が逆勾配15°に加工してあり、強度抜群で耐久性に優れています。 口幅調整はピンに負担が掛からないプライヤの中では一番の強力タイプです。 柄部には握り易いグリップ付きです。
ソフトタッチネオウォータ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷ついに”Neo”に定番プライヤが登場!。指先のような使いやすさで、小さいコネクター部分や化粧管などを新開発樹脂でキズをつけずに作業をすることができる。水回りに強いカチオン電着塗装で、小さくても大きな口開き。先端部分は工具不要で取り外しができ、樹脂を外しても使用可能。ハンドル部分は強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。用途キズを付けたくない場所のメンテナンス、エンジニアリング、修理などの作業に最適。ボルトからナット、プラグからテレビアンテナなど、小さな部品やケーブルの着脱などにも。仕様マイナスドライバー付・落下防止穴・口開き5段階調整材質本体:高炭素鋼●くわえ部:特殊樹脂●柄部:PVCコーティング色ブラック質量(g)175全長A(mm)196表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)48頭部厚(mm)B:12.5頭部長(mm)C:46切断能力(Φmm) 軟線2熱処理焼入れ:完全無酸化焼入れ柄幅(mm)D:33パイプ外径(Φmm)3.5~48
アンギラス スケルトン
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ドライバー付のすぐれもの。水まわりの作業おまかせの口幅調整5段階。6 種類のスケルトングリップ用途パイプ等の配管作業に。水道の蛇口等水まわり作業に。ボルト・ナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外し、バール的な使い方に。栓やビンのフタ等の開閉に。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに全長(mm)252質量(g)360寸法L(mm)252呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)47寸法T(mm)10.0調整方法5段階
ストロングWPプライヤー
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷特殊ダイヤ型口形状は強力に対象物を掴み滑りません。 特殊ダイヤ型口形状は、パイプやボルトにセルフロックするため、従来品のように滑ることなく、少ない握り力で強力につかめます。 口幅調整10段階のボックスジョイント構造は、不意な調整のずれがなく安定した作業ができます。 この商品はJIS規格認証取得工場で製造したものです。用途水道まわりの修理、配管作業、自動車・機械の整備、電設作業。仕様JIS規格品材質クロームバナジウム鋼全長(mm)250最大口開き(mm)50
プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。用途つかむ・締める・曲げる作業に。
プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。仕様つかみ面:フラット材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ























































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)