絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 190(1)
  • 250(4)
最大口開き(mm)
  • 45
  • 30(6)
  • 33(7)
  • 36(7)
  • 38(14)
  • 40(6)
  • 42(6)
  • 43(18)
  • 46(21)
  • 47(18)
  • 48(13)
  • 50(24)
  • 51(8)
  • 52(6)
  • 60(10)
  • 70(10)
  • 180(12)
  • 200(8)
  • 250(78)
  • 300(25)
全長(mm)
  • 193(2)
  • 240(1)
  • 250(3)
  • 253(1)
ブランド
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • トップ工業(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
190(1)
250(4)
ウォーターポンププライヤー TRUSCOウォーターポンププライヤーTRUSCO(22件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
ハイブリッドアンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドアンギラスLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
アンギラスがさらに進化!軽量コンパクトで使い勝手を追求し高機能化を実現錆びついたネジ、頭が潰れたネジの取外し機能先端部で薄板をガッチリくわえる「トリグリップ歯型」コンパクトサイズでも口開きがワイドなくわえ部(非対称歯型)でガッチリくわえます
用途配管工事(水道・ガス・エアー等)、電気工事、自動車、設備、水回りのメンテナンスに材質黒色カチオン電着塗装適合ねじネジ頭Φ12以下(ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5)先端厚さ(mm)9
J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラスLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
小ネジ外し機能を装備し、錆ついたネジや頭が潰れたネジの取り外しに最適。・配管工事、電気工事、自動車や設備、水回り等のメンテナンスに最適!・オフセット形状なので、プライヤで使いにくい奥まった箇所でも作業性抜群!・コンパクトサイズでも口開きワイドなくわえ部でガッチリくわえます。・トリグリップ歯型の採用で先端部で薄板をガッチリつかみます。
頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線【ねじ頭】~Φ12(ナベ:M2-M6、トラス:M3-M5)
レンチプライヤ トップ工業レンチプライヤトップ工業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
軽快で能率的なレンチプライヤ
仕様バネ付RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーポンププライヤー トップ工業ヘビーポンププライヤートップ工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
結合部は溝と舌が逆勾配15°に加工してあり、強度抜群で耐久性に優れています。 口幅調整はピンに負担が掛からないプライヤの中では一番の強力タイプです。 柄部には握り易いグリップ付きです。
ウォーターポンププライヤー BAHCO(バーコ)ウォーターポンププライヤーBAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。開口長が大きく長いジョーはどのポジションでも平行に開きます。スピードジョイント機構によりプッシュボタンを押しながら素早く開閉の調整が出来ます。
軽プラ ウォーターD IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)軽プラ ウォーターDIPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
約30%の軽量化で長時間の負担を軽減します。ダイヤ型形状で、パイプやナット類、板物を省力でがっちり掴みます。片方のグリップエンドがマイナスドライバー形状、もう一方が落下防止ストラップ取付穴付。
ウォーターポンププライヤースペシャル MCC(松阪鉄工所)ウォーターポンププライヤースペシャルMCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材料は特殊鋼を使用し、完全な熱処理により、耐久性は抜群です。 口開きはつかむ物の大きさに合わせ、9段階の調節ができ、調節穴はノコ刃状の為、ガッチリとかみ合い、外れる心配はありません。 柄部先端にドライバー(1.0×9mm)付です。 柄部(ハンドル)が長い為、小さい力で大きな締め付けが得られます。
用途ガス・水道・エアー等の配管工事や、丸棒・ボルト・ナットの締め付け等に。全長(mm)253くわえられる加工物寸法(mm)48までトラスコ品番408-8191質量(g)300呼び寸法(mm)250口幅調節9段階
イージープラレンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)イージープラレンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ラチェット機構で開口部の微調整が簡単ワンタッチボタンでスライド調整 爪が平行移動するので調整がしやすい
材質(本体)特殊鋼、(グリップ)PVC寸法(mm)22×260×70質量(g)422開口幅(mm)最大:45
300mm ウォーターポンププライヤー エスコ300mm ウォーターポンププライヤーエスコ
9,010税込9,911
1丁
翌日出荷
質量(g)520最大開口(mm)45呼び長さ(mm)300調光範囲7段階
高所作業向けエルゴウォーターポンププライヤー BAHCO(バーコ)高所作業向けエルゴウォーターポンププライヤーBAHCO(バーコ)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
ランヤード用のリングが付いた、エルゴウォーターポンププライヤーです。 親指でボタンを押すことにより、容易に開口幅の調整が可能です。 エルゴグリップ採用により腱鞘炎になりにくく、怪我を防止します。
用途水道・ガス管など配管工事作業におけるパイプ、ナットの締め付け、緩め作業に全長(mm)250最大口開き(mm)45仕様調整:12段階トラスコ品番837-0328材質工具鋼質量(g)350
ウォーターポンププライヤー BAHCO(バーコ)ウォーターポンププライヤーBAHCO(バーコ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から75日以内出荷
材質工具鋼
ウォーターポンププライヤ