絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 250(12)
最大口開き(mm)
  • 47
  • 30(6)
  • 33(7)
  • 36(7)
  • 38(14)
  • 40(6)
  • 42(6)
  • 43(18)
  • 45(12)
  • 46(21)
  • 48(13)
  • 50(24)
  • 51(8)
  • 52(6)
  • 60(10)
  • 70(10)
  • 180(12)
  • 200(8)
  • 250(78)
  • 300(25)
全長(mm)
  • 245(2)
  • 250(3)
  • 252(6)
  • 253(1)
  • 254(1)
  • 255(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5)
  • スーパーツール(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • フジ矢(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • ミトロイ(水戸工機)(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
250(12)
ウォーターポンププライヤー ドライバー付 モノタロウウォーターポンププライヤー ドライバー付モノタロウ(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。 柄部にマイナスドライバーが付いており、様々な用途でお使いいただけます。
用途各種配管作業に最大口開き(mm)47仕様開口調整5段階全長(mm)255材質/仕上炭素鋼/ニッケルメッキ質量(g)280
ソフトタッチウォータ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)ソフトタッチウォータIPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。 取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
呼び寸法250寸法B(mm)12
アンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アンギラスLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
新設計により従来つかみ難いサイズのパイプ、棒鋼が楽につかめます。 柄部にドライバーをセットしたことで用途も拡大し、グーンと使いやすくなっております。
用途自動車の整備に、電話・電信の配線に、工場のメンテナンスにオーディオテレビ、その他家電、機器に。工作、各種ホビーに。寸法(mm)250口開(範囲)(mm)0~47仕様グリップ片側先端は-ドライバとして使用できます。トラスコ品番124-9525質量(g)350呼び寸法(mm)250アゴの深さ(mm)36口幅調節5段階
ネジアンギラス アンギラスタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネジアンギラス アンギラスタイプLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
従来の機能に小ネジ外しの機能を追加! ドライバー付のすぐれもの! 元祖アンギラスがネジアンギラスシリーズに登場!!
寸法(mm)252くわえられる加工物寸法(mm)0~47トラスコ品番400-5406質量(g)360呼び寸法(mm)250適合ねじ先端くわえ/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)機能はずす、つかむ、まわす頭部先端厚(mm)10
アンギラス スケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アンギラス スケルトンLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ドライバー付のすぐれもの水まわりの作業おまかせの口幅調整5段階6 種類のスケルトングリップ
用途パイプ等の配管作業に水道の蛇口等水まわり作業にボルト・ナットの締め付け、取り外しにドライバー部でのねじの締め付け、取り外し、バール的な使い方に栓やビンのフタ等の開閉に線材のネジリ、曲げ、引っ張りに全長(mm)252最大口開き(mm)47質量(g)360寸法L(mm)252呼び寸法(mm)250寸法T(mm)10.0調整方法5段階
ウォーターポンププライヤー(黒金・バネ付・ドライバー付) フジ矢ウォーターポンププライヤー(黒金・バネ付・ドライバー付)フジ矢
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
ハンドルを下まで降ろすとバネを解除できます。工具箱にスリムに収納できます。作業性の良いバネ付タイプです。
用途配管作業や自動車整備、水周りの修理等に。全長(mm)250質量(g)320最大口開き(mm)47アズワン品番64-3209-64
ゼブラカラーウォーターポンププライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)ゼブラカラーウォーターポンププライヤIPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
防錆力に優れた白・黒、カチオン電着塗装。ガッチリと噛む!パイプ・六角ナット・板材、すべてに理想的な歯型形状口開き5段階調節、最大口開き約47mm先端部は水栓作業に便利なドライバ付
全長(mm)252呼び寸法250最大口開き(mm)47材質クロームバナジウム鋼/完全無酸化処理質量(g)325表面処理カチオン電着塗装先端厚さ(mm)10口開調節5
ウォーターポンププライヤ(JIS)ビニールグリップ(5段階調節型) スーパーツールウォーターポンププライヤ(JIS)ビニールグリップ(5段階調節型)スーパーツール
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
完全無酸化焼き入れで耐久性に優れます。 口開きは大きさに合わせて5段階調節型です。
用途各種配管から一般作業まで。全長(mm)253最大口開き(mm)47仕様調整(段階)/5トラスコ品番243-8712質量(g)350呼び寸法(mm)250
IPS バネ付ウォーターポンププライヤー IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)IPS バネ付ウォーターポンププライヤーIPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(6件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
本体にバネが内蔵されており、柄が自動的に開き、連続作業が楽にできます。
用途水道の水漏れ修理等・配管作業・電設作業に全長(mm)252呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)47厚さ(mm)10質量(g)340口開調節5
ウォーターポンププライヤ(JIS)柄部先端Θドライバー付 スーパーツールウォーターポンププライヤ(JIS)柄部先端Θドライバー付スーパーツール(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
横幅8mm、厚み1mmのマイナスドライバー付です。 完全無酸化焼き入れで耐久性に優れます。 口開きは大きさに合わせて5段階調節型です。
用途各種配管から一般作業まで。全長(mm)254最大口開き(mm)47仕様調整(段階)/5トラスコ品番243-8704質量(g)325呼び寸法(mm)250
スリムヘッドウォーターポンププライヤ スーパーツールスリムヘッドウォーターポンププライヤスーパーツール
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
サイズ調整が不要のため、左利き・右利きどちらの手でも作業が可能。特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理で耐久性は抜群。衛生面に配慮した抗菌仕様グリップ。ジョイント部は遊びが少なく、しっかりと対象物を挟む。三枚合わせ構造。ヘッド部分がスリムになっており、狭い場所での作業に最適。本体は黒クロムメッキ仕様。
用途ガス・水道・空調等の配管工事やボルト・ナット・継手の締め付け作業に最適。グリップタイプ抗菌仕様最大口開き(mm)47全長(mm)245質量(g)440
ウォーターポンププライヤー(黒金・バネ付) フジ矢ウォーターポンププライヤー(黒金・バネ付)フジ矢(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
ハンドルを下まで降ろすとバネを解除できます。工具箱にスリムに収納できます。作業性の良いバネ付タイプです。
用途配管作業や自動車整備、水周りの修理等に。全長(mm)250質量(g)320最大口開き(mm)47アズワン品番64-3209-63
ウォータポンププライヤー 旭金属工業(旧:新日本ツール)ウォータポンププライヤー旭金属工業(旧:新日本ツール)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ビニールコーティンググリップ
寸法(mm)250全長(mm)252最大口開き(mm)47質量(g)340呼び寸法(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
黒の匠 スリムヘッド ウォーターポンププライヤ スーパーツール黒の匠 スリムヘッド ウォーターポンププライヤスーパーツール
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
ボタンなどでのサイズ調整が不要なため、左利き・右利きどちらの手でも作業が可能です。特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理で耐久性は抜群です。ジョイント部は遊びが少なく、しっかりと対象物を挟む三枚合わせ構造です。ヘッド部がスリムで、狭い場所での作業に最適です。衛生面に配慮した抗菌仕様グリップを採用しています。
仕様無段階調整(口開きフルオート機構)トラスコ品番716-4338材質特殊鋼全長(mm)245最大口径(mm)47先端幅(mm)8.5
WPプライヤー DV付き SK11WPプライヤー DV付きSK11
1,898税込2,088
1個
当日出荷
マイナスドライバー付きでネジ回しだけでなく、簡単なこじる・突くなどの作業も可能です。口開き5段階調節で最大47mmまで口が開きます。
用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)250最大口開き(mm)47口開調節5段階
ウォーターポンププライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)ウォーターポンププライヤIPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
配管・電設・自動車整備の必需品。各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえることができます。口開きが5段階調節、最大口開き47mmまで手になじみ、滑りにくいビニールグリップ
用途水道の水漏れ修理、自動車・各種機械整備、配管作業・電設作業に全長(mm)252呼び寸法250最大口開き(mm)47材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理質量(g)350表面処理ニッケルクロームメッキ先端厚さ(mm)10口開調節5
ドライバ付きウォータ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)ドライバ付きウォータIPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
はさむ物をキズつけずにしっかりつかみます
用途つかむ、はさむ、曲げる、回す作業に。配管、電設、自動車、機械整備に最適な汎用工具。全長(mm)252最大口開き(mm)47幅(mm)53高さ(mm)252材質(本体)クロームバナジウム鋼/完全無酸化焼入質量(g)325奥行(mm)10硬度HRC44~52呼び寸法(mm)250口開調節5段階
ドライバー刃付ウォーターポンププライヤ ミトロイ(水戸工機)ドライバー刃付ウォーターポンププライヤミトロイ(水戸工機)
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
ドライバー(マイナス)と刃付(軟線切断可能)
寸法L(mm)262呼び寸法(mm)250くわえられる加工物寸法(mm)47寸法a(mm)56.5寸法E(mm)34寸法T(mm)10切断能力(Φmm) 軟線3口幅調節5段階
ウォーターポンププライヤ