絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 180
  • 125(3)
  • 150(2)
  • 165(3)
  • 190(3)
  • 200(9)
  • 230(3)
  • 240(1)
  • 250(86)
  • 270(1)
  • 300(28)
  • 400(4)
  • 560(1)
最大口開き(mm)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 36(3)
  • 42(1)
  • 180(12)
全長(mm)
  • 180(6)
  • 192(1)
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)(5)
  • エスコ(4)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
125(3)
150(2)
165(3)
180
190(3)
200(9)
230(3)
250(86)
300(28)
400(4)
アリゲーター ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)アリゲーター ウォーターポンププライヤーKNIPEX(クニペックス)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
口幅調節9段階
プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチKNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。
180mm ウォーターポンププライヤー エスコ180mm ウォーターポンププライヤーエスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
全長(mm)180エスコ品番EA531E-180呼び寸法(mm)180
ウォーターポンププライヤー コブラ ソフトプラスチックハンドル KNIPEX(クニペックス)ウォーターポンププライヤー コブラ ソフトプラスチックハンドルKNIPEX(クニペックス)
7,898税込8,688
1丁
当日出荷
プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。トラスコ品番471-6001材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼呼び寸法(mm)180最大口開き(mm)36機能調整18段階材質(ハンドル)ソフトプラスチック
パワーグリップレンチ STAHLWILLE(スタビレー)パワーグリップレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
口先が平行に稼動するパワーグリップレンチ。てこの原理により口先には強い力がかけれらる。ボックスジョイント構造により横ブレを防止。
用途シートメタルの曲げ作業にも最適。仕上ヘッド:クロームメッキ、ハンドル:ディップコーティング
プライヤーレンチ 航空機仕様 切断角度45度 KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ 航空機仕様 切断角度45度KNIPEX(クニペックス)
29,980税込32,978
1丁
当日出荷
「ハイ・ロック」ネジにおける、チタン、鉄、アルミ製等のカラーを破断、取り除くことができます。 つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。 タイルをはがす作業にも使用できます。
用途航空機関連産業における製造、メンテナンス作業に全長(mm)180最大口開き(mm)35仕様コンフォートハンドル仕様トラスコ品番761-9294材質クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)質量(g)277段数13呼び寸法(mm)180アズワン品番65-0303-46
プライヤーレンチ 航空機仕様 KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ 航空機仕様KNIPEX(クニペックス)
29,980税込32,978
1丁
当日出荷
1・1/4”/180mm ウォーターポンププライヤー エスコ1・1/4”/180mm ウォーターポンププライヤーエスコ
7,280税込8,008
1個
翌日出荷
呼び寸法(mm)180エスコ品番EA531EG-11
1・1/2”/180mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付) エスコ1・1/2”/180mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)エスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
呼び寸法(mm)180エスコ品番EA531EG-1
1・1/2”/180mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付) エスコ1・1/2”/180mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)エスコ
5,250税込5,775
1個
翌日出荷
呼び寸法(mm)180エスコ品番EA531E-1
ウォーターポンププライヤー(ベイシック) Wiha(ビーハ/ノガ)ウォーターポンププライヤー(ベイシック)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,898税込4,288
1丁
3日以内出荷
ウォーターポンププライヤ