絞り込み
ブランド
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • Ampco(1)
全長(mm)
  • 80~90未満(2)
刃幅(mm)
  • 13(1)
  • 15(1)
高さ(mm)
  • 6
  • 8(1)
  • 13(3)
  • 18(1)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 40(1)
認定取得
  • FMRC(米国)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防爆ウェッジとは、摩擦や衝撃が加えられたとしても発火しないV字型のくさびです。コンクリートなどを削る作業や、配管の継ぎ手部分を剥がす作業時に隙間に入れ込んで使用します。火花が出ると困るような場所で使用できる点が最大のメリット。中には、磁界に影響されない非磁性で、腐食しにくい商品もあるため、使用場所や用途によって最適なものを選びましょう。材質は、ニッケルアルミ銅合金やベリリウム銅合金などで、全長は10cm弱から20cm程度、重さは100g以下から800g程度のものまでさまざまです。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
80~90未満(2)
防爆ウェッジ Ampco防爆ウェッジAmpco
3,898税込4,288
1本
当日出荷
コンクリートなどのはつり作業に適しています。 フランジの固着などのはがしにも適しています。 火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
材質ニッケルアルミ銅合金
ノンスパーキングウェッジ BAHCO(バーコ)ノンスパーキングウェッジBAHCO(バーコ)
949税込1,044
1丁
当日出荷から翌々日出荷
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。
材質アルミニウム青銅

バール/タガネ/クサビ』には他にこんなカテゴリがあります

防爆クサビ