絞り込み
把握径(Φmm)
シャンク
- BT30(17)
- BT40(41)
- BT50(22)
- HSK40A(3)
- HSK50A(5)
- HSK63A(16)
- HSK100A(10)
- JT0(3)
- JT1(6)
- JT2S(4)
- JT3(3)
- JT6(12)
- MT2(6)
- MT3(7)
- MT4(7)
- No.30(9)
- No.40(17)
- No.50(23)
- NT50(4)
- その他(29)
- シャンクをもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- 日研工作所(162)
- BIG DAISHOWA(127)
- ユキワ精工(120)
- NTツール(87)
- MSTコーポレーション(45)
- サンドビック(15)
- マパール(15)
- GLOBE(旧堀内製作所)(13)
- VERTEX(バーテックス)(11)
- 聖和精機(10)
- TRUSCO(7)
- ナベヤ(7)
- ハト(7)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4)
- ミスターマイスター(4)
- マンヨーツール(4)
- カトウ工機(3)
- Winwell(3)
- FACOM(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Rゼロホルダ RCキャップ仕様
NTツール¥36,980~税込¥40,678~1本3日以内出荷NT独自の4点調整方式で、簡単・確実・スピーディーに刃先の振れをゼロに。振れ調整機能付きのコレットホルダです。
BBT40 グリーンG1チャック
ユキワ精工¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20-仕様クーラントシールスクリュH:50~65質量(kg)1.4寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH20、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20、長さ調節ねじ:APM20-2寸法L2(mm)23.5把握径(Φmm)d:3.0~20.0ロックナットD(Φ):50長さ調整ねじH:50~65
キーレスチャック ストレートシャンク一体型
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷キーレスチャックとストレートシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。付属品フックスパナ材質スチール精度(mm)0.05
オールステンレス製チャック
GLOBE(旧堀内製作所)¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷オールステンレス、ノングリス仕様となっており、細部まで丁寧なバリ取り済で食品関係・医療関係用途に最適です。 振れ精度 精密A級用途食品加工・医療用ドリルの把握用セット内容チャックハンドル材質ステンレス
小径用ドリルチャック
GLOBE(旧堀内製作所)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から6日以内出荷細い刃物やワークをチャッキングするために、ツメリード部を狭く、合わせを正確にした小径用のドリルチャックです。 振れ精度 精密A級用途小径ドリルの把握専用セット内容チャックハンドル
ミニミニチャック
日研工作所¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から5日以内出荷さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.30,000min-1&G2.5、クーラントスルー対応。最高回転数(min-1[r.p.m])30000
スーパータイトロックミーリングチャック
NTツール¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷から3日以内出荷細身設計でありながら銃切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。高バランス設計で高速回転に対応。締め切るだけで高精度・高剛性。刃具抜け・スリップを防止する内径構造。