絞り込み
把握径(Φmm)
シャンク
- BT30(16)
- BT40(41)
- BT50(22)
- HSK40A(3)
- HSK50A(5)
- HSK63A(16)
- HSK100A(10)
- JT0(3)
- JT1(6)
- JT2S(4)
- JT3(3)
- JT6(12)
- MT2(6)
- MT3(7)
- MT4(7)
- No.30(9)
- No.40(17)
- No.50(23)
- NT50(4)
- その他(29)
- シャンクをもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- 日研工作所(162)
- BIG DAISHOWA(127)
- ユキワ精工(120)
- NTツール(87)
- MSTコーポレーション(45)
- サンドビック(15)
- マパール(15)
- GLOBE(旧堀内製作所)(13)
- VERTEX(バーテックス)(11)
- 聖和精機(10)
- TRUSCO(7)
- ナベヤ(7)
- ハト(7)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4)
- ミスターマイスター(4)
- マンヨーツール(4)
- カトウ工機(3)
- Winwell(3)
- FACOM(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: チャック
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
超硬チップ付チャック
GLOBE(旧堀内製作所)¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷チャックツメのリード部に超硬チップを銀ろう付けしたもので、把握力が強く、耐摩耗性に優れています。 タッピング用チャックやドリリング用チャック、エンドミル加工、治具用チャックとして利用される場合などに特に良い結果が得られます。用途高硬度ワークの把握、超硬ドリルの把握用
キーレスドリルチャック
GLOBE(旧堀内製作所)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から6日以内出荷優れた振れ精度。 良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性切削抵抗により自動的に把握力が増加し、ハンドルは不要です。 SPが付いている品番は付属のフックスパナを使えばタップ加工や主軸の急停止にも緩みません。用途ドリルの把握用
引張用チャック TF
GLOBE(旧堀内製作所)¥32,880~税込¥36,168~1個6日以内出荷材料引張試験機用保持器具で、実用性と経済性に富んだ機能と品質です。 小型・軽量です。 抜群の喰付です。 手軽な操作性です。 優れた耐久性です。用途引張試験機用・平材用セット内容チャックハンドル
MMC ミルマックス ミーリングチャック BT50
マンヨーツール¥43,980~税込¥48,378~1本4日以内出荷多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
MMC ミルマックス ミーリングチャック BT40
マンヨーツール¥38,980~税込¥42,878~1本4日以内出荷多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
MMC ミルマックス ミーリングチャック BT30
マンヨーツール¥38,980~税込¥42,878~1本4日以内出荷多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。寸法H(mm)67寸法D(mm)52寸法d(Φmm)20寸法GM18×P1.5
CAPTO ISOツールホルダー
ワルター¥45,980~税込¥50,578~1本翌々日出荷逃げ面、スクイ面の2方向からクーラントを供給します。 切りくず処理の改善、最適な冷却により工具寿命を延長します。 リジットクランプによりチップは重荒加工時にも動くことなく、ワーク寸法を厳密に維持します。用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材などに。
CKボーリングシステム用ホルダ ストレートシャンクタイプ
カイザー¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷から翌々日出荷荒用から仕上げ加工まで幅広く対応します。 ニューハイパワーミーリングチャックとの組み合わせにより、幅広くご使用いただけます。用途突出し長さの調整に。
2LOCKミニミニチャック
日研工作所¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から5日以内出荷さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.20,000、クーラントスルー対応。最高回転数(min-1[r.p.m])20000テーパーNo.50
2LOCKミニミニチャック
日研工作所¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.30,000min-1&G2.5、クーラントスルー対応。最高回転数(min-1[r.p.m])3000
ミニミニチャック
日研工作所¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.20,000min-1、クーラントスルー対応。最高回転数(min-1[r.p.m])2000テーパーNo.50
HSK/ドリルチャック SLC
Winwell¥59,980~税込¥65,978~1本3日以内出荷から4日以内出荷仕様HSK/ドリルチャックSLC寸法L(mm)145把握径(Φmm)1~13首下径(Φmm)51
ハードチャック
聖和精機¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷ボールねじ機構から生まれた驚異の精度と剛性!。把握力は従来の3~5倍を実現。独自のスプリングコレット方式で高精度が得られます。剛性重視の厚肉構造。抜群の操作性
回転用インサートポジ HTI05T
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)3日以内出荷用途鋳鉄非鉄用仕様三菱回転用インサートポジ超硬トラスコ品番159-0097材質超硬合金質量(g)8.2
ニュードリルミルチャック (S20R-2セット)
ユキワ精工¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷セット内容ツーリング本体+S20-R2タイプ(プルスタッド)JBSⅡ寸法D1(mm)(プルスタッド)14寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5テーパーS20T 7/24寸法D3(mm)(プルスタッド)7寸法a(°)(プルスタッド)90
ニュードリルミルチャック (S20R-1セット)
ユキワ精工¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷セット内容ツーリング本体+S20R-1タイプ(プルスタッド)JBSⅠ寸法D1(mm)(プルスタッド)14寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5テーパーS20T 7/24寸法D3(mm)(プルスタッド)7寸法a(°)(プルスタッド)75
メガマイクロチャック/STセット
BIG DAISHOWA¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷仕様●軸径Φ16タイプ付属品●本体/ST16-MEGA8S-160(MGN8S ナット付き)●マイクロコレット/NBC8S-3、4、6、8の4個(Φ3、Φ4、Φ6、Φ8)●メガレンチ/MGR18●専用セット箱
ニューベビーチャック SL32型
BIG DAISHOWA¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷Φd2.5~13寸法L(mm)150寸法L1(mm)21.5ΦD132刃径(mm)2.5~13ホルダ長さL(mm)150
ニューベビーチャック SL25型
BIG DAISHOWA¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷Φd0.25~6寸法L(mm)120寸法L1(mm)15ΦD125刃径(mm)0.25~6ホルダ長さL(mm)120
スマートチャック
ユキワ精工¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から13日以内出荷ロックナット外径がΦ12と小さいため、ワークや治具への接近性が良好です。総合芯振れ精度5μmを保証しているため、加工時の工具への負担が大幅に軽減し、工具寿命が向上します。用途ドリルなど刃物のチャッキングに。2018年トラスコ掲載ページ1 1015