絞り込み
把握径(Φmm)
シャンク
- BT30(17)
- BT40(41)
- BT50(22)
- HSK40A(3)
- HSK50A(5)
- HSK63A(16)
- HSK100A(10)
- JT0(3)
- JT1(6)
- JT2S(4)
- JT3(3)
- JT6(12)
- MT2(6)
- MT3(7)
- MT4(7)
- No.30(9)
- No.40(17)
- No.50(23)
- NT50(4)
- その他(29)
- シャンクをもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- 日研工作所(162)
- BIG DAISHOWA(127)
- ユキワ精工(121)
- NTツール(87)
- MSTコーポレーション(45)
- サンドビック(15)
- マパール(15)
- GLOBE(旧堀内製作所)(13)
- VERTEX(バーテックス)(11)
- 聖和精機(10)
- TRUSCO(7)
- ナベヤ(7)
- ハト(7)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4)
- ミスターマイスター(4)
- マンヨーツール(4)
- カトウ工機(3)
- Winwell(3)
- FACOM(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Compact-9用回転式ドリルチャック
ミスターマイスター¥15,980税込¥17,5781個当日出荷心押台に取り付けてワークピースを咥えて保持します。センター穴を加工できずレースセンターや回転センターで押し支えることの出来ないワークピースを保持するために用います。用途ワークピースを把握します仕様アーバー:MT-2S把握径(Φmm)1~13アズワン品番64-5177-73RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用ドリルチャック
ミスターマイスター(6件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷心押台ノーズに取り付けて、ドリルを把握する為に用います。センタードリルやコアドリルなどの刃物を使って穴あけ加工が行えます。Φ1.0~8.0mm迄のドリルを保持できます。用途穴をあける把握径(Φmm)1.0~8.0RoHS指令(10物質対応)対応
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥25,980税込¥28,5781個当日出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット質量(kg)1.05寸法L(mm)150寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5寸法d(Φmm)2.5~20寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:48Max:65RoHS指令(10物質対応)対応
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット寸法L1(mm)26寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)24.5寸法d(Φmm)0.5~8寸法D3(Φmm)20刃具調整量(mm)Min:26Max:42
ニューベビーチャック BTシャンク
BIG DAISHOWA¥40,980~税込¥45,078~1個5日以内出荷振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。付属品ナット寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5寸法d(Φmm)2.5~20刃具調整量(mm)Min:48Max:65
ニューベビーチャック BTシャンク
BIG DAISHOWA¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。付属品ナット寸法D1(Φmm)35寸法D2(Φmm)34.5寸法d(Φmm)2.5~13刃具調整量(mm)Min:41Max:60
ベビーチャック
BIG DAISHOWA¥17,980税込¥19,7781個当日出荷干渉を防ぐ小径用のエンドミルホルダです。付属品ナット付コレット(BC-6・8・10)トラスコ品番137-8635シャンク径(Φmm)20内径d(Φmm)6・8・10RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーG1チャック
ユキワ精工¥33,980~税込¥37,378~1本5日以内出荷高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。テーパーBT40 7/24コレットツカミ能力d(mm)3.0-20.0ナット外径D(Φmm)50長さ調整ねじ(g)M22X1.5使用するコレットSG20使用するフックスパナFS50
HMCミーリングチャック(本体)
BIG DAISHOWA¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷独自のスリット機構により、エンドミル加工のヘビーカットからファインカットまで幅広く対応。把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮します。エンドミルなど刃物のチャッキングに最適。用途エンドミルなど刃物のチャッキングに最適。適合センタースルー標準対応タイプBTシャンクタイプシャンクBT40![ハイドロチャック UNIQ[[R上]] DReaM Chuck4.5° マパール](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02515812-260917-02.jpg)
ハイドロチャック UNIQ[[R上]] DReaM Chuck4.5°
マパール¥52,980税込¥58,2781本当日出荷トラスコ品番683-1082全長(mm)100タイプBT-40把握径(Φmm)25
UNIQ(R)ミル チャック,HA(HSK-A63)
マパール¥52,980~税込¥58,278~1本ほか当日出荷から翌々日出荷高い振れ精度です。(3μm以内)。制振機構が振動を吸収し、工具寿命が延長します。用途高速切削に。仕上げ切削に。(加工精度がUPします)シャンクHSK-A63
UNIQ R上 ミル チャック,HA(HSK-A100)
マパール¥72,980税込¥80,2781本当日出荷高い振れ精度です。(3μm以内)。制振機構が振動を吸収し、工具寿命が延長します。用途高速切削に。仕上げ切削に。(加工精度がUPします)シャンクHSK-A100寸法l3(mm)10シャンク径(mm)100
UNIQ R ミル チャック,HA(BT40)
マパール¥52,980税込¥58,2781本当日出荷軸方向の工具長調整機能付です。ISO 7388-2準拠のシャンクBT、JD/JF(JIS B 6339)タイプBT-40
旋盤用プレート
小林鉄工¥59,980~税込¥65,978~1個15日以内出荷旋盤用チャックプレート。JIS及びASA-A1・A2主軸端用。普通型チャックを旋盤に装着するために必要です。旋盤主軸端形状表で主軸の形状をご確認ください。
タップチャック(MT)
VERTEX(バーテックス)¥21,980税込¥24,1781個100日以内出荷タッピングボール盤等の逆転機構のスピンドルに適用します。1個のチャックで幅広いサイズのタップに対応できます。振れ精度(mm)0.05
タップチャック(MT)
VERTEX(バーテックス)¥14,980~税込¥16,478~1台ほか翌々日出荷から100日以内出荷タッピングボール盤等の逆転機構のスピンドルに適用します。1個のチャックで幅広いサイズのタップに対応できます。振れ精度(mm)0.05
タップチャック(JT)
VERTEX(バーテックス)¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷逆転機構のスピンドルに適用します。1個のチャックで幅広いサイズのタップに対応できます。振れ精度(mm)0.05
ステンレスキータイプドリルチャック
VERTEX(バーテックス)¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷ステンレス製のドリルチャックです放電加工、医療、食品関係の用途に最適です高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています振れ精度(mm)0.1/25以内
ステンレスキーレスドリルチャック
VERTEX(バーテックス)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷ステンレス製のドリルチャックです。放電加工、医療・食品関係の用途に最適です。チャックハンドルが不要で、迅速・確実にドリルの着脱ができます。振れ精度(mm)0.08/25以内
ホルダー_(第3世代)UNIQ Millチャック(ミーリング粗対応) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/BBT30
マパール¥55,980税込¥61,5781台当日出荷から22日以内出荷MAPALハイドロチャックの最上位モデル。デザインアワード2020受賞。高剛性でミーリング粗加工も可能。スピンドル負荷を最大15%削減。一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ。精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮。優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現用途ドリル、リーマ、エンドミル粗~仕上げ規格バランス品質: 出荷時 25,000 min-1 で G 2.5。シャンクBBT30刃具調整量(mm)10
ホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/HSK-A100
マパール¥109,800~税込¥120,780~1台22日以内出荷MAPALハイドロチャックの最上位モデル。デザインアワード2020受賞。干渉防止のスリムタイプ。一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ。精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮。優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現用途ドリル、リーマ、エンドミル中仕上げ~仕上げシャンクHSK-A100刃具調整量(mm)10
ホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/BT40
マパール¥81,980税込¥90,1781台22日以内出荷MAPALハイドロチャックの最上位モデル。デザインアワード2020受賞。干渉防止のスリムタイプ。一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ。精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮。優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現用途ドリル、リーマ、エンドミル中仕上げ~仕上げ規格バランス品質: 出荷時 25,000 min-1 で G 2.5。シャンクBT40刃具調整量(mm)10
ホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/HSK-A63
マパール¥99,980税込¥109,9781台22日以内出荷MAPALハイドロチャックの最上位モデル。デザインアワード2020受賞。干渉防止のスリムタイプ。一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ。精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮。優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現用途ドリル、リーマ、エンドミル中仕上げ~仕上げ寸法L(mm)160シャンクHSK-A63刃具調整量(mm)10
高さ調整式ドリル用コレットホルダ
NTツール¥33,980~税込¥37,378~1本3日以内出荷ドリル突き出し長さ調整の容易なコレットホルダです。手でガイドリングを回すだけで、刃物の突き出し長さを簡単に調整できます。ガイドリングの回転で簡単にドリルの突き出し量を調節可能。 ?。センタースルークーラント対応。(Max 7MPa) ?。プリセットスクリューでタグ付刃具の確実な回り止め。 ?。コレットの交換のみ刃具サイズの変更可能。用途穴明け、座グリ用にご使用ください。
CNC旋盤用ハイドロチャック
NTツール¥43,980税込¥48,3781本3日以内出荷CNC旋盤・刃物台での加工品質と工具寿命を向上する高精度ハイドロチャック。 ハイドロ減衰効果により加工時のびびりを抑制。 チャック部、シャンク部ともに油圧式を採用。繰り返し取付精度2μm以下。刃物取付時の芯ズレを解消。d20L120レンチサイズ(mm)5l150L37















![ハイドロチャック UNIQ[[R上]] DReaM Chuck4.5° マパール](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02515812-260917-02.jpg)