カテゴリ
絞り込み
ブランド
- MSTコーポレーション(155)
- BIG DAISHOWA(64)
- カトウ工機(50)
- 日研工作所(50)
- TRUSCO(29)
- タンガロイ(17)
- ワルター(15)
- サンドビック(13)
- 聖和精機(12)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(10)
- OSG(オーエスジー)(9)
- エムーゲ(EMUGE)(7)
- 田倉工具(6)
- 日東工器(5)
- ユキワ精工(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- NTツール(3)
- イスカル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

C340ER40コレット
ワルター¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷DIN6499準拠 ERタップコレットです。用途各種切削加工。切削加工のアクセサリー部品。材質スチールコレットタイプER-GB
C340ER20コレット
ワルター¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷DIN6499準拠 ERタップコレットです。用途各種切削加工。切削加工のアクセサリー部品。材質スチールコレットタイプER-GB
C340ER11コレット
ワルター¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷DIN6499準拠 ERタップコレットです。用途各種切削加工。切削加工のアクセサリー部品。材質スチールコレットタイプER-GB穴径(mm)11
C340ER25コレット
ワルター¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷DIN6499準拠 ERタップコレットです。用途各種切削加工。切削加工のアクセサリー部品。材質スチールコレットタイプER-GB
ドリルホルダ
BIG DAISHOWA¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷ドリルタッパ用モールステーパホルダ。モールステーパシャンクタイプのドリルがご使用いただけます。ドリルは付属していません。
コロチャック930 ペンシルタイプ 高精度チャックホルダ(コロマントキャプト仕様)
サンドビック¥92,980~税込¥102,278~1本当日出荷から9日以内出荷トルクレンチによる取り扱い容易な高精度チャック。独自のファルクラムテクノロジーによる、非常に高いクランプ力。良好な振れ精度で、加工精度や工具寿命を向上。高精度、高剛性、クイックチェンジに定評のあるコロマントキャプト仕様。用途ドリル、エンドミルのチャッキングに。狭いスペースの加工に。
コロチャック930 ペンシルタイプ 高精度チャックホルダ
サンドビック¥99,980~税込¥109,978~1本翌々日出荷トルクレンチによる取り扱い容易な高精度チャック。独自のファルクラムテクノロジーによる、非常に高いクランプ力。良好な振れ精度で、加工精度や工具寿命を向上。用途ドリル、エンドミルのチャッキングに。狭いスペースの加工に。
コロチャック930 HD 高精度チャックホルダ
サンドビック¥91,980~税込¥101,178~1本翌々日出荷トルクレンチによる取り扱い容易な高精度チャック。独自のファルクラムテクノロジーによる、非常に高いクランプ力。良好な振れ精度で、加工精度や工具寿命を向上。用途荒加工用。ドリル、エンドミルのチャッキングに。
コロチャック930 HD 高精度チャックホルダ(BT40)
サンドビック¥91,980~税込¥101,178~1本翌々日出荷トルクレンチによる取り扱い容易な高精度チャック。独自のファルクラムテクノロジーによる、非常に高いクランプ力。良好な振れ精度で、加工精度や工具寿命を向上。用途荒加工用。ドリル、エンドミルのチャッキングに。
コロチャック930 HD 高精度チャックホルダ(BT30)
サンドビック¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷トルクレンチによる取り扱い容易な高精度チャック。独自のファルクラムテクノロジーによる、非常に高いクランプ力。良好な振れ精度で、加工精度や工具寿命を向上。用途荒加工用。ドリル、エンドミルのチャッキングに。
コロチャック930 HD 高精度チャックホルダ(コロマントキャプト仕様)
サンドビック¥74,980~税込¥82,478~1本翌々日出荷トルクレンチによる取り扱い容易な高精度チャック。独自のファルクラムテクノロジーによる、非常に高いクランプ力。良好な振れ精度で、加工精度や工具寿命を向上。高精度、高剛性、クイックチェンジに定評のあるコロマントキャプト仕様。用途荒加工用。ドリル、エンドミルのチャッキングに。
MASーBT 403 コロチャック930
サンドビック¥91,980~税込¥101,178~1本翌々日出荷トルクレンチによる取り扱い容易な高精度チャック。独自のファルクラムテクノロジーによる、非常に高いクランプ力。良好な振れ精度で、加工精度や工具寿命を向上。用途ドリル、エンドミルのチャッキングに。
コロマントキャプト コロチャック930
サンドビック¥83,980~税込¥92,378~1本翌々日出荷トルクレンチによる取り扱い容易な高精度チャック。独自のファルクラムテクノロジーによる、非常に高いクランプ力。良好な振れ精度で、加工精度や工具寿命を向上。高精度、高剛性、クイックチェンジに定評のあるコロマントキャプト仕様。用途ドリル、エンドミルのチャッキングに。
ISO 7388-1 CoroChuck(R) 930
サンドビック¥89,980~税込¥98,978~1個ほか翌々日出荷トルクレンチによる取り扱い容易な高精度チャック。独自のファルクラムテクノロジーによる、非常に高いクランプ力。良好な振れ精度で、加工精度や工具寿命を向上。用途ドリル、エンドミルのチャッキングに。![SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (STシャンクホルダ [DIN1835B+E]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51500114-231219-02.jpg)
SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (STシャンクホルダ [DIN1835B+E])
OSG(オーエスジー)¥34,980~税込¥38,478~1本4日以内出荷タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)は、極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減し、安定したタップ加工を実現します。A-TAPの性能をさらに引き出す最適チューニング。極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減。内部・外部クーラント両方に対応可能。四角穴でタップのスリップを防止。(。SMH8サイズは除く)RoHS指令(10物質対応)対応
SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (HSKシャンクホルダ)
OSG(オーエスジー)¥39,980~税込¥43,978~1本4日以内出荷タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)は、極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減し、安定したタップ加工を実現します。A-TAPの性能をさらに引き出す最適チューニング。極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減。内部・外部クーラント両方に対応可能。四角穴でタップのスリップを防止。(。SMH8サイズは除く)RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 鋼シャンク (オイルホール付き)
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 鋼シャンク オイルホール付き です。用途PXMシリーズのシャンクホルダとして仕様鋼シャンク種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法BHTA(°)0
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 鋼シャンク (オイルホール無し)
OSG(オーエスジー)¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 鋼シャンク オイルホール無し です。用途PXMシリーズのシャンクホルダとして仕様鋼シャンク種別オイルホール:なしRoHS指令(10物質対応)対応寸法BHTA(°)0
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール無し)
OSG(オーエスジー)¥31,980~税込¥35,178~1本4日以内出荷Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク オイルホール無し です。用途PXMシリーズのシャンクホルダとしてRoHS指令(10物質対応)対応![SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (WBT-AHO・A [二面拘束BT]シャンクホルダ) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51499947-231219-02.jpg)
SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (WBT-AHO・A [二面拘束BT]シャンクホルダ)
OSG(オーエスジー)¥44,980~税込¥49,478~1本4日以内出荷タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)は、極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減し、安定したタップ加工を実現します。A-TAPの性能をさらに引き出す最適チューニング。極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減。内部・外部クーラント両方に対応可能。四角穴でタップのスリップを防止。(。SMH8サイズは除く)RoHS指令(10物質対応)対応
NC旋盤用コレットホルダ ERナット
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ERナットは外径のレンチ部が六角またはひっかけタイプのERホルダ用ナットです。 N11SX・N16SX・N20SX・N25SX・N32SX・N40SXの6種類があります。 nano仕様は特殊表面処理によりクランプ力と振れ精度の向上を実現する仕様です。 レンチ・コレットは別売りです。トラスコ品番207-7159全長(mm)26.0材質/仕上SCM440質量(g)260適合コレットER40適合レンチW-FK09外径(mm)63アズワン品番64-8615-68
NC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型 インチ
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881本当日出荷スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。 シャンク径はインチで、5/8”と3/4”の2種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。トラスコ品番207-6932全長(mm)142材質/仕上SCM415質量(g)400全長L1(mm)120適合コレットER16適合レンチW-ER16外径(mm)ナット径28アズワン品番64-8695-73全長L2(mm)22シャンク径3/4インチ
NC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型
TRUSCO¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から9日以内出荷一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類あります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。材質/仕上SCM415

























![SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (STシャンクホルダ [DIN1835B+E]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51500114-231219-02.jpg)




![SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (WBT-AHO・A [二面拘束BT]シャンクホルダ) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51499947-231219-02.jpg)