カテゴリ
絞り込み
ブランド
- MSTコーポレーション(155)
- BIG DAISHOWA(64)
- NTツール(56)
- カトウ工機(50)
- 日研工作所(50)
- TRUSCO(29)
- タンガロイ(28)
- VERTEX(バーテックス)(16)
- ワルター(15)
- サンドビック(13)
- 聖和精機(12)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(10)
- OSG(オーエスジー)(9)
- エムーゲ(EMUGE)(7)
- 田倉工具(6)
- GLOBE(旧堀内製作所)(6)
- 日東工器(5)
- ユキワ精工(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ホルダとは、切削工具に取り付けて、その先に取り付けるドリルや刃物を固定することを目的としたツールです。取り付けたい工具や目的によってホルダの形状や種類が異なります。タップを取り付ける場合はタップホルダ。ドリルを取り付ける場合はドリルホルダ、カッターを取り付ける場合はカッターホルダなどさまざまです。切削工具に適したホルダを取り付けることで、精度や作業効率が向上します。取り付けや交換がワンタッチでできるホルダや、精密追従機構の付いたタップホルダ、ビビりを軽減することができるホルダなど用途や目的、環境に応じて使い分けが必要です。

ダイスホルダー スライドタイプ
GLOBE(旧堀内製作所)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ダイスによるネジ切りをまっすぐ、正確に加工できます。 汎用機でのダイス加工に送りの必要がないスライドタイプです。 アーバーのセット位置により、オイルホールの位置が機械に合わせて変更できます。 シャンクは機械に合わせてアーバーを交換できるタイプです。用途ダイス加工用質量(g)2788ダイス径寸法(Φmm)50
HA-M-OHC型タッパー
カトウ工機¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から7日以内出荷センタークーラントスルー対応のHA-M型。スプリングコレットと比較してタップの取付け、取外しがワンタッチ。タップ交換後のツール長の再測定は不必要。TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様。TC-MO-SB型を使用すれば供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能。ミスト仕様にも対応可能。対応シャンク:HSK、BT。対応機構:クーラント
コレットホルダ シャンクHSK63A
NTツール¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷両テーパーコレットを用いた高精度、高把握力のバリエーション豊かなコレットホルダです。 ドリル加工、リーマ加工、仕上げエンドミル加工に最適
JT-MT-HA型タッパー
カトウ工機(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌日出荷シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
チャックアーバー
BIG DAISHOWA¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。その他ドリルチャックは付属しておりません。ジャコブステーパJT6
ドリルタッパ本体
BIG DAISHOWA¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から5日以内出荷ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。 タップの破損を防ぐ完全自動トルク調整装置付。 ドリルタッパ本体には2段階のトルク調整機能がついています。その他大径のタッピングにはコッタ穴が必要です。
NC旋盤用コレットホルダ ERMナット用レンチ
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷ERMナット用レンチです。 ナットの側面から装着してご使用ください。 ER08M・ER11M・ER16M・ER20M・ER25Mの5種類あります。材質/仕上S45C
コレットホルダ
NTツール¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から4日以内出荷AA級コレットでのチャッキング精度は4d先端でも5μm以下です。用途ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に最適。
高さ調整式シンクロ用タップホルダ
NTツール¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷ホルダ外周部を回すだけで刃先突き出し長さの調整ができます。センタースルークーラント対応です。用途シンクロ機能内蔵M/C専用。
主軸用コレットホルダーセット
ミスターマイスター¥54,980税込¥60,4781セット5日以内出荷精密卓上旋盤コンパクト9の主軸に取り付けて小物を把握するためのアタッチメントです。 材料の直径に合わせたコレットチャックを併用します。 その他ロータリーテーブル用のアタッチメントとしても使用できます。アズワン品番64-5177-65直径(mm)(ホルダー)80RoHS指令(10物質対応)対応
BT-SA-3型タッパー
カトウ工機¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から7日以内出荷「カトウタッパー」のベストセラー。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー。試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び、定寸
LittleMilling-9用コレトホルダーセット(MT-3)
ミスターマイスター¥54,980税込¥60,4781セット翌々日出荷エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。用途刃物を把握しますセット内容(mm)4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0アズワン品番64-5177-99RoHS指令(10物質対応)対応
”ドリルタッパ用タップホルダ”
BIG DAISHOWA¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌々日出荷タップホルダの交換がスムーズに行えます。用途タップ加工に。適合【ドリルタッパ】DT24RoHS指令(10物質対応)対応