カテゴリ
絞り込み
ブランド
- MSTコーポレーション(155)
- BIG DAISHOWA(64)
- NTツール(54)
- カトウ工機(50)
- 日研工作所(50)
- TRUSCO(29)
- タンガロイ(28)
- VERTEX(バーテックス)(16)
- ワルター(15)
- サンドビック(13)
- 聖和精機(12)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(10)
- OSG(オーエスジー)(9)
- エムーゲ(EMUGE)(7)
- 田倉工具(6)
- GLOBE(旧堀内製作所)(6)
- 日東工器(5)
- ユキワ精工(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: ツーリングホルダ
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
STT-SA-5型タッパー
カトウ工機¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から7日以内出荷CNC旋盤専用設計で短身により干渉を回避。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:STT。対応機構:縮み、伸び、定寸
BT-SA-3-OHS型タッパー
カトウ工機¥169,800~税込¥186,780~1個67日以内出荷サイドクーラントスルー対応のSA-3型。TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまで対応。対応シャンク:BT。対応機構:縮み、伸び、定寸、クーラント
BT-SA-3-OHC型タッパー
カトウ工機¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷センタークーラントスルー対応のSA-3型。TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまで対応。対応シャンク:BT。対応機構:縮み、伸び、定寸、クーラント
MT-SA-3型タッパー
カトウ工機¥39,980~税込¥43,978~1個翌日出荷から7日以内出荷「カトウタッパー」のベストセラー。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー。試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び、定寸
ST-SA-3型タッパー
カトウ工機¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から9日以内出荷「カトウタッパー」のベストセラー。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー。試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び、定寸
HA-M型タッパー
カトウ工機¥32,980~税込¥36,278~1個7日以内出荷から9日以内出荷同期制御加工機向け。高速タッピングに対応。短身により工作範囲が拡大。スプリングコレットと比較してタップの取付け、取外しがワンタッチ。タップ交換後のツール長の再測定は不必要。対応シャンク:BTタッピング能力M2~M8専用コレットTC206-M
ECG型タッパー
カトウ工機¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から7日以内出荷ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ(縮みなし)。同期ズレの不安を解消。管用ネジ精度の高い止りネジの加工も安心。対応シャンク:BT。対応機構:伸び、定寸
ECP型タッパー
カトウ工機¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から7日以内出荷同期ズレの不安を解消。細身のペンシルタイプ。機能をテンションのみに限定(浅ネジ防止)。TCA-S型コレットとの組み合わせにより、従来のSA-3型タッパーとの長さが同じになるため、プログラム変更せず置換え可能。難削材加工でもテンションによりムシレなどを防止。対応シャンク:BT。対応機構:伸び
SKB型タッパー
カトウ工機¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷から9日以内出荷同期精度の高い加工機向け。センタークーラントスルーに対応。高速タッピングに最適。短身により工作範囲が拡大。対応シャンク:HSK、BT。対応機構:クーラント
DPホルダー(DPドリル専用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,998税込¥4,3981本8日以内出荷DPドリル(DP-15、DP-16)を取り付ける事が出来ます。用途デッキプレートインサート取付穴用寸法(Φmm×Lmm)11×480
焼ばめホルダスリムライン2ピースタイプ(本体)
MSTコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷コンパクトで焼ばめが簡単。152種類のバリエーション。管理簡単・省スペース。前段取りが可能。多彩なシャンク形状(21種類)とコレット(80種類)の組み合わせが可能用途高速切削加工に最適適合レンチW-135
データワンコレットホルダ
MSTコーポレーション¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷操作性重視タイプ(中間ナット方式で簡単操作)締まり代2mm わずか6個のコレットでφ2.5~φ13の刃物をチャッキング(D12タイプ)質量(kg)1.5寸法L(mm)120寸法L1(mm)52.5寸法D(Φmm)2.5~13シャンクBT40寸法C(mm)30寸法L2(mm)40寸法L3(mm)52.5寸法C1(mm)45寸法C2(mm)58適合コレットD12適合スパナF-45推奨締付トルク範囲(N・m)70
クイックチェンジホルダー
BIG DAISHOWA¥139,800~税込¥153,780~1セット5日以内出荷工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP !。工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。付属品チャック締付け用スパナ
ドリルタッパーセット
BIG DAISHOWA¥119,800~税込¥131,780~1セット5日以内出荷ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーホルダー
BIG DAISHOWA¥7,698~税込¥8,468~1個5日以内出荷口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。適合本体HMC42-50U質量(kg)1チャック内径(Φmm)42