絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA(27)
- 日研工作所(18)
- VERTEX(バーテックス)(14)
- TRUSCO(9)
- MSTコーポレーション(5)
- ムラキ(5)
- ファーステック(5)
- SK(新潟精機)(4)
- フジツール(3)
- サンドビック(2)
- ユキワ精工(2)
- NTツール(2)
- エスコ(1)
- SYIC(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ミスターマイスター(1)
- エムーゲ(EMUGE)(1)
エコロジープロダクト

タッチポイントセンサ 非磁性コーティング
VERTEX(バーテックス)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷加工物端面に測定子を当てるだけで、位置決めができます。汎用、NCフライス盤、MCの原点位置、その他基準位置決めに最適です。材質測定子:非磁性コーティング
タッチポイントセンサ
VERTEX(バーテックス)¥5,598税込¥6,1581本翌々日出荷加工物端面に測定子を当てるだけで、位置決めができます。汎用、NCフライス盤、MCの原点位置、その他基準位置決めに最適です。材質【測定子】SNCM8
タッチポイントセンサ ステンレス製
VERTEX(バーテックス)¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷加工物端面に測定子を当てるだけで、位置決めができます。汎用、NCフライス盤、MCの原点位置、その他基準位置決めに最適です。材質【測定子】ステンレス
タッチポイントセンサ セラミック製
VERTEX(バーテックス)¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷加工物端面に測定子を当てるだけで、位置決めができます。汎用、NCフライス盤、MCの原点位置、その他基準位置決めに最適です。材質【測定子】セラミック
ポイントマスタ
BIG DAISHOWA¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達します。スタイラスST38-6Pが付属しています。非導電性のワーク・セラミックベアリング仕様の機械には、ご使用できません。
Z軸プリセットゲージ
ファーステック¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷小径エンドミルやドリルを破損しない微弱なスプリング力 パラレルやゲージブロックで簡単に校正可能 底面マグネット付き高さ(mm)認定:50.00、+0.008/-0目盛(mm)ダイヤルゲージ:0.01
タッチポイントセンサー
ファーステック¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷光や音で高感度の位置検出ができます(通電式) 全周4か所で確認できるランプ付 LED点灯式付属品試験用電池寸法L1(mm)158精度(mm)0.005寸法d(Φmm)10電池単5(12V)×1個
ハイトプリセッタ
日研工作所¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷から3日以内出荷刃先を痛めることなく、加工物の基準位置を敏速に、高精度に測定。 基準面から刃先までの寸法測定が簡単に、しかも高精度に行えます。 強力マグネット(吸着力:700N)採用により、立/横マシニングセンタはもちろん、NC旋盤、NCフライス盤にも最適です。 マグネットベースはON/OFF の切り替え式です。マグネットベースの底面をいつも清浄に保てます。 刃先を痛めないスムーズなクッション機構。(オーバーストローク:3mm) スライドヘッド部の完全防塵対策。 測定領域に入ったら赤ランプが点灯し、次にダイヤルゲージの長針が”0”を指した位置が、基準面から100mm又は150mmです。 IP43保護等級準拠:粉塵の侵入や水の飛沫から精密機器を保護するIP43対応。切粉や水滴が残る機内でのご使用に安心感が増しました。 (クーラントの噴射や水没などから内部機器を保護するものではありません。)用途基準面から刃先までの寸法測定付属品バッテリー LR44(H-C)×2個電源LR44(H-C)×2個吸着力(N)マグネットベース:700ヘッド径(Φmm)30
ハイトプリセッタ
日研工作所¥92,980税込¥102,2781個3日以内出荷刃先を痛めることなく加工物の基準位置を敏速に、高精度に測定します。(オーバーストローク:3mm)。[高精度検出]基準面から刃先までの寸法が簡単に、しかも高精度に行えます。[強力硬質マグネット付き]強力マグネット(吸着力 700N)ですから、立/横マシニングセンタは勿論、NC旋盤、NCフライス盤に最適です。[切粉鉄粉が付きません。]マグネットベースはON/OFF の切り替え式です。マグネットベースの底面をいつも清浄に保てます。刃先を痛めないスムーズなクッション機構(オーバーストローク:3mm)。スライドヘッド部の完全防塵対策。[近接ランプ付き]測定領域に入ったら赤ランプが点灯し、次にダイヤルゲージの長針が”0”を指した位置が、基準面から100mm又は150mmです。[IP43保護等級準拠]粉塵の侵入や水の飛沫から精密機器を保護するIP43対応。切粉や水滴が残る機内でのご使用に安心感が増しました。[0(ゼロ)点調整方法]マスタープレートが無くなりました。スライドヘッドを手で下方に押し密着した位置にて、ダイヤルゲージの長針を”0”に合わせて下さい。この時、短針は”ー3”を指しています。幅(mm)81高さ(mm)100奥行(mm)90
芯出しバー(スチール)
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。トラスコ品番208-3131繰返し精度±3μmアズワン品番64-8734-17
芯出しバー(スチール) TPS-104
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981個当日出荷用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。トラスコ品番208-3133全長(mm)85材質/仕上合金鋼 (HRC57)質量(g)50先端径(mm)4測定子(mm)10×10・4×6繰返し精度±3μmアズワン品番64-8734-18シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)500~700
ハイトプリセッター 底面マグネット付き(通電式)
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781個当日出荷刃先位置を基準面より50mmの高さで検出し、光で知らせてくれるため、わかりやすいです。 底面にマグネットがついているため取付自在です。用途Z方向の基準位置の設定に。トラスコ品番208-3129ストローク(mm)2幅(mm)50寸法(mm)(ツール受け)Φ18質量(kg)0.32高さ(mm)50奥行(mm)50電源コイン型電池LR-44×2個(付属)測定精度±5μmアズワン品番64-8723-94
センターファインダ/イメア
MSTコーポレーション¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷MST-イメア システム(電極保持具システム) 測定芯出用メスカップリング 芯出用測定器、ダイヤルゲージ付属品ダイヤルゲージ、アーム、レンチ一式、化粧箱、偏芯ピン仕様V型クロスに対する回転部の芯振精度 許容値:0.005
ラインマスター(超硬チップタイプ)
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781個当日出荷ケガキ部に超硬チップを使用していますので耐久性に優れています。 ケガキ作業が簡単に行えます。ミーリングチャック、サイドロックホルダを使い、あらゆる機械に簡単に取り付け可能です。 スプリングで軸方向に移動するためテーパ面にもケガキ作業ができます。用途ミーリングチャックなどに取り付けてのケガキ作業に。トラスコ品番791-4482全長(mm)130質量(g)500先端角(°)90芯径(mm)6作動距離(mm)18シャンク径(mm)32
ラインマスター(超硬チップタイプ)
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781本当日出荷トラスコ品番791-4474全長(mm)71質量(g)20タイプ替芯先端角(°)90芯径(mm)6シャンク径(mm)6
ユキワ 手動割出台縦横兼用
ユキワ精工¥339,800~税込¥373,780~1台6日以内出荷特許ワンタッチ方式により、レバーの一往復で、割り出しからクランプが自動的に完了し、能率が倍増します。割り出しの変更はセレクトピンをドライバーで反転するだけで完了します。不等分割にも大変便利です。用途手動型単能割り出し台です。タイプ縦横兼用タイプ割出数2、3、4、6、8、12、24等分割出精度60秒以内
芯出しホルダ
日研工作所¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷日研芯出しホルダを使用するとダイヤルの位置を変えずにノブを回すだけで内径外径の位置測定及び平行度測定等が簡単にできます。測定範囲(mm)Φ0~240
マシニングセンタ用タッチポイント
日研工作所¥59,980税込¥65,9781個翌日出荷から翌々日出荷一目で分かる赤ランプ点灯入り。先端の精密ボールが×好物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出ができます。用途フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。
マシニングセンター用マイクロタッチBT-UMT-W
日研工作所¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。タッチした瞬間に全周に赤いランプが点灯します。マシニングセンタ用のものは更にピーと電子音を発しますので安心です。