絞り込み
ブランド
- イスカル(433)
- MSTコーポレーション(394)
- サンドビック(345)
- BIG DAISHOWA(171)
- 日研工作所(131)
- タンガロイ(104)
- セコ・ツールズ・ジャパン(100)
- 三菱マテリアル(53)
- 日東工器(51)
- 住友電工ハードメタル(43)
- ユキワ精工(40)
- カイザー(35)
- 京セラ(28)
- マンヨーツール(20)
- 帝国チャック(ソール)(18)
- SANDVIK(16)
- ワルター(13)
- カトウ工機(11)
- リューター(日本精密機械工作)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

T溝チップガード
ダイナミックツール¥22,290税込¥24,5191箱(20本)5日以内出荷テーブルと本製品上面が面一となり、T溝への切粉の侵入を最小限に抑え、清掃工数を大幅に削減。特殊な成型方法、材料により、類似品のような変形や膨張がほぼありません。柔軟性も兼ね備え、ハサミやカッターで簡単にカット可能です。耐熱性があるため、ドライカットへも対応。耐クーラント性など試験を積み重ね高い耐久性を発揮。工具や潤滑剤不要で脱着が容易材質特殊シリコン樹脂長さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダスタンド
MSTコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から6日以内出荷スリムラインコレット・ストレートアーバ、HSK-E25・E32用のスタンド台。 4色から選択でき、色分けによる整理などに便利です。収納本数(本)各25表面スリムラインコレット、ストレートアーバ裏面小径ホルダ(HSK-E25/E32)
マシンセーフティーガード(アタッチメント取付タイプ)ガード幅 標準
フジ¥61,980~税込¥68,178~1個当日出荷から9日以内出荷材質ガード板(透明アクリル)、アーム、固定部(アルミ)、テーブル固定金具、ガード固定板(鉄製)
フルカットミルFCM型インサート ACM300F ステンレス鋼用 ARG
BIG DAISHOWA¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。用途有効切れ刃長:11。ノーズR:0.4寸法(mm)ノーズR:0.4切刃長さ(mm)11インサートホルダFCM型コーナーR(mm)0.4適合被削材種ステンレス鋼有効刃長(mm)切れ刃:11
プルボルト
BIG DAISHOWA¥3,798税込¥4,1781個当日出荷信頼性の高い材質を採用した、耐久性のある高品質のプルボルトです。用途BT・BBTツーリングの引き込みに。トラスコ品番539-2062ねじ径M16シャンクBT50
ショーン エッジファインダー(芯出しバー)
ムラキ(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷擢動部外周を黒色にし、擢動面の銀色と見分けやすくなっております。用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。2018年トラスコ掲載ページ1 1035
スライドクランプ ショートAタイプ(フラット型)
スーパーツール¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。ジョーの先端は、フラットなので基準面として使用できます。締め付け時、クランプヘッドが45°の傾斜をスライドします。コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。用途黒皮用、厚いワークのクランプに。材質特殊鋼、焼き入れ(HRC30~35)2018年トラスコ掲載ページ1 1094