絞り込み
ブランド
- イスカル(433)
- MSTコーポレーション(394)
- サンドビック(345)
- BIG DAISHOWA(171)
- 日研工作所(131)
- タンガロイ(104)
- セコ・ツールズ・ジャパン(100)
- 三菱マテリアル(53)
- 日東工器(51)
- 住友電工ハードメタル(43)
- ユキワ精工(40)
- カイザー(35)
- 京セラ(28)
- マンヨーツール(20)
- 帝国チャック(ソール)(18)
- SANDVIK(16)
- ワルター(13)
- カトウ工機(11)
- リューター(日本精密機械工作)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

高速回転ツール用GHハンドル
日研工作所¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から5日以内出荷高速回転ツール用の切換式ワンウェイクラッチハンドルです。切換レバーを切り換えるだけで、締付/緩めが簡単に、軽いトルクでラチェット操作で行えます。特に、刃物突出長の調整に便利です。 チャック先端は切欠のないシンプルでコンパクトな形状となりました。
超硬ソリッドバー
住友電工ハードメタル¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から8日以内出荷用途内径(小径)仕上げ用。仕様内径(小径)仕上げ用 ソリッド材質ACZ150材質(シャンク)超硬FIG1
CKボーリングシステム インサートTC
カイザー¥869~税込¥956~1個ほか当日出荷から24日以内出荷インサートホルダEWB用:EBH4~6、EWN/EWE用:ENH4~7、ENH6-1J~ENH6-3J、ENH7-1J、丸バイト:EB17AJ~40AJ
”RWカートリッジ”(止まり穴用) 適合チップ
カイザー¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷CKボーリングシステムインサートです。用途荒加工用(止まり穴用)に。フラット座面の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
CKボーリングシステム インサート TCGT
カイザー¥13,980税込¥15,3781箱(10個)9日以内出荷CKボーリングインサートです。用途被削材:鋳鉄・ダクタイルトラスコ品番776-5797材質コーティッド超硬寸法(mm)ノーズR:0.4切刃長さ(mm)11インサートホルダENH4~7、ENH6-1J~3J、ENH7-1J、EB17AJ~40AJコーナーR(mm)0.4適合被削材種鋳鉄、ダクタイル有効刃長(mm)切れ刃:11
ニュードリルミルチャック
ユキワ精工¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷ホルダ外径の研削によりバランスも良好です。高精度・高剛性・高バランスです。ロックナット端面とコレット端面が面一です。用途ドリルなどの取付けに。シャンクBT30RoHS指令(10物質対応)対応
タッチセンサー(通電方式)
SYIC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷オーバーラン保護機能付です。音と光で高感度の位置を検出します。全周4ヵ所で確認できる赤いランプ付です。用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。RoHS指令(10物質対応)対応
安定したマルチフライス加工用超硬ヘッド CoroMill316
サンドビック¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷ヘッド交換式マルチ用途ラジアスエンドミルヘッドです。用途フライス加工用。材種1730
刃物取付台
マンヨーツール¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷BT/2面拘束シャンク共用可能。LF-BT30/LF-TBT30の後継品。ホルダー取付け部は精密に機械加工されており、長尺、重量のあるホルダーでも安定した作業が可能。バイス、クランプ、ワークベンチ、機械テーブル、様々な方法で固定可能。質量(kg)4.36寸法H(mm)137.5寸法D(mm)110寸法T(mm)8.5寸法W(mm)186テーパーNo.BT30/2面拘束寸法P1(mm)71寸法P2(mm)91設置形態2-WAY(縦・横)
刃物取付台
マンヨーツール¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷BT/2面拘束シャンク共用可能。LF-BT50/LF-TBT50の後継品。ホルダー取付け部は精密に機械加工されており、長尺、重量のあるホルダーでも安定した作業が可能。バイス、クランプ、ワークベンチ、機械テーブル、様々な方法で固定可能。質量(kg)10.9寸法H(mm)192.5寸法D(mm)152.5寸法T(mm)11寸法W(mm)242テーパーNo.BT50/2面拘束寸法P1(mm)112寸法P2(mm)116設置形態2-WAY(縦・横)