絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,293件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ERシールコレット ER-SEAL-AAJET タンガロイ

    ERシールコレット ER-SEAL-AAJET

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    DIN 6499'AA 'メートル法ツール用の冷却ジェット付き超精密ER密閉スプリングコレット、正確なサイズのコレット。
    振れ精度0.005mm(0.0002")給油方式クーラント穴有RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源ユニット 機械装着式h4スピンドル用 リューター(日本精密機械工作)

    電源ユニット 機械装着式h4スピンドル用

    リューター(日本精密機械工作)
    89,980税込98,978
    1台
    22日以内出荷
    電源ユニットです。
    幅(mm)68質量(kg)1.1高さ(mm)128奥行(mm)128消費電力1kVA
  • 電源ユニット  機械装着式h4スピンドル用 リューター(日本精密機械工作)

    電源ユニット 機械装着式h4スピンドル用

    リューター(日本精密機械工作)
    89,980税込98,978
    1台
    15日以内出荷
    電源ユニットです。
    セット内容モーターコード5m幅(mm)68質量(kg)1.1高さ(mm)128奥行(mm)128電源(V)三相200~240(単相200~240)消費電力1kVA
  • ツールポストアタッチメント(機械装着式h4スピンドル用) リューター(日本精密機械工作)

    ツールポストアタッチメント(機械装着式h4スピンドル用)

    リューター(日本精密機械工作)
    65,980税込72,578
    1個
    8日以内出荷
    HSM用ツールポストアタッチメントです。 ホルダーガイドの位置を替えることで、芯高が変えられます。
    トラスコ品番124-8555寸法(mm)(取り付け部)Φ100×13、(ホルダーガイド部)24.75×24.75質量(kg)1.35適合ホルダHSMアズワン品番64-8733-16
  • 配電盤用チャッカーセット 西田製作所

    配電盤用チャッカーセット

    西田製作所
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    チャッカ―・専用軸・ねじなし刃物で、パンチ刃物がワンタッチでセットできます。Φ30.5のパンチが小軸用下穴径(Φ12)で作業可能です。
    用途配電盤の穴あけ作業。トラスコ品番160-2002適合機種NC-TP-F3-CP・NC-TP-F3-ACP・NC-TP5032Sセット内容Φ16.3、20.4、22.5、25.5、30.5質量(kg)2.1
  • レンチ NTツール

    レンチ

    NTツール
    799税込879
    1個
    当日出荷
    用途PHC-Aの刃物の締め付けに。品名レンチ
  • 機械装着用h4スピンドル HSM-3400 リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル HSM-3400

    リューター(日本精密機械工作)
    689,800税込758,780
    1台
    21日以内出荷
    テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。 50番タイプの大型機械に取付可能です。 2,500~15,000回転までの、樹脂、アルミのモデリング加工やロングアーバーを使用する加工に最適です。 ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
    付属品コレットチャック10mm、20mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ36mm全長(mm)246質量(kg)12.1電源(V)三相200最大出力(W)900最大トルク(N・m)1.1コレットサイズ(mm)10、20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500~15000外径(mm)132アズワン品番64-8559-18チャック径(mm)最大:Φ20
  • 機械装着用h4スピンドル HSM-3300 リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル HSM-3300

    リューター(日本精密機械工作)
    669,800税込736,780
    1台
    21日以内出荷
    テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。 50番タイプの大型機械に取付可能です。 2,500~23,000回転までの変速が可能です。ボールやテーパーエンドミル加工に最適です。 ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
    付属品コレットチャック4mm、6mm、10mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ24mm全長(mm)231質量(kg)10.7電源(V)三相200最大出力(W)900最大トルク(N・m)1.1コレットサイズ(mm)4、6、10無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500~23000外径(mm)132アズワン品番64-8558-97チャック径(mm)最大:Φ12
  • 機械装着用h4スピンドル 高速タイプ リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル 高速タイプ

    リューター(日本精密機械工作)
    489,800税込538,780
    1台
    21日以内出荷
    テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。 50番タイプの大型機械に取付可能です。 5,000~40,000回転までの変速が可能です。1ミリ以下の穴あけや、小径エンドミル加工に最適です。 ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
    付属品コレットチャック4mm、6mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm全長(mm)170.3質量(kg)5.6電源(V)三相200最大出力(W)410最大トルク(N・m)0.54コレットサイズ(mm)4、6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000~40000外径(mm)110アズワン品番64-8559-16チャック径(mm)最大:Φ6
  • 機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-3400 リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-3400

    リューター(日本精密機械工作)
    199,800税込219,780
    1台
    21日以内出荷
    HSM-3400シリーズのパワーサプライです。
    適合機種HSM-3400シリーズ質量(kg)3.8電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240)容量(kVA)【消費電力】1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231アズワン品番64-8557-50
  • 機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-3300 リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-3300

    リューター(日本精密機械工作)
    199,800税込219,780
    1台
    21日以内出荷
    HSM-3300シリーズのパワーサプライです。
    適合機種HSM-3300シリーズ質量(kg)3.8電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240)容量(kVA)【消費電力】1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231アズワン品番64-8557-49
  • 機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-2550 リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-2550

    リューター(日本精密機械工作)
    219,800税込241,780
    1台
    21日以内出荷
    HSM-2550シリーズのパワーサプライです。
    適合機種HSM-2550シリーズ質量(kg)3.8電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240)容量(kVA)【消費電力】1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231アズワン品番64-8557-31
  • 機械装着用h4スピンドル パワーサプライ ELC-64 リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル パワーサプライ ELC-64

    リューター(日本精密機械工作)
    199,800税込219,780
    1台
    21日以内出荷
    ELM-64、ELM-64Y モーターユニットのパワーサプライ。
    適合機種ELM-64,ELM-64Y質量(kg)3.8電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240)容量(kVA)【消費電力】1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231アズワン品番64-8501-67
  • 機械装着用h4スピンドル モーターユニット リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル モーターユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    279,800税込307,780
    1台
    21日以内出荷
    ロボット、自動機、省力機械等への組み込み用に開発された商品で、精度・信頼性・耐久性に優れています。 バリ取り、ロボット向けのELM-64と精密加工(エンドミル加工、小径ドリル加工)向けのELM-64Yがあります。 無段変速型。
    用途バリ取りなどの専用機、ロボットに組み込んでの使用、旋盤の刃物台に取り付け、内径研磨作業にも。(オプション旋盤ホルダー有)。質量(kg)3.7電源(V)三相200最大出力(W)520最大トルク(N・m)0.44冷却方式モーター:エアーコレットサイズ(mm)6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000~24000外径(mm)70[h7]
  • ミーリングチャック用クーラントストレートコレット Winwell

    ミーリングチャック用クーラントストレートコレット

    Winwell
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    仕様ミーリングチャック用クーラントストレートコレット
  • KM63XMZ-FMA/FMC/フェイスミルアーバー Winwell

    KM63XMZ-FMA/FMC/フェイスミルアーバー

    Winwell
    64,980税込71,478
    1本
    4日以内出荷
    仕様KM63XMZ-FMA/FMC/フェイスミルアーバーシャンクKM63XMZ
  • KM63XMZ-ER/コレットチャック Winwell

    KM63XMZ-ER/コレットチャック

    Winwell
    69,980税込76,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様KM63XMZ-ER/コレットチャックシャンクKM63XMZ
  • KM63XMZ-EM/サイドロックホルダ Winwell

    KM63XMZ-EM/サイドロックホルダ

    Winwell
    67,980税込74,778
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様KM63XMZ-EM/サイドロックホルダシャンクKM63XMZ
  • KM63XMZ-CMZ/ミューエース形 Winwell

    KM63XMZ-CMZ/ミューエース形

    Winwell
    63,980税込70,378
    1本
    4日以内出荷
    仕様KM63XMZ-CMZ/ミューエース形シャンクKM63XMZ
  • KM63XMZ-ARH/ミーリングチャック Winwell

    KM63XMZ-ARH/ミーリングチャック

    Winwell
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    仕様KM63XMZ-ARH/ミーリングチャックシャンクKM63XMZ
  • CMZ/CMA用コレットセット Winwell

    CMZ/CMA用コレットセット

    Winwell
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様CMZ/CMA用コレットセット
  • CMZ/CMA用クーラント噴射コレット Winwell

    CMZ/CMA用クーラント噴射コレット

    Winwell
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    仕様CMZ/CMA用クーラント噴射コレット質量(kg)0.1
  • CMZ/CMA用クーラントコレット Winwell

    CMZ/CMA用クーラントコレット

    Winwell
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    仕様CMZ/CMA用クーラントコレット質量(kg)0.1
  • 3Dテスター ビプラス ムラキ

    3Dテスター ビプラス

    ムラキ
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番161-5519質量(g)660
  • 汎用位置決めブロック MSTコーポレーション

    汎用位置決めブロック

    MSTコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    アングルヘッドハーフの汎用位置決めブロックです。
  • 正面フライスアーバ MSTコーポレーション

    正面フライスアーバ

    MSTコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
  • マウンティングプレート MSTコーポレーション

    マウンティングプレート

    MSTコーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム
  • ヘッド用レンチ MSTコーポレーション

    ヘッド用レンチ

    MSTコーポレーション
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    アングルヘッドハーフ パーツ・組立て用工具 カバー、アングル軸固定ナットの組立て・分解に使用します。
  • フランジマウント/スマートグリップ MSTコーポレーション

    フランジマウント/スマートグリップ

    MSTコーポレーション
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    機械に直接取付けができない場合はマウンティングプレートをご使用ください。 スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム ダイレクトマウント型:ワークホルダを直接テーブルに取付ける事で、ワークを最短寸法でチャッキングできます。マシニングセンタの加工領域を広く確保できます。
    付属品取付けボルト×4ヶH60Φd40h140H145ΦD150G2M6×10寸法T1(mm)M5×8寸法T2(mm)M6×9寸法d3(mm)9ΦC110ΦD273寸法T3(mm)M8d26.6図面番号3ΦD395
  • ヒートロボ 電磁 MSTコーポレーション

    ヒートロボ 電磁

    MSTコーポレーション
    829,800税込912,780
    1個
    6日以内出荷
    電磁誘導加熱方式焼ばめ装置 スリムライン専用 瞬間焼ばめ コンパクトなデスクトップタイプ 工場のエアー(5kgf/平方センチメートル)が必要です。(消費エアー量:245L/min) 接続用のエアーチューブ(外径Φ8)、継手はご準備ください。
  • ヒートロボ BABY MSTコーポレーション

    ヒートロボ BABY

    MSTコーポレーション
    259,800税込285,780
    1個
    6日以内出荷
    冷却操作を忘れても自動的に冷却・停止 ホルダや焼ばめ装置を過熱から守ります! 加熱時間のムダがなくエコロジー 温風式 High Power 3000W 200V ノズル1つで全サイズ対応!:Φ3~25 安全タイマーで過熱防止・安心・エコ! 工場のエアー(5kgf/平方センチメートル)が必要です。(消費エアー量:245L/min) 接続用のエアーチューブ(外径Φ8)、継手はご準備ください。
  • パイプ用ホルダ/イメア MSTコーポレーション

    パイプ用ホルダ/イメア

    MSTコーポレーション
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    MST-イメア システム(電極保持具システム) 電極取付用メスカップリング
    付属品フラックスラバー(30ヶ)、偏心ピン仕様Φ0.5~Φ5の小径パイプ電極取付用 フラッシング可能
  • テストバーチェックメイトCMA バランス MSTコーポレーション

    テストバーチェックメイトCMA バランス

    MSTコーポレーション
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    加工前に簡単に機械主軸の振れ精度チェックが行える 中空で軽量!扱いやすい! Z軸原点出しにも便利 本体に実測地をマーキング!(長さ・直径・振れ精度・振れの位相) バランス修正(オプション) G2.5以下/30000min[[の-1乗]]により、動的精度チェックもできる。 主軸の正確な振れ精度と位相がわかる。[本体にマーキングされた振れ精度と位相を利用する事で正確に測定できる。] どの位相でも取付けができる。[取付け位相を選ばないので振れの測定がしやすい] 安心!検査表付き[振れ・長さ・直径・円筒度・真円度] ネームリングと目盛リングが傷や打痕を防ぐ。[横置きしてもテーパ部やストレート部の接触がない。]
    付属品精度検査表L315
  • テストバーチェックメイト CMB型 MSTコーポレーション

    テストバーチェックメイト CMB型

    MSTコーポレーション
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    加工前に簡単に機械主軸の振れ精度チェックが行える 中空で軽量!扱いやすい! Z軸原点出しにも便利 本体に実測地をマーキング!(長さ・直径・振れ精度・振れの位相) 主軸の正確な振れ精度と位相がわかる。[本体にマーキングされた振れ精度と位相を利用する事で正確に測定できる。] どの位相でも取付けができる。[取付け位相を選ばないので振れの測定がしやすい] 安心!検査表付き[振れ・長さ・直径・円筒度・真円度] ネームリングと目盛リングが傷や打痕を防ぐ。[横置きしてもテーパ部やストレート部の接触がない。]
    付属品精度検査表L315
  • テストバーチェックメイト CMA型 MSTコーポレーション

    テストバーチェックメイト CMA型

    MSTコーポレーション
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷
    加工前に簡単に機械主軸の振れ精度チェックが行える 中空で軽量!扱いやすい! Z軸原点出しにも便利 本体に実測地をマーキング!(長さ・直径・振れ精度・振れの位相) バランス修正(オプション) G2.5以下/30000min[[の-1乗]]により、動的精度チェックもできる。 主軸の正確な振れ精度と位相がわかる。[本体にマーキングされた振れ精度と位相を利用する事で正確に測定できる。] どの位相でも取付けができる。[取付け位相を選ばないので振れの測定がしやすい] 安心!検査表付き[振れ・長さ・直径・円筒度・真円度] ネームリングと目盛リングが傷や打痕を防ぐ。[横置きしてもテーパ部やストレート部の接触がない。]
    付属品精度検査表L315
  • テストバー MSTコーポレーション

    テストバー

    MSTコーポレーション
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷
    高精度な角度設定が必要な時の通り出し用としてご使用ください。
  • ツールセットアップスタンド MSTコーポレーション

    ツールセットアップスタンド

    MSTコーポレーション
    67,980税込74,778
    1個
    6日以内出荷
    ツールセッティング・プルスタッドの締付けが簡単・スピーディ。 段取り時間を短縮できる。 縦横自在
  • チェッキングロッド/DP MSTコーポレーション

    チェッキングロッド/DP

    MSTコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    直角度及び芯振れ検査用のテストバーです。
  • チェッキングルーラー/DP MSTコーポレーション

    チェッキングルーラー/DP

    MSTコーポレーション
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    位相検査用のテストバーです。
  • ダブテール/スマートグリップ MSTコーポレーション

    ダブテール/スマートグリップ

    MSTコーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    予めダブテール加工されたワーク用ホルダです。 スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム ダブテールクランプ方式:ワークに簡単な追加工(ダブテール加工)を行えば、少ないつかみ代で強力なクランプが可能です。5軸マシニングセンタの側面加工においても干渉がなく、ホルダと工具の突出しを最短に設定でき、強力で安定した加工を実現します。 クイックチェンジ型:段取り時間、加工時間の短縮で生産コストを大幅カット
    W17.5H55GM5H22H125ΦC30寸法SW(mm)4
ツーリング関連商品