絞り込み
ブランド
- イスカル(433)
- MSTコーポレーション(394)
- サンドビック(345)
- BIG DAISHOWA(171)
- 日研工作所(131)
- タンガロイ(130)
- セコ・ツールズ・ジャパン(101)
- NTツール(89)
- 三菱マテリアル(55)
- 日東工器(51)
- 住友電工ハードメタル(43)
- ユキワ精工(40)
- カイザー(35)
- VERTEX(バーテックス)(29)
- 京セラ(28)
- マンヨーツール(20)
- 帝国チャック(ソール)(18)
- SANDVIK(16)
- ワルター(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

SWカートリッジ/止まり穴用
BIG DAISHOWA¥38,980~税込¥42,878~1個5日以内出荷仕様●適合インサートクランプスクリュセット:S5S-20IPタイプ止まり穴用Eタイプ種類荒用ボーリングヘッド適合インサートCC16
ショーン タッチファインダ
ムラキ¥38,980税込¥42,8781本当日出荷全方位から確認できる赤色発光LEDと2か所の小窓付です。光で高感度の位置検出ができます。オーバーラン保護機能付です。全周で確認できる赤色発光LEDプラス2カ所の小窓付です。通電式、オーバーラン保護機能付で、A23S12Vの電池を採用する事により高感度で検出できます。用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。ガンドリルマシンやマシニングセンタ、NCフライスでのワーク位置検出に使用。2018年トラスコ掲載ページ1 1034
ショーン タッチファインダー Φ32(通電方式)
ムラキ¥32,980税込¥36,2781本当日出荷赤色LEDを全方位から確認可能です。音と光で高感度の位置検出ができます。オーバーラン保護機能付です。用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。トラスコ品番480-7936質量(g)5402018年トラスコ掲載ページ1 1034
ショーン タッチファインダー Φ20(通電方式)
ムラキ¥29,980税込¥32,9781本当日出荷赤色LEDを全方位から確認可能です。音と光で高感度の位置検出ができます。オーバーラン保護機能付です。用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。トラスコ品番480-7928質量(g)3312018年トラスコ掲載ページ1 1034
ショーン ゼロファインダー
ムラキ¥46,980税込¥51,6781台当日出荷LEDランプを全方位から確認可能です。強力マグネット付です。工具破損を防ぐクッション機構付です。用途高精度の刃先位置測定に。トラスコ品番480-7961質量(g)2262018年トラスコ掲載ページ1 1035
受ネジ
ニューストロング販売¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から翌々日出荷広範囲の締結に使用できます。用途締結作業に。部品に。セット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ2018年トラスコ掲載ページ1 1095
自在バイス
ニューストロング販売¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から翌々日出荷口金が平面用なので精度物などをクランプできます。用途ワークの固定に。セット内容単品材質本体:FCD45、口金:S45C、焼き入れ(HRC45~48)2018年トラスコ掲載ページ1 1100
プレーンクランプ 使用ボルト
ニューストロング販売¥8,998~税込¥9,898~1組当日出荷から翌々日出荷スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。M18、M20用のクランプです。ボルトを差し込んだ状態から前後に移動出来るストロークがあります。2個1組です。用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。クランプ作業に。セット内容2ヶ1組材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)2018年トラスコ掲載ページ1 1093
フッククランプ(Dタイプ)
ニューストロング販売¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から翌々日出荷スプリングを内蔵しており、クランプ作業の効率が上がります。用途NC機械などのクランプ。セット内容単品材質本体:スチール(S45C)黒染仕上げ、キャップボルト:スチール(SCM440)、焼き入れ(HRC38~42)2018年トラスコ掲載ページ1 1101
スイングワッシャー
ニューストロング販売¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷脱着作業の効率を上げます。ワッシャーを取り外す必要が無くなります。用途クランプ作業が多い場合に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC40)2018年トラスコ掲載ページ1 1102
C型ワッシャー
ニューストロング販売¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。大量生産時に便利です。クランプの代用として使用出来ます。用途クランプの代用として。横からの脱着によって効率が良くなります。セット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC40)2018年トラスコ掲載ページ1 1102
スライドクランプ ショートBタイプ(ラック型)
スーパーツール¥9,798税込¥10,7781個欠品中コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。ジョーの先端は、ラックが刻まれていて下方に押しつけクランプします。締め付け時、クランプヘッドが45°の傾斜をスライドします。コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。用途黒皮用、厚いワークのクランプに。材質特殊鋼、焼き入れ(HRC30~35)2018年トラスコ掲載ページ1 1094
スライドクランプ ショートBタイプ(フラット型)
スーパーツール¥7,598~税込¥8,358~1個4日以内出荷から6日以内出荷コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。ジョーの先端は、フラットなので基準面として使用できます。締め付け時、クランプヘッドが45°の傾斜をスライドします。コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。用途黒皮用、薄いワークのクランプに。材質特殊鋼、焼き入れ(HRC30~35)2018年トラスコ掲載ページ1 1094
アジャスタブル ミニ ブロック(マグネット付)
スーパーツール¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷マグネット付なので振動で位置がずれません。低床のためスクリューサポートでは入らない30mm以下でも対応可能です。横から操作のため、奥まった箇所での操作も可能です。用途ワークのビビリ止めやレベル出し。トラスコ品番856-1225セット内容六角棒レンチ(六角二面幅:6mm)材質特殊鋼、黒染め2018年トラスコ掲載ページ1 1088
アジャスタブル ミニ ブロック
スーパーツール¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷低床のためのスクリューサポートでは入らない30mm以下でも対応可能です。横から操作のため、奥まった場所でも使用できます。用途ワークのビビリ止めやレベル出し。材質特殊鋼、黒染め2018年トラスコ掲載ページ1 1088
テストバー(30X400
大菱計器製作所¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷芯振れのマスターとしてご使用ください。 センター取付用穴付きです。 円筒部は全品焼入品です。質量(kg)2.2寸法L(mm)400ΦD30RoHS指令(10物質対応)対応振れ(μm)円筒度/3
テストバー(25X300
大菱計器製作所¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷芯振れのマスターとしてご使用ください。 センター取付用穴付きです。 円筒部は全品焼入品です。質量(kg)1.2寸法L(mm)300ΦD25RoHS指令(10物質対応)対応振れ(μm)円筒度/3
テストバー(20X200
大菱計器製作所¥64,980税込¥71,4781個5日以内出荷芯振れのマスターとしてご使用ください。 センター取付用穴付きです。 円筒部は全品焼入品です。質量(kg)0.5寸法L(mm)200ΦD20RoHS指令(10物質対応)対応振れ(μm)円筒度/2
テストバー(20X150
大菱計器製作所¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷芯振れのマスターとしてご使用ください。 センター取付用穴付きです。 円筒部は全品焼入品です。質量(kg)0.4寸法L(mm)150ΦD20RoHS指令(10物質対応)対応振れ(μm)円筒度/2