絞り込み
ブランド
- イスカル(433)
- MSTコーポレーション(394)
- サンドビック(345)
- BIG DAISHOWA(171)
- 日研工作所(131)
- タンガロイ(130)
- セコ・ツールズ・ジャパン(101)
- NTツール(89)
- 三菱マテリアル(55)
- 日東工器(51)
- 住友電工ハードメタル(43)
- ユキワ精工(40)
- カイザー(35)
- VERTEX(バーテックス)(29)
- 京セラ(28)
- マンヨーツール(20)
- 帝国チャック(ソール)(18)
- SANDVIK(16)
- ワルター(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

パイプ用ホルダ/イメア
MSTコーポレーション¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷MST-イメア システム(電極保持具システム) 電極取付用メスカップリング付属品フラックスラバー(30ヶ)、偏心ピン仕様Φ0.5~Φ5の小径パイプ電極取付用 フラッシング可能
テストバーチェックメイトCMA バランス
MSTコーポレーション¥99,980~税込¥109,978~1個6日以内出荷加工前に簡単に機械主軸の振れ精度チェックが行える 中空で軽量!扱いやすい! Z軸原点出しにも便利 本体に実測地をマーキング!(長さ・直径・振れ精度・振れの位相) バランス修正(オプション) G2.5以下/30000min[[の-1乗]]により、動的精度チェックもできる。 主軸の正確な振れ精度と位相がわかる。[本体にマーキングされた振れ精度と位相を利用する事で正確に測定できる。] どの位相でも取付けができる。[取付け位相を選ばないので振れの測定がしやすい] 安心!検査表付き[振れ・長さ・直径・円筒度・真円度] ネームリングと目盛リングが傷や打痕を防ぐ。[横置きしてもテーパ部やストレート部の接触がない。]付属品精度検査表L315
テストバーチェックメイト CMB型
MSTコーポレーション¥94,980~税込¥104,478~1個3日以内出荷から6日以内出荷加工前に簡単に機械主軸の振れ精度チェックが行える 中空で軽量!扱いやすい! Z軸原点出しにも便利 本体に実測地をマーキング!(長さ・直径・振れ精度・振れの位相) 主軸の正確な振れ精度と位相がわかる。[本体にマーキングされた振れ精度と位相を利用する事で正確に測定できる。] どの位相でも取付けができる。[取付け位相を選ばないので振れの測定がしやすい] 安心!検査表付き[振れ・長さ・直径・円筒度・真円度] ネームリングと目盛リングが傷や打痕を防ぐ。[横置きしてもテーパ部やストレート部の接触がない。]付属品精度検査表L315
テストバーチェックメイト CMA型
MSTコーポレーション¥89,980~税込¥98,978~1個6日以内出荷加工前に簡単に機械主軸の振れ精度チェックが行える 中空で軽量!扱いやすい! Z軸原点出しにも便利 本体に実測地をマーキング!(長さ・直径・振れ精度・振れの位相) バランス修正(オプション) G2.5以下/30000min[[の-1乗]]により、動的精度チェックもできる。 主軸の正確な振れ精度と位相がわかる。[本体にマーキングされた振れ精度と位相を利用する事で正確に測定できる。] どの位相でも取付けができる。[取付け位相を選ばないので振れの測定がしやすい] 安心!検査表付き[振れ・長さ・直径・円筒度・真円度] ネームリングと目盛リングが傷や打痕を防ぐ。[横置きしてもテーパ部やストレート部の接触がない。]付属品精度検査表L315
ダブテール/スマートグリップ
MSTコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷予めダブテール加工されたワーク用ホルダです。 スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム ダブテールクランプ方式:ワークに簡単な追加工(ダブテール加工)を行えば、少ないつかみ代で強力なクランプが可能です。5軸マシニングセンタの側面加工においても干渉がなく、ホルダと工具の突出しを最短に設定でき、強力で安定した加工を実現します。 クイックチェンジ型:段取り時間、加工時間の短縮で生産コストを大幅カットW17.5H55GM5H22H125ΦC30寸法SW(mm)4
サイドスクリュ/スマートグリップ
MSTコーポレーション¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷スマートグリップのワークホルダです。 スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム クイックチェンジ型:段取り時間、加工時間の短縮で生産コストを大幅カット
クリーンBOX
MSTコーポレーション¥999,800税込¥1,099,7801台4日以内出荷ツーリング・コレット・ナット・工具・小物ワークをしっかり洗浄し、高精度を長く維持できる。 シンク一体型でコンパクト、省スペース。 給排水管工事不要でどこにでも設置可能。 洗浄水は安全な水系洗浄剤。循環式で環境にも優しい。 冬でも快適な洗浄水ヒーター内蔵。付属品ハンドノズル 1ヶ、メインフィルタ 2ヶ、サブフィルタ 2ヶ、排水口トラップ 1ヶ、排水口ゴム栓 1ヶ、ウォッシュバスケット 1ヶ、ウォッシュテーブル 1ヶ、シンク外周カバー 1セット、フック 2ヶ、竹製ブラシ 1ヶ、一次側電源コード(コンセント付) 15m材質シンク・タンク・洗浄ユニット:SU304ベースフレーム:SS400質量(kg)約100(洗浄液を含め約165)電源3相200V(定格15A)タンク容量(L)約65(温度計付レベルゲージ付属)ヒーター容量(kW)3(温度調節機能付)ポンプ0.3~0.51kw(50/60Hz) (グルンドフォス製)
アングルピース/イメア
MSTコーポレーション¥139,800税込¥153,7801個6日以内出荷主軸に対して電極ホルダ90度方向変換可能。 MST-イメアシステム エクステンションカップリング付属品偏心ピン
アダプタ/モノ
MSTコーポレーション¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷焼きばめホルダ(スリムライン)を焼きばめ装置にセット・位置決めする治具です。 アダプタ単体で使用する場合とベース(別売)と組合わせて使用する場合があります。 モノシリーズ
アダプタ/ストレートアーバ
MSTコーポレーション¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷焼きばめホルダ(スリムライン)を焼きばめ装置にセット・位置決めする治具です。 アダプタ単体で使用する場合とベース(別売)と組合わせて使用する場合があります。 ストレートアーバ
その他ツーリング機器
タンガロイ¥64,980~税込¥71,478~1個4日以内出荷から6日以内出荷高圧クーラント対応ブレード用 TungCap アダプターブレードCAER/L...-CHPRoHS指令(10物質対応)対応
ニューベビー
BIG DAISHOWA¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷仕様●工具調整量H :48~65●最大把持径(Φmm):20質量(kg)0.77寸法L(mm)45寸法D(Φmm)46寸法D1(Φmm)45.5寸法D2(Φmm)31.267寸法d(Φmm)2.5~20適合コレットNBC20-□シャンクNo.MT4