絞り込み
ブランド
- イスカル(433)
- MSTコーポレーション(394)
- サンドビック(345)
- BIG DAISHOWA(171)
- 日研工作所(131)
- タンガロイ(130)
- セコ・ツールズ・ジャパン(101)
- NTツール(89)
- 三菱マテリアル(55)
- 日東工器(51)
- 住友電工ハードメタル(43)
- ユキワ精工(40)
- カイザー(35)
- VERTEX(バーテックス)(29)
- 京セラ(28)
- マンヨーツール(20)
- 帝国チャック(ソール)(18)
- SANDVIK(16)
- ワルター(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ワイヤーカットシステムツーリング
NEOTEC(榮製機)¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷マルテンサイト系のステンレス鋼を全面焼入れし、精密研削加工で仕上げてあります。 ワイヤーカット放電加工機のワークスタンドにレべリングベース・パレットホルダーを装着して使用します。 レべリングベースへのファインバイス・Vブロック・パレットホルダーの装着はレべリングベースの位置決めピンにより容易に取り付けができ、交換も容易にできます。 レべリングベースは加工物の水平と平行出しが容易で、特に薄物、小物、丸物ワークの加工に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ミルデックス
NEOTEC(榮製機)¥459,800税込¥505,7801台6日以内出荷4インチスクロールチャック付の24分割割出台です。 小物ワークの軽切削加工に最適。 縦横兼用での使用ができ、マシンバイス等に挟んで使用できます。仕様4吋三ッ爪スクロールチャック(億川製)質量(kg)11高さ(mm)(センサー)75目盛1°とび360°目盛(副尺5分)貫通穴径(Φmm)(チャック部)24、(本体)25割出数24分割(15°ピッチ、精度±60秒以内)チャックサイズ(外爪)Φ3~95mm、(内爪)Φ29~84mmRoHS指令(10物質対応)対応
回転チャッカー
NEOTEC(榮製機)¥269,800~税込¥296,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷平面研削盤用のコレット型小型円筒研削装置です。 金型の入子ピン、パンチなどの円筒研削加工に最適です。 大昭和精機製のニューベビーチャックを使用(コレクトチャック及びスパナ付属なし)。 わずらわしい心出し作業の段取時間が省けます。 繰り返し精度0.003mm以内。RoHS指令(10物質対応)対応
パンチデックス
NEOTEC(榮製機)¥529,800~税込¥582,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷異形パンチ、コアピン等の成形加工、割出加工、検査治具として使用できます。 スピンドルに二列のベアリング構造を内蔵しているため剛性があり、耐久性に優れています。 Vブロックの材質がダイス鋼(SKD-11)の焼入れのため耐摩耗に優れています。仕様(任意角度)サインバー方式高さ(mm)(センサー)75シャンク径(Φmm)(加工可能)3~32目盛360°(1°とび目盛り線15°とび数字)精度(mm)(成形)0.002貫通穴径(Φmm)29割出数24分割(15°ピッチ、精度±10秒以内)RoHS指令(10物質対応)対応
パンチデックス用ミニVブロック
NEOTEC(榮製機)¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷縦と横方向に芯出し調整ができ異形パンチのR加工や偏芯加工が容易にできます。 Φ0.5~3.5ミリの小径の加工時にPX-30及びPX-30WVブロックに装着し使用できます。材質SKS-3質量(kg)0.1容量(Vブロック)Φ0.5~3.5mm焼入硬度HRC62°RoHS指令(10物質対応)対応
ツールデックス
NEOTEC(榮製機)¥439,800税込¥483,7801台4日以内出荷平面研削盤、フライス盤、ボール盤等に取付けて、小物ワークの円筒、割出し、穴あけ加工が能率よくできます。 握りとストッパーを取り外すとチャックを上向きで使用できます。 マシンバイスに挟んで割出し治具として使用できます。 ベアリング構造を二列にしているためスピンドルの剛性が向上されています。仕様長手定寸ストッパー装置付き(着脱可能)、3吋三ッ爪スクロールチャック(北川製)質量(kg)8.2高さ(mm)(センサー)70目盛1°とび360°目盛(副尺5分)貫通穴径(Φmm)(チャック部)16、(本体)26割出数24分割(15°ピッチ、精度±30秒以内)チャックサイズ(外爪)Φ2~70mm、(内爪)Φ24~64mmRoHS指令(10物質対応)対応
トークロック コレット&部品 ショートAC-7701~7742
帝国チャック(ソール)¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-8700-M・AC-8700・AC-7700-A用幅(mm)33.3
トークロック コレット&部品 ショートAC-7601~7630
帝国チャック(ソール)¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-8600-M・AC-8600・AC-7600-A用幅(mm)31
トークロック コレット&部品 ショートAC-7501~7524
帝国チャック(ソール)¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-8500-M・AC-8500・AC-7500-A用幅(mm)28.6
トークロック コレット&部品 ショートAC-7401~7420
帝国チャック(ソール)¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-8400-M・AC-8400・AC-7400-A用幅(mm)23.9
トークロック コレット&部品 ショートAC-7301~7328
帝国チャック(ソール)¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-8300-M・AC-8300・AC-7300-A用幅(mm)21.3
トークロック コレット&部品 ショートAC-7201~7220
帝国チャック(ソール)¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-8200-M・AC-8200・AC-7200-A用幅(mm)18.3
トークロック コレット&部品 ショートAC-7101~7115
帝国チャック(ソール)¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-8100-M・AC-8100・AC-7100-A用幅(mm)15
トークロック コレット&部品 スタンダードAC-901~937
帝国チャック(ソール)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-2910-M・AC-2910・AC-1900用幅(mm)63.5
トークロック コレット&部品 スタンダードAC-801~833
帝国チャック(ソール)¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-2810-M・AC-2810・AC-1800用幅(mm)57.2
トークロック コレット&部品 スタンダードAC-701~729
帝国チャック(ソール)¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-2710-M・AC-2710・AC-1700用幅(mm)50.8
トークロック コレット&部品 スタンダードAC-601~620
帝国チャック(ソール)¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-2610-M・AC-2610・AC-1600用幅(mm)46
トークロック コレット
帝国チャック(ソール)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-2510-M・AC-2510・AC-1500用幅(mm)41.1
トークロック コレット&部品 スタンダードAC-401~412
帝国チャック(ソール)¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-2410-M・AC-2410・AC-1400用幅(mm)36.6
トークロック コレット&部品 スタンダードAC-301~318
帝国チャック(ソール)¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-2310-M・AC-2310・AC-1300用幅(mm)31.7
トークロック コレット&部品 スタンダードAC-201~212
帝国チャック(ソール)¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-2210-M・AC-2210・AC-1200用幅(mm)26.9
トークロック コレット&部品 スタンダードAC-101~110
帝国チャック(ソール)¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-2110-M・AC-2110・AC-1100用幅(mm)22.4
マウントベース
REX(レッキス工業)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷から8日以内出荷ご使用のマシンに合わせて選定していただき、RGROとの組み合わせでパイプマシンにセットができます。用途RGROとの組み合わせて使用