417件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シャンク」から絞り込む
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20- 質量(kg)1.1 寸法L(mm)75 寸法L1(mm)49 シャンクサイズ:HSK63A コレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0 ΦD153 型番クーラントダクト:HSK63A-CD、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20 寸法L2(mm)23.5 把握径(Φmm)d:3.0~20.0 ロックナットD(Φ):50
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

干渉を抑えたナット外径Φ32、高剛性でスリムなミーリングチャックです。
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンドミル加工を目的に開発した新型コレットチャック。エンドミル加工に不可欠な高い把握力と、曲げに強い高剛性ボディがしっかりサポート。
付属品ナット タイプセンタスルー 適合チャックメガEチャック
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度油圧チャック式ホルダ。レンチ1本で簡単着脱。精度・剛性を高めた内部構造。
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

ナット外径Φ10の超極細設計。干渉対策を考慮したスリムな高速回転ホルダ。
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

精度を極めた究極のハイドロチャックホルダUPタイプ。4D先端1μm以下の驚異の振れ精度。レンチ1本で簡単着脱。精度・剛性を高めた内部構造。小型マシニングセンタに最適な超コンパクト設計。超高精度UPタイプ。HSK-E25シャンクタイプ
タイプスーパースリムタイプ ΦD14 装着方法主軸工具:二面拘束
1個
81,980 税込90,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高精度油圧チャック式ホルダ。レンチ1本で簡単着脱。精度・剛性を高めた内部構造。高精度・超コンパクト設計。小型マシニングセンタ用ハイドロチャック。
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械の同期誤差を吸収・補正しタップ寿命を向上。C6シャンク。シンクロ機能の無い工作機械ではご使用になれません。タップホルダ・レンチは付属していません。
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

干渉を防ぐ小径工具用ホルダ。
シャンクΦ20ST
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度油圧チャック式ホルダ。レンチ1本で簡単着脱。精度・剛性を高めた内部構造。
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CNC自動旋盤における高精度なドリル・リーマ加工をハイドロチャックがサポート。レンチ1本で、狭い機内でも簡単に工具交換が行なえます。
A15 寸法B2(mm)15.8
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

BIG独自のスリット機構で、エンドミルのヘビーカットからファインカットまで、ハイパワー&高精度にサポート。
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。剛性、精度、把握力の3拍子を実現しました。
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械の同期誤差を吸収・補正しタップ寿命を向上。C5シャンク。シンクロ機能の無い工作機械ではご使用になれません。タップホルダ・レンチは付属していません。
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度油圧チャック式ホルダ。レンチ1本で簡単着脱。精度・剛性を高めた内部構造。
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。剛性、精度、把握力の3拍子を実現しました。
1個
85,980 税込94,578
4日以内出荷

実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。ナット無し本体です。
チャックメガニューベビーチャック
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナットの端面密着により一体型に迫る高剛性の大径エンドミル用ホルダ。
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

BIG独自のスリット機構により、エンドミル加工のヘビーカットからファインカットまで、ハイパワー&高精度にサポート。レンチは付属していません。
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷

1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

1本
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

関連資料商品仕様(0.54MB)
1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

関連資料商品仕様(0.88MB)
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユキワ精工S32 EYチャック
欧州標準で、汎用性の高いツーリングです。欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コレットが使用できます。
材質ボディー:高炭素クロム軸受鋼 シャフト径(Φmm)32
1個
13,190 税込14,509
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

欧州標準で、汎用性の高いツーリングです。欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コレットが使用できます。
材質ボディー:高炭素クロム軸受鋼
1個
11,790 税込12,969
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ロックナット外径がΦ12と小さいため、ワークや治具への接近性が良好です。総合芯振れ精度5μmを保証しているため、加工時の工具への負担が大幅に軽減し、工具寿命が向上します。
用途ドリルなど刃物のチャッキングに。 把握径(Φmm)1~4 RoHS指令(10物質対応)対応 首下径(Φmm)12
1個
23,890 税込26,279
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユキワ精工S20 EYチャック
欧州標準で、汎用性の高いツーリングです。欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コレットが使用できます。
材質ボディー:高炭素クロム軸受鋼 シャフト径(Φmm)20
1個
11,790 税込12,969
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
11,390 税込12,529
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サンドビックコロチャック970(540)
シンクロタップホルダ。加工時のスラストを低減し、正確なねじ切りが可能。メタルパーツ採用でホルダが長寿命。内部給油対応で、刃先冷却を効果的に
用途シンクロタップ加工に。
1本ほか
81,980 税込90,178
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

シンクロタップホルダ。加工時のスラストを低減し、正確なねじ切りが可能。メタルパーツ採用でホルダが長寿命。内部給油対応で、刃先冷却を効果的に
用途シンクロタップ加工に。
1本ほか
89,980 税込98,978
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
タイプスリム3°テーパデザイン 外径(Φmm)50 シャンクHSK-A63 首下長(mm)120 刃具調整量(mm)10 適合レンチ付属六角レンチ
1本
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。 タイプ3°テーパスリム シャンクBT40 適合レンチ付属六角レンチ
1本
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。 タイプ3°テーパスリム シャンクBT30 適合レンチ付属六角レンチ
1本
53,980 税込59,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『チャック』には他にこんなカテゴリがあります