絞り込み
ブランド
  • カトウ工機
  • BIG DAISHOWA(28)
  • NTツール(12)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • GLOBE(旧堀内製作所)(6)
  • 日研工作所(5)
  • 日東工器(5)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3)
  • ユキワ精工(3)
  • MSTコーポレーション(2)
  • ALPS TOOL(アルプスツール)(2)
  • H&H(1)
  • 聖和精機(1)
  • 田倉工具(1)
  • NAC(長堀工業)(1)
  • エムーゲ(EMUGE)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップコレット カトウ工機タップコレットカトウ工機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
JT-MT-HA型タッパー カトウ工機JT-MT-HA型タッパーカトウ工機(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
シンプル構造、簡単操作細身、短身なので狭い作業空間に最適対応シャンク:MT、JT
用途タッピングボール盤用直立、ラジアルボール盤用
三割コレット カトウ工機三割コレットカトウ工機
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
MT-SA-6型タッパー カトウ工機MT-SA-6型タッパーカトウ工機
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
あらゆる機械に使用できる短身タイプ伸縮装置が送り誤差を吸収短身なので狭い作業空間に最適対応シャンク:BT、STT、ST、MT対応機構:縮み、伸び
ST-SA-6型タッパー カトウ工機ST-SA-6型タッパーカトウ工機
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
あらゆる機械に使用できる短身タイプ伸縮装置が送り誤差を吸収短身なので狭い作業空間に最適対応シャンク:BT、STT、ST、MT対応機構:縮み、伸び
BT-SA-3型タッパー カトウ工機BT-SA-3型タッパーカトウ工機
59,980税込65,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
「カトウタッパー」のベストセラーネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現右ネジ用が標準対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT対応機構:縮み、伸び、定寸
MT-SA-2型タッパー カトウ工機MT-SA-2型タッパーカトウ工機
39,980税込43,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
短身、高剛性な万能エコノミータイプ伸縮装置が送り誤差を吸収対応シャンク:MT対応機構:縮み、伸び
駆動ピン カトウ工機駆動ピンカトウ工機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
JT-MT-SA-R型タッパー カトウ工機JT-MT-SA-R型タッパーカトウ工機
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
自動逆転装置内蔵汎用機用タッパー伸縮装置、ニュートラル機構並びに自動逆転装置で安全かつ経済的標準で左右ネジ加工に対応対応シャンク:ST、MT、JT対応機構:縮み、伸び、定寸、逆転
寸法F3(mm)1
SA-R2型タッパー カトウ工機SA-R2型タッパーカトウ工機
119,800税込131,780
1個
61日以内出荷から67日以内出荷
自動逆転装置内蔵M/C専用タッパー機械寿命の向上と加工時間の短縮を実現大型M/C等、主軸モーターの大きな工作機械でも効率的にネジ立てが可能ネジ深さも安定主軸を逆転しないので節電にも貢献逆転比1:1でNCプログラムの作成が簡単標準で左右ネジ加工に対応対応シャンク:BT対応機構:縮み、伸び、定寸、逆転
SA-2S型タッパー カトウ工機SA-2S型タッパーカトウ工機
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
マシニング用タッパーで世界最短設計超短身に設計なので五面加工機、ターニングセンターなど狭い作業空間に最適伸縮装置が送り誤差吸収対応シャンク:BT対応機構:縮み、伸び
MT-SA-1型タッパー カトウ工機MT-SA-1型タッパーカトウ工機
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
細身で長身なペンシルタイプ伸縮装置が送り誤差を吸収対応シャンク:MT対応機構:縮み、伸び
寸法F1(mm)10
STT-SA-6型タッパー カトウ工機STT-SA-6型タッパーカトウ工機
44,980税込49,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
あらゆる機械に使用できる短身タイプ伸縮装置が送り誤差を吸収短身なので狭い作業空間に最適対応シャンク:BT、STT、ST、MT対応機構:縮み、伸び
STT-SA-5型タッパー カトウ工機STT-SA-5型タッパーカトウ工機
54,980税込60,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
CNC旋盤専用設計で短身により干渉を回避ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現右ネジ用が標準対応シャンク:STT対応機構:縮み、伸び、定寸
BT-SA-3-OHS型タッパー カトウ工機BT-SA-3-OHS型タッパーカトウ工機
169,800税込186,780
1個
67日以内出荷
サイドクーラントスルー対応のSA-3型TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまで対応対応シャンク:BT対応機構:縮み、伸び、定寸、クーラント
BT-SA-3-OHC型タッパー カトウ工機BT-SA-3-OHC型タッパーカトウ工機
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
センタークーラントスルー対応のSA-3型TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまで対応対応シャンク:BT対応機構:縮み、伸び、定寸、クーラント
MT-SA-3型タッパー カトウ工機MT-SA-3型タッパーカトウ工機
39,980税込43,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
「カトウタッパー」のベストセラーネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現右ネジ用が標準対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT対応機構:縮み、伸び、定寸
ST-SA-3型タッパー カトウ工機ST-SA-3型タッパーカトウ工機
49,980税込54,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
「カトウタッパー」のベストセラーネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現右ネジ用が標準対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT対応機構:縮み、伸び、定寸
HA-M-OHC型タッパー カトウ工機HA-M-OHC型タッパーカトウ工機
33,980税込37,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
センタークーラントスルー対応のHA-M型スプリングコレットと比較してタップの取付け、取外しがワンタッチタップ交換後のツール長の再測定は不必要TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様TC-MO-SB型を使用すれば供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能ミスト仕様にも対応可能対応シャンク:HSK、BT対応機構:クーラント
HA-M型タッパー カトウ工機HA-M型タッパーカトウ工機
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
同期制御加工機向け高速タッピングに対応短身により工作範囲が拡大スプリングコレットと比較してタップの取付け、取外しがワンタッチタップ交換後のツール長の再測定は不必要対応シャンク:BT
タッピング能力M2~M8専用コレットTC206-M
RF型タッパー カトウ工機RF型タッパーカトウ工機
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
ラジアルフロートタッパーアルミダイキャストの鋳抜き下穴に直接タップ加工が可能リーマホルダとしても使用可能芯スレ吸収が滑らかで垂直なネジ加工が可能旋盤加工にも使用可能対応シャンク:BT、STT対応機構:調芯
ECG型タッパー カトウ工機ECG型タッパーカトウ工機
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ(縮みなし)同期ズレの不安を解消管用ネジ精度の高い止りネジの加工も安心対応シャンク:BT対応機構:伸び、定寸
ECP型タッパー カトウ工機ECP型タッパーカトウ工機
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
同期ズレの不安を解消細身のペンシルタイプ機能をテンションのみに限定(浅ネジ防止)TCA-S型コレットとの組み合わせにより、従来のSA-3型タッパーとの長さが同じになるため、プログラム変更せず置換え可能難削材加工でもテンションによりムシレなどを防止対応シャンク:BT対応機構:伸び
SKB型タッパー カトウ工機SKB型タッパーカトウ工機
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
同期精度の高い加工機向けセンタークーラントスルーに対応高速タッピングに最適短身により工作範囲が拡大対応シャンク:HSK、BT対応機構:クーラント
リキッドディスペンサー定量塗布タイプ カトウ工機リキッドディスペンサー定量塗布タイプカトウ工機
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
タッピング切削油の面倒な刷毛塗り工程を自動化 立/横型 M/Cに使用可能 定量吐出(0.5cc以下)で経済効果大 切削油は「セリ・カットリキッド・ライト」「セリ・カットリキッド」を手軽に補充可能 目で見える残量チェックが便利 簡単にスプレー缶の交換が可能。
適合タップM2~M12、M12~M22ノズル標準ノズル、大径ノズル寸法C1(mm)75寸法C2(mm)18、26適合機種対応シャンク
リキッドディスペンサー定量塗布 ロング カトウ工機リキッドディスペンサー定量塗布 ロングカトウ工機
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
マイクロフロートタッパー カトウ工機マイクロフロートタッパーカトウ工機
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
適合機種対応シャンク
バリ取りホルダ M/C用 カトウ工機バリ取りホルダ M/C用カトウ工機
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
タッパー カトウ工機タッパーカトウ工機
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
SKB型タッパー カトウ工機SKB型タッパーカトウ工機
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
同期制御加工機専用 高速タッピングに最適 センタークーラントスルー給油対応 短身により工作範囲が拡大 伸縮機構はついていません TCA-HP-SB型を使用する場合、高圧クーラント対応(5MPaまで) ご使用の機械の同期精度が高い場合、タッパー側に余計な機能は必要なく、一番シンプルなモノで充分対応できます。 ドローイン方式で倒れがなく、振れ精度抜群 タップを角で捉え、回転を安定伝達 専用コレットは、タップの着脱が楽々です。 対応機構:クーラント。
付属品クランプスクリュー適合機種対応シャンク
SA型タッパー 大隈 カトウ工機SA型タッパー 大隈カトウ工機
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷
「カトウタッパー」のベストセラー ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ 機械・ワーク・切削条件を選ばないタッパー 試作・単品・金型などの高価なワーク加工に最適 使用条件によりバネ力・伸縮量などの仕様変更が可能 伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現 右ネジ用が標準(左ネジ用も製作可能)
SA型タッパー カトウ工機SA型タッパーカトウ工機
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
RF型タッパー カトウ工機RF型タッパーカトウ工機
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
RA型タッパー カトウ工機RA型タッパーカトウ工機
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ラジアルフロートタッパー ラジアルボール盤・タッピングボール盤用 半径1mmの自動調芯により下穴との芯ズレを吸収
寸法F(mm)半径1.0
P型タップホルダー カトウ工機P型タップホルダーカトウ工機
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
MHA型タッパー カトウ工機MHA型タッパーカトウ工機
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
MA型タッパー カトウ工機MA型タッパーカトウ工機
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
適合GM4×4 GM5×4型式4MA1022寸法L1(mm)69番号【共通】No4本体質量(kg)1.45寸法L4(mm)81寸法C1(mm)50能力範囲M8~M27寸法C6(mm)40寸法L0(mm)134
M.Tシャンク カトウ工機M.Tシャンクカトウ工機
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
自動逆転装置内蔵汎用機用タッパー 伸縮装置・ニュートラル機構並びに自動逆転装置で安全かつ経済的 標準で左右ネジ加工に対応 注:ご使用時には「ストップバー」を工作機械主軸の回転しない部分に固定してご使用下さい。
型式4SA1022R寸法L1(mm)204.5本体質量(kg)5.74寸法C1(mm)90能力範囲M8~M22寸法F1(mm)3寸法F2(mm)8寸法F3(mm)1寸法F4(mm)8寸法L0(mm)269.5
HA型タッパー 大隈 カトウ工機HA型タッパー 大隈カトウ工機
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
シンプル構造・簡単操作 タッピングボール盤用 直立、ラジアルボール盤用 細身・短身なので狭い作業空間に最適
タップホルダ